カテゴリ
- 機構部品(209)
絞り込み
ブランド
- NOK
- モノタロウ(2)
- ALBA(アルバ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(43)
- CKD(70)
- MAZDA(マツダ)(137)
- omron(オムロン)(44)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- SKC(環境測定)(29)
- SMC(992)
- TOTIME(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- アズワン(19)
- イスカル(22)
- イトーキ(29)
- エスコ(15)
- サンコー(三甲)(16)
- シグマ光機(33)
- ニッサン(19)
- 高島計器(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「d4f」の検索結果

Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素
NOK(127件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から62日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素
NOK(98件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5
NOK¥95税込¥1051個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3729-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10.5
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8848-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)10内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS10
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8847-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)9.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S28
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0521-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)27.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2.5
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO2956-N1太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)2内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS5.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3370-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
NOK¥109税込¥1201個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3216-H0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S22
NOK¥149税込¥1641個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0516-N1太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)21.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S63
NOK¥529税込¥5821個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0543-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)62.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS2
NOK¥89税込¥981個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO3325-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)1.8内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S85
NOK¥759税込¥8351個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0550-N2太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S50
NOK¥559税込¥6151個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0538-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)49.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS9
NOK¥80税込¥881個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4945-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)8.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5
NOK¥82税込¥901個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO5497-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S12
NOK¥149税込¥1641個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0509-N2太さW(mm)1.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)11.5内径許容差(mm)±0.24
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S60
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0542-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5
NOK¥60税込¥661個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO7820-N0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)4内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S25
NOK¥189税込¥2081個欠品中種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0519-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)24.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S56
NOK¥649税込¥7141個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0541-H0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)55.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P85-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP85N部品番号NOK:CO00064-G0JIS呼び旧JIS:P85太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)84.6内径許容差(mm)±0.87バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P130-N
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP130N部品番号NOK:CO00075-T0JIS呼び旧JIS:P130太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)129.6内径許容差(mm)±1.26バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P80-N
NOK¥1,298税込¥1,4281個欠品中種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP80N部品番号NOK:CO00063-Q0JIS呼び旧JIS:P80太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.6内径許容差(mm)±0.82バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P71-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP71N部品番号NOK:CO00061-U3JIS呼び旧JIS:P71太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.6内径許容差(mm)±0.74バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S29
NOK¥309税込¥3401個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0522-Q0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)28.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S71
NOK¥629税込¥6921個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0547-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)70.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7
NOK¥119税込¥1311個当日出荷種類SSシリーズ部品番号NOK:CO8846-G0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)6.5内径許容差(mm)±0.20
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S125
NOK¥1,698税込¥1,8681個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0559-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)124.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S65
NOK¥729税込¥8021個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0544-P0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)64.5内径許容差(mm)±0.5
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S32
NOK¥389税込¥4281個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0525-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)31.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S75
NOK¥679税込¥7471個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0548-R0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)74.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S80
NOK¥959税込¥1,0551個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0549-U3太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)79.5内径許容差(mm)±0.8
Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S38
NOK¥479税込¥5271個当日出荷種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0530-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)37.5内径許容差(mm)±0.3
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P70-N
NOK¥1,898税込¥2,0881個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP70N部品番号NOK:CO00060-O0JIS呼び旧JIS:P70太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)69.6内径許容差(mm)±0.73バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P67-N
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP67N部品番号NOK:CO00059-U3JIS呼び旧JIS:P67太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)66.6内径許容差(mm)±0.70バリ寸法(mm)0.18以下