曜日別特売

【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット

【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット - 三京ダイヤモンド工業

数量限定キャンペーン商品です。
ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。
ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。
切断部が見やすいので、作業が楽に行えます。

用途
塩ビパイプやキッチンパネルの切断、面取りに。
付属品
ワッシャー3枚
トラスコ品番
709-4681
材質
台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など
穴径(Φmm)
M10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
外径(Φmm)
102
刃厚(mm)
1.8
チップ高さ(mm)
3
内容量
1箱(5枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82603030PED4F-S5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする