カテゴリ

  • オフィス家具(168)
  • 制御機器(86)
  • 測定用品(84)
  • 切削工具(65)
  • バイク部品(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • 自動車補修部品(48)
  • 農業機械(44)
  • 家電(29)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 作業工具(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 機構部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4f」の検索結果

関連キーワード
745件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

    omron(オムロン)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP250H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 3 mA絶縁電圧 = 2500 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 250Hフォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP748J(D4,F), トランジスタ出力, 6-Pin

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 4000 V ac論理出力 = Yフォトカプラ サイリスタ出力,東芝. TTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます. 海外安全規格:RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351H(D4,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトIC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 2 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsシリーズ = TLP 351H光リレー、MOSFET出力、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラスドリル 4枚刃 SK(新潟精機)

    ガラスドリル 4枚刃

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    切れ味抜群の超硬チップ刃。
    用途ガラス・鏡・ボトル・磁気タイル等の穴あけ加工に。刃数4材質(先端)超硬合金材質(シャンク)炭素工具鋼
  • 塩ビカッター 美楽 三京ダイヤモンド工業

    塩ビカッター 美楽

    三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1枚
    当日出荷
    塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
    用途塩ビ、キッチンパネル外径D(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径寸法M10RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)3
  • 電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ) TRUSCO

    電動ドライバーソケットアダプター(首振りタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1丁
    当日出荷
    電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。 首振りタイプは10°可変可能で使用範囲が広がりまたストレートの状態でも使用可能です。 6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。
    用途建築工事、内装工事、電気工事材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35タイプボール・首振り首振角度(°)10
  • ソケットアダプター ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様インパクトドライバー対応タイプボール・フレックス首振角度(°)10
  • スライドハンマプラー用板金フック KTC

    スライドハンマプラー用板金フック

    KTC
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B omron(オムロン)

    ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷
    使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
    質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット 三京ダイヤモンド工業

    【数量限定!キャンペーン】 オフセット型塩ビカッター”美楽”(乾式) 4枚+1枚セット

    三京ダイヤモンド工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    数量限定キャンペーン商品です。ディスクグラインダーへ直接取付が可能な、ネジ込みタイプです。ナットやカバーに邪魔にならないオフセット型の為、美しい仕上がりのキワ切り作業に最適です。切断部が見やすいので、作業が楽に行えます。
    用途塩ビパイプやキッチンパネルの切断、面取りに。付属品ワッシャー3枚トラスコ品番709-4681材質台金:工具鋼、刃先:ダイヤ砥粒など穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)102刃厚(mm)1.8チップ高さ(mm)3
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハ
  • パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ インラインタイプ ねじ取付用

    日東工器
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。凹凸の少ないスリムな配管。カプラのスムーズな接続が可能。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用×メネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用圧力(MPa)0~35使用温度(℃)-5~80ドレン排出口Rc1/8(めねじ)適合流体作動油
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
    用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットアダプター 1/2 ボール・フレックスタイプ(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ソケットアダプター 1/2 ボール・フレックスタイプ(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥989税込¥1,088
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-5492差込角(mm)12.7
  • Semi-Fシリーズ NK11SSB~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK11SSB~

    KANA(片山チエン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)1.6種類スプロケット列数1チェーンNo.11スプロケット形状B形
  • 耐食組合せセラミック軸受 JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    耐食組合せセラミック軸受

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    5日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス鋼を用いた組合せセラミック軸受です。ふっ素高分子によって潤滑します。 水中などでも用いることができます。
    用途塩水、薬液などの環境に 半導体製造装置、薬品製造装置、食品機械、洗浄装置仕様クリーン、真空、絶縁、耐食材質(外輪・内輪)析出硬化系ステンレス鋼、(玉)セラミック/窒化けい素、(保持器)ふっ素樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼寸法r(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac EATON(イートン)

    Eaton 可変速スタータ PowerXL DE1 230V ac

    EATON(イートン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    フィルターあり電源電圧(V)230ac出力周波数(Hz)300通信方式【フィールドバス】ModBus相数1最高周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応全体的な深さ(mm)231
  • 旋削インサート D4FIX-MN ケナメタル

    旋削インサート D4FIX-MN

    ケナメタル
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Fix-Perfect用インサート。中仕上げ加工。4コーナー使用
  • 再生D型リングF A4S スマートバリュー
    クリア
    グリーン
    グレー
    ブルー
    レッド

    再生D型リングF A4S

    スマートバリュー
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10冊)
    4日以内出荷
    紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。
    仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類D型リングファイル背幅(mm)35穴数2穴とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244収容数240枚グリーン購入法適合
  • フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin 東芝

    フォトカプラ Toshiba (東芝) TLP351(D4-TP1,F), IC出力, 8-Pin

    東芝
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = IC最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 50ns最大入力電流 = 20 mA絶縁電圧 = 3750 V ac論理出力 = Y標準降下時間 = 50nsフォトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(641件のレビュー)
    ¥1,790税込¥1,969
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(127件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 20mm F4 Zero-D Shift LAOWA

    20mm F4 Zero-D Shift

    LAOWA
    ¥239,800税込¥263,780
    1本
    4日以内出荷
    フルサイズ一眼レフカメラ用の超広角なシフトレンズです。ディスト-ションを極めて少なく補正し、画面の隅々までシャ-プな画像が得られます。さらに、レンズ前面を保護するための回転可能なレンズフ-ドが付属しています。レンズフ-ドは、フレアの発生を抑えるのにも有効です。最大シフト量は、フルフレ-ムカメラで±11mm、中判カメラで±8mmです。シフト機能により簡単に遠近感による歪みを補正し、実際に目で見た際に近い視点のように建造物やインテリアをまっすぐに撮影する事ができます。
    付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)【シフト機能】フルフレ-ム±11:中判カメラ8質量(g)約747(レンズフ-ド、フロントキャップ、リヤキャップを含まず)寸法(Φmm)95×91倍率(倍)最大:0.17羽根枚数16フィルター直径(Φmm)82焦点距離(mm)20最大寸法(mm)イメ-ジサークル:Φ65レンズ構成11群16枚(非球面レンズ2枚、EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短:25絞りF4-F22画角94.4°
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    色黒使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(81件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4 タンガロイ

    刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

    タンガロイ
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA

    糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
    用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)