カテゴリ

  • 自動車補修部品(19)
  • 制御機器(14)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • トラック純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 照明(3)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4mc」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
一般リミット D4MC omron(オムロン)一般リミット D4MComron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(299件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から13日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
(MC866)GEAR SET   D4S 三菱ふそう(MC866)GEAR SET D4S三菱ふそう
449,800税込494,780
1個
5日以内出荷
(MC830)GEAR SET   D4H 三菱ふそう(MC830)GEAR SET D4H三菱ふそう
479,800税込527,780
1個
5日以内出荷
(MC830)GEAR SET   D4HE 三菱ふそう(MC830)GEAR SET D4HE三菱ふそう
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
MC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACT EPICMC SCEM AG 4.0 D=3.6 MALE CONTACTEPIC
2,798税込3,078
1セット(10個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
(MC018)HOSE,OUTLET (6D22T4) 三菱ふそう(MC018)HOSE,OUTLET (6D22T4)三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC025)RADIATOR  6D 810 CD-4 3.5/2 三菱ふそう(MC025)RADIATOR 6D 810 CD-4 3.5/2三菱ふそう
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)デジタル入出力信号モニタアクセサリCONTEC(コンテック)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN) SUS(エスユーエス)SiOシリーズ e-CON付リミットスイッチ(アングルN)SUS(エスユーエス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様GF専用のリミットスイッチ用ブラケットと、リミットスイッチ(e-CON付)のセット販売品です。セット内容リミットスイッチ×1、リミットスイッチ用ブラケット×1、六角穴付ボルト (M4×30P3ステンSW+W付) ×2、六角ナットM4 (1種) ×2型式D4MC-2000ケーブル長(m)2メーカーオムロンRoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
PF2MC7 デジタルフロースイッチ SMCPF2MC7 デジタルフロースイッチSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
3色表示 3画面
適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプ ノーブランド汎用インクリボン 富士通 MPP5H タイプノーブランド
8,498税込9,348
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカー富士通種別汎用適合F6911CHX(NHX)、F7965D(D2)、F9680M2(M3/M4/MC1/MD1/MH2/MH2A/N2/N3/N4/NH2/NH2A)、F9681MC1(MD1)、F9683M1、FMPR-655/671(A/B)
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MF イスカルドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGN-MFイスカル
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
2コーナー使いで経済的です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセットLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
S/P フソウ MC114650-R4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC114650-R4 ナカノNAKANO
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC114655
S/P フソウ MC092603-R4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC092603-R4 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC095034
S/P フソウ MC092604-R4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC092604-R4 ナカノNAKANO
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC095034
S/P フソウ MC410033-M4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC410033-M4 ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC411057
S/P フソウ MC012817-F4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC012817-F4 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC015475
S/P フソウ MC028147-R4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC028147-R4 ナカノNAKANO
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC013810
S/P フソウ MC090317-M4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC090317-M4 ナカノNAKANO
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091113
S/P フソウ MC110410-F4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC110410-F4 ナカノNAKANO
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC091503
S/P フソウ MC014738-F4 ナカノ NAKANOS/P フソウ MC014738-F4 ナカノNAKANO
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
適合メーカーMMC主な適合純正品番MC015955
マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプ テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)マイティキャリー ステンレスロールボックスパレットMCタイプテックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
コンパクトにたたんで省スペースに収納できます。汚れや湿気、水、海水、など、どんな環境下でみ丈夫で安心。その上、洗浄剤・殺菌剤など、薬品の使用もOK。常に衛生的に活用いただけます。廃棄処分の時期を迎えても、心配はご無用。オールステンレスだから環境に優しい完全リサイクル。永年の使用にも、サビや汚れを寄せつけず、常に輝きと美しさを保ちます。
仕様ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。高さ(mm)233規格ステンレス製ロールボックスパレット、ビス1本にいたるまで最高級ステンレスSUS304を使用。
折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機 GOODGOODS(グッド・グッズ)折畳みソーラーパネル 200W MC4ケーブル 約3m停電時も使える太陽光発電機GOODGOODS(グッド・グッズ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
・太陽光をエネルギーに変換するソーラー発電だから、停電時でも太陽光があれば発電します ・劣化しやすいバッテリーとは異なり、長期の保管も可能です(出力口など電気系統の劣化に注意) ・太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! ・ソーラーパネルには、発電効率に優れたETEF単結晶シリコンを使用しています。 ・耐久度・強度に優れたPVC防水加工 ポリエステル 1200D素材を使用。 ・本体背面の簡易スタンドで自立させてしようが可能です。 ・付属のペグで、ソーラーパネルの四隅を地面に固定して使用も可能 ・MC4ケーブル式だから、多くのポータブル電源に充電が可能です。 ・2つのUSB出力口があり、オレンジ色の出力口は急速充電対応です ・Type-Cの急速充電も可能 ・タブレット・スマホ・ポータブルゲーム機器などUSB充電対応のあらゆる製品に充電が可能です。
用途スマホ・タブレット・モバイルバッテリー・スイッチ・携帯・携帯ゲーム・充電式LEDライト・ポータブル電源・電子カミソリなどの充電にセット内容ソーラーパネル、ペグ(杭)×2個、ミニハンマー、取扱説明書、保証書材質ソーラーパネル:ETEF単結晶生地:ポリエステル防水加工質量(kg)(本体)約6.8出力(W)(USB/DC)200(最大値)出力(DC出力口)18V 8A(最大)、(USB出力)黒:5V、3A(最大)/オレンジ:12V、1.5A、(TYPE-C)20V 2.25A(最大)出力電圧(V)(最大)18出力電流(A)(最大)11.10対応機種ポータブル電源:SPI-54AT、 SPI-T50B、SPI-320A、SPI-1280P変換効率(%)(発電)22.5使用環境温度:-20℃~70℃湿度:10%~80%開放電圧(V)(自然電位)21.6出力端子DC出力1個(外径5.5mm 内径2.1mm)、USBポート2個、TYPE-C1個MC4のコネクター(※急速充電にも対応可能)サイズ(mm)展開サイズ:525×2256、折畳サイズ:610×525×75、化粧箱:550×90×625防水仕様※非防水RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)12
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセット LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM45 ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
21,590税込23,749
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応