視認性のよいHIDバルブ。
安心の車検対応モデル。
DC12車専用。
質量(g)25(1個あたり)
定格12V/35W
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)
対応D4R/D4S
色温度6500
明るさ(Lm)約2400(1個分)
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
タイプD4C(D4R/D4S共通)
適合機種メーカートヨタ・ダイハツ
色温度(K)6000
適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム
定格電力(W)35
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約2800
適合12V車・24V車両用
定格寿命(時間)2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1箱(2本)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』
純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場!
日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。
UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
D4S/D4Rだけの製品特長として発熱量を減少させ、初期の放電性能を高めるため特殊加工を施しています。
インナーガラスとアウターガラス間を真空にし、特殊冷却ガスを注入。
1次側に導電性の高い白金フィルム(プラチナ)を被せ、初期点灯性を大幅にアップしました。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
寿命2500
仕様車検対応
モノタロウHIDバーナーのD2R・D4R専用のシェードになります。取付ビス付属です。
付属品取付用ビス×6本
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
純正HID交換用バーナー
用途D4S/D4R専用
電圧(V)12
適合12V国産車専用
型式D4C(D4S/D4R)
消費電力(W)35
RoHS指令(10物質対応)対応
純正交換用HIDヘッドランプ
色ホワイト
色温度(K)6000
定格電圧(V)42
定格電力(W)35
口金その他
適合車12V車・24V車
色温度(K)4000
ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。
高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。
また車検にも対応した製品です。
12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
色純正カラー
定格電圧(V)12・24兼用
口金P32d-3
全光束(Lm)約3300
色温度(K)4500
仕様車検対応
定格電力(W)35
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
定格42V/35W
口金その他
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:認証品、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D2R
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。
溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。
仕様車検対応
適合12V車・24V車両用
タイプD2C(D2R/D2S共通)
定格電力(W)35
口金P32d-3
定格電圧(V)12・24兼用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
自動車メーカー製の純正HID 搭載車用の交換バルブで、純正バラストとのマッチングを重視し、各形状に対応したハイクオリティーHID バルブです。最近の国産車に採用されている水銀フリーのバルブで、マリチリフレクターヘッド用です。
仕様車検対応
定格電力(W)35
色温度(K)6000
保証期間購入より1年間
バルブ種類D4R
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
12V車専用。D4S/D4R兼用。車検対応。
用途純正交換HIDバーナー。
タイプD4C(D4S/D4R共用)
電圧(V)DC12
消費電力(W)35
色温度(K)4300
明るさ(Lm)3200
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
D4R/S用。DC12/24V共用。高品質LEDチップ30SMD搭載。冷却ファン搭載。車検対応。取り付け簡単(純正ソケットに本製品のアダプタを取り付けるだけ)。寿命50,000時間
電力(W)両面発光:35
色温度(K)6500
光束(Lm)3500×2
防水IP65
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。
タイプD4C(D4R、D4S適合)
消費電力(W)12V35
D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトでありがちな、対向車への眩惑光の配光を制御するための、後付けシェードとなります。D4R(D2R)バルブなどのマルチリフレクター式やレンズ式のヘッドライトに本製品を取り付けてカットラインを配光します。
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D1R
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D4R
1本
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ガラスチューブの根元をメタルステーで4 方向から固定し、耐震性や耐久性に優れたバルブになっています。UV カットの石英ガラスの使用により、有害な紫外線をカットし、レンズやリフレクターの曇りや焼けなどのダメージを防ぎます。純正バルブ同様にマルチリフレクター車用の遮光膜ペイントを施したD1R、D2R、D3R、 D4R に設定し、グレア光を抑えカットラインを明瞭にします。
仕様Eマーク:Eマーク認証品ではありませんが、取得基準を満たす性能や仕様で製造しています。、遮光膜:あり
色温度(K)4300
保証期間購入から1年間
バルブ種類D3R
1本
¥11,880
税込¥13,068
4日以内出荷
定格電圧(V)85
定格電力(W)35
口金その他
適合車12V車・24V車
色温度(K)4000
純正交換タイプのHIDバルブ。車検対応。
用途車のメンテナンス
材質ガラス/ステンレス
幅(mm)100
高さ(mm)125
タイプD4R/S
奥行(mm)60
色温度(K)6500
明るさ(Lm)2400
1個(2個)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLN060。純正HID交換用バルブ D4R 6000K
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
水銀不使用のHID交換用バルブです。(D2:水銀使用タイプとは互換性がありませんのでご注意ください)環境にやさしく大光量。もちろんヘッドライトの配光も正しく出る安心品質です。
またD4Cタイプなので、D4R、D4Sタイプのバルブをお使いのところにも交換できます。
用途12V車用HID交換用バルブです。D4Cタイプ。ランプがD4Rタイプにも、遮光シェードを取り外すことでD2Sタイプにも装着できます。
タイプD4C
電圧(V)42、対応電圧:DC12
消費電力(W)35
口金その他
色温度(K)4300
寿命1500~2000時間
明るさ(Lm)2800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
HIDを超える明るさ10000ルーメン!。純正バルブ形状モデルで簡単交換!。純正HID比約1.6倍の明るさを実現。※左右合計10000ルーメン。純正HIDバルブと同形状/ドライバー内蔵タイプ。抜群の放熱設計で最初の明るさを維持します。
定格12V/24V 40W
色温度(K)6000
明るさ(Lm)10000
自動車メーカーOEM品質。高品質のクオーツガラス採用。車検対応
定格42V35W
色温度(K)4200
純正交換用 レギュラーH.I.D.バーナー。
全光束より「見やすさ」を追求した自然な白色光。
開発から組立てまでの全ての工程を自社国内工場で完結させた純国産H.I.D.バーナー。
色ホワイト(WHITE)
質量(g)22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×32×32
色温度(K)5000
保証期間3年
純正交換用HID。全光束3400lm。4400K。車検対応。日本製。
用途車のライト
幅(mm)105
高さ(mm)132
奥行(mm)56
規格D4R/D4S
色温度(K)4400
入数2
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性、ファッション性を高い次元で兼ね備える。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)35
全光束(Lm)D4S:2500/D4R:2300
色温度(K)6500
保証期間2年
電球の種類LED
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
世界が認めるクオリティ、最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバーナー
用途純正HID交換バーナー、車検時などの補修交換に
タイプD4R
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥105,900
税込¥116,490
翌日出荷
純正交換用 高性能H.I.D.バーナー。明るさ・色味・寿命が高次元で融合した次世代H.I.D。DUALX独自の二重管構造と特殊メタルハライドの採用。
色ホワイト(WHITE)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×32×32
保証期間3年
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLN043。純正HID交換用バルブ D4R 4300K
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
純正HIDバーナーD4R・D4Sどちらにも適合するD4C。視認性を優先しながら、さりげないファッション性も備える。
国内外より高品質パーツを厳選して最新技術で組み合わせた純正交換HIDバーナーです。
あえて国産にはこだわらず、世界基準で国内外より高品質のパーツを厳選し、韓国の最新工場にてインジェクション成型しております。
インジェクション成型は熱や振動に非常に強く、高いクオリティーを実現します。工場にてエイジングテストを行っているので、装着前の空焼き(焼き入れ)は必要ありません。
ガラス管部分はUVコーティング処理をしています。安心の長期保証「2年保証」付き。
タイプD4S/D4R共通
電圧(V)DC12(対応)
消費電力(W)35
全光束(Lm)D4S:2800/D4R:2600
色温度(K)6000
保証期間2年
電球の種類LED
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)
消費電力(W)35
対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)
色温度(K)5700(車検対応品)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ