8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊細な切り抜きに適したデザインナイフです。アルミダイカスト製です。疲れにくいゴムグリップ付です。 BDA刃(刃先45°)とBDC刃(刃先30°)が各5枚つき。
用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 トラスコ品番381-9272 全長(mm)142 質量(g)47 グリップ径(Φmm)11 刃厚(mm)0.38 適合替刃BDA-200P・BDC-200P
1本
679 税込747
当日出荷

フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500 全長(mm)920 全幅(mm)925 揚程(mm)305 最高位(mm)(フォーク)385 最低位(mm)(フォーク)80 適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160 傾斜角度(°)(フォーク)±3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ脱着作業をより安全でスピーディにサポートします。 タイヤ脱着用
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.38 トラスコ品番381-9256 質量(g)16 アズワン品番65-0499-55 適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
1ケース(40枚)
229 税込252
当日出荷

用途アートワークや切り絵等繊細な切り抜き作業用。 適合本体D-400GP、D-500GP、C/iC/eC-1500P 他D型各種 トラスコ品番381-9248 質量(g)18 刃長(mm)約21 刃幅(mm)約4 刃厚(mm)0.38 刃先角度(°)45
1パック(40枚)
209 税込230
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬 トラスコ品番395-8213 適合本体D-400GP、D-500GP他D型各種 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)18×4×0.40 質量(g/個)10 色(刃)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

[GXL-04] コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-06] アナログ出力、RS-232C。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-07] 表示部分離型用ケーブル5m。標準の3mケーブルと交換して使用 [GXL-08] イーサネットインタフェース(TCP/IP)。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着。装着時は非防水仕様 [GXL-27JA] Bluetooth(R)インタフェース。標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着 [GP-16] AD-8127用プリンタ台 [AX-GXL-31] 表示部保護カバー5枚セット [AX-KO7695-500] 防水ケーブル5m。D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)。データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル
付属品取扱説明書 対象機種GX-L / GF-L RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.41MB)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)プレート
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.03MB) 図解NoMSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-M332010 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5000E-Kエアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.3、KP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS-130D エンジン フューエルタンク、キャブレタ、マフラ部品_No.30、MP5000E-M332152エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、KP-502 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-402 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.38、MP4120E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-Kエアクリーナ,キャブレタ.ガバナ部品プレート_No.3、MP4120E-M332012 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、KP-412 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4020E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP4100E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 プレート_No.3、MP5020E-M332011エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品プレート_No.3、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.57、MP4020E-2K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 プレート_No.4
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

関連キーワード