こんなお得な商品も!

オイルシール S型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD
接点部シングルリップ(主リップ)
材質NBR
使用圧力(MPa)0.03以下
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質ニトリルゴム(NBR)
使用圧力(MPa)0.03以下
材質(外周部)金属
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用)
型式ISD
仕様運動:軸回転、大気側:ダスト
タイプJISB2401-1:4
構造保護リップ付
最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)
型式AD
使用温度範囲-20℃~+220℃
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
材質フッ素ゴム(FKM)
型式UD
使用温度範囲-20℃~+220℃
U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます
A型同様回転用として多く使用されています
規格D507212
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.88MB)
図解NoSSA-K500 クラッチケース部品_No.4、SSA-G550 送風機駆動装置部品_No.3、SSA-S500A クラッチケース部品_No.5、SSA-N500 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-G540 ファン駆動部品_No.4、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.5、SSA-S500 クラッチケース部品_No.5、SSA-F500 台車 クラッチケース部品_No.4、SSA-F501 台車 クラッチケース部品_No.4、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.4、SSA-N550DX 送風機駆動装置部品_No.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
関連キーワード