カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 電動工具(1)

「d59-36-101」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアゲージ G101 D9987 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G101 D9987

    DRC(ディーアールシー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9987
  • エアゲージ G102 200kPa D9988 DRC(ディーアールシー)

    エアゲージ G102 200kPa D9988

    DRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D9988。G101/G102 エアゲージ モーターサイクル・MTB専用エアゲージ。◆携帯に便利なコンパクト設計ながら見やすい文字盤。◆針は計測位置で止まる為、読み取りしやすい。◆減圧調整が可能なマイクロアジャストボタンを装備。◆測定可能範囲:(0-400kPa/0-58psi)のスタンダードタイプと(0-200kPa/0-29psi)の低圧タイプの2種類をラインナップ。◆米式・仏式バルブに対応。 ◆サイズ:L 105mm × W 50mm × H 30mm◆重量:95g◆◆【 ご注意ください 】◆空気圧が測定範囲を超える状態での接続はお止めください。メーターが故障する原因となります。◆(100kPa = 1.02kgf/cm2)◆◆商品名: G102エアゲージ◆品番: D59-36-102◆測定範囲: 0-200kPa(29psi)◆
  • 究極エアゲージ(200kpa) ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ(200kpa)

    ETHOS Design(エトスデザイン)(19件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    モトクロス(1.0kpa前後)、トレール車(1.5kpa前後)、ミニバイクレース(1.5kpa前後)と一般のエアゲージでは測りにくい低圧タイヤにオススメ。200kpaスケールで目盛りがとても見やすく、素早く測定することが可能です。エア抜き用プッシュピン・空気圧微調整に便利なリリースボタン・どんな角度からでも測りやすい360°回転ジョイント・測定値ホールド機能採用。高耐久ステンレスメッシュホース採用。精密ゲージ部にはラバープロテクターでしっかりガード。
    用途モトクロス/トレール、ミニバイクレース測定範囲(kPa)0~200ホース長さ(mm)435最小目盛(kPa)10
  • スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプ JP03

    KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    タイプ名:JP03 。充電入力電力: 5V-2A 。充電ポート: type-C 。充電時間:2~3時間。バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)。使用温度範囲:-10~45℃。吐出し空気量: 26~30L/min 。最高圧力:2~150psi。圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)。ホース長:300mm。本体サイズ:165×70.5×50mm 。本体重量:522g 。認証モデル名:LP8
    仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
  • スマートエアポンプSET JP02 KIJIMA(キジマ)

    スマートエアポンプSET JP02

    KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    オートバイ・自動車・自転車用タイヤをはじめ、幅広い用途に使える充電式の電動エアポンプがさらに使いやすい内容へと進化いたしました。従来モデル(JP01)からの変更点。オプション品となっていたロングホースが付属。窮屈な場所での作業性を高める90°アダプタが付属。電動エアポンプのボディー色にコーポレートカラーのブルーを採用。充填モードのデフォルトをオートバイモードへ変更しオートバイユーザーに優しい仕様とした特徴。デジタルディスプレイにスクリーンタッチボタン
    バッテリー電圧(V)7.4(14.8Wh)バッテリー容量(mAh)2000
  • 究極・エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極・エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(65件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    バイクでの使いやすさにこだわったオリジナルデザイン。測定値ホールド機能を採用し、白地に黒の見やすい目盛表示により、正確な空気圧測定が可能です。空気圧の微調整に大変便利な減圧ボタン(プッシュ式リリースバルブ)採用。また、チャックはブレーキディスク等と干渉しにくくバイクに使いやすい90度タイプ。大量のエアーを瞬時に抜く事が出来るプッシュピン付。どんなに捻っても大丈夫な360度回転式ジョイントをホース両端に採用。 ホースは膨張を防ぐステンレスメッシュで、柔軟性も高く耐久性も抜群です。衝撃吸収らばーで調整精密ゲージをしっかりガード。
    用途一般車両用測定範囲(kPa)0~400ホース長さ(mm)約300最小目盛(kPa)10
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • トライアル用究極エアゲージ ETHOS Design(エトスデザイン)

    トライアル用究極エアゲージ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(20件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    トライアルを知り尽くしたエトスデザインが作った、トライアルの為の究極エアゲージです。 ゲージ本体は測定精度の高いダイヤフラム式を採用し、チャックはトライアルで最も測定のしやすい90度を採用。(四輪用に多い45度は非常に使いにくいです。) また、チャックは360度自由に回転し、チャックをバルブから放しても測定値がホールドされるので使い勝手抜群。 ゲージ本体は手にフィットしやすい52mm径。
    用途トライアル車専用測定範囲(kPa)0~100最小目盛(kPa)2
  • ミシュランダイヌゲージ MICHELIN(ミシュラン)

    ミシュランダイヌゲージ

    MICHELIN(ミシュラン)(77件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    吸排気システムでエアー充填、排気ボタンで簡単にエアー調整が可能
    用途乗用車~大型トラック用質量(g)750タイプクリップチャック測定範囲(kPa)70~1200空気接続口PT1/4雌ねじ測定誤差70~400Kpa時→±8Kpa400~1000Kpa時→±16Kpa1000~1200Kpa時→±25Kpaホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)10
  • エアーゲージ ライトグレード エーモン

    エアーゲージ ライトグレード

    エーモン(7件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    携帯しやすい収納袋付属。 エア漏れ防止機構採用(特許 第6081644号)。 シンプルで読みやすい盤面。手に馴染みやすいサイズ感。 測定値保持機能付。エア調整(減圧)機能付。口金360度回転可能。 いつもの愛車メンテナンスで気軽に使えるエントリーモデル。
    用途タイヤ空気圧の日常点検に。付属品収納袋材質専用プロテクトカバー:TPE専用収納袋:ポリエステルサイズゲージ径:Φ35測定値最大500kPa(誤差±10kPa以内)
  • 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)

    直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

    ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
    用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
  • 低圧 エアゲージ G201 D5414 DRC(ディーアールシー)

    低圧 エアゲージ G201 D5414

    DRC(ディーアールシー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:D5414。販売備考:極低圧エアゲージ(測定範囲/5~100kPa)
  • 充電式空気入れ MP100D マキタ

    充電式空気入れ MP100D

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷
    10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
    付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式
  • タイヤゲージ 仏式 Panaracer(パナレーサー)

    タイヤゲージ 仏式

    Panaracer(パナレーサー)(6件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    仏式バルブ専用アナログタイヤゲージ
    仕様空気圧調整機能付き
  • タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米 GIYO

    タイヤゲージ ツインバルブ 仏&米

    GIYO(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    商品重量:0.26ポンド MAX:160PSI/11気圧 コンパクトで持ち運びにも便利 気になる空気圧を容易に測定
    バルブ仏&米
  • ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX600小口径ストレートチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)(2件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1本)
    当日出荷
    チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。 とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
    用途乗用車・バン用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)655接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±10kPa測定範囲(kPa)60~600寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750ホース長さ(mm)500最小目盛(kPa)10