表面処理三価ホワイト
材質鉄
十字穴番号#2
頭部形状皿小頭
寸法d(Φmm)4.2
寸法h(mm)1.7
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)6
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
寸法dk(mm)6
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状皿小頭
材質SUS410
穴の形状十字穴
寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84
寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
種類フラッシュポイント皿小頭
ねじ荒目
寸法F(mm)6
寸法D(mm)6
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
十字穴番号2
ねじの呼びM4
材質SUS410
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)合計1.2~2.3
頭径D(Φmm)6.0
ねじ長さS(mm)全ねじ
ねじサイズ4×13
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル長さk(mm)4.0
働き長さL1(mm)5.0
ドリル幅dk(mm)3.4
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法d(Φmm)4.2
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)2.9
寸法h(mm)1.7
寸法y(mm)3.7
寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
長さ(mm)50
材質鉄(または標準)
表面処理三価ホワイト
十字穴番号2
適合板厚(mm)0.9~3.6
寸法l(mm)全ねじ
頭部形状皿
寸法d(Φmm)4.2
寸法d3(mm)3.4
寸法h(mm)1.7
寸法y(mm)4.5
寸法dk(Φmm)6
1箱(600個)
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類ジャックポイント皿小頭
寸法H(mm)1.8
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)6
頭部形状皿小頭
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(mm)6
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クロメート
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)(最大)1.4/(最小)1.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)(最大)6.0/(最小)5.5
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
長さ(mm)30
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
種類EXCEL皿
頭部形状皿
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
適合板厚(mm)1.5~2.8
頭部形状皿小頭
寸法dk(mm)6
コンクリート用のビスです。
種別全ねじ
ピッチ(mm)1.3
ドリル径(Φmm)3.2
頭径D(Φmm)6
ねじサイズ3.8×20
頭高さH(mm)1.9
ねじの呼びM4
材質SUS410
種類FRX皿小頭
寸法H(mm)1.6
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
長さ(mm)25
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM4
1箱(1000本)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
強度4.8
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性ステンレス鋼です。
用途鉄部への施工に。
材質パーフェクトステンレス(PS-550)
十字穴番号#2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法D(mm)7
長さ(mm)25
寸法S(mm)全ねじ
材質ステンレス
頭部形状皿
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
頭部形状皿
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS304J3M
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~3.2
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。パーフェクトステンレスは、高強度・高耐食性・高じん性のステンレス鋼です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
種別全ねじ
材質パーフェクトステンレス(PS-550)
ねじの呼びM4
頭部皿D6
RoHS指令(10物質対応)対応
サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。
材質ステンレス/SUS410
ねじの呼びM4
頭部皿D6
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS305J1
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥10,270
税込¥11,297
翌々日出荷
ねじの呼びM4
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)4.2
頭部形状皿小頭
寸法h(mm)1.7
寸法dk(Φmm)6
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
種類LIVE皿小頭
寸法D(mm)6
ドリルねじエクセル【Excel】は、ねじ先端部がドリル形状のタッピンねじで、下穴あけ・タップ立て・締結の3工程の単一工程化の実現により、作業低減に大きく貢献できるドリルねじです。
用途鉄部への施工に。
材質ステンレス/SUS305J1
長さ(mm)13
十字穴番号#2
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじの呼び4mm
頭部皿D6
頭径(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)
¥9,000
税込¥9,900
翌々日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質YUS550
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ