カテゴリ

  • オフィス家具(196)
  • 科学研究・開発用品(122)
  • 自動車純正部品(76)
  • 農業機械(51)
  • 切削工具(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 物流用品(27)
  • バイク純正部品(25)
  • 空調・電設資材(23)
  • 厨房用品(21)
  • 制御機器(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • バイク部品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 清掃用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 医療(13)
  • 住設機器(9)
  • 照明(7)
  • 防災用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 測定用品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d605」の検索結果

関連キーワード
855件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス インストルメント (D605) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (D605)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (D605) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (D605)MAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
ハーネスリヤー (D605) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (D605)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
トリム リヤー シート クッション (D605) MAZDA(マツダ)トリム リヤー シート クッション (D605)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
トリム(L) リヤー シート バック (D605) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (D605)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Buroro D605 DUNLOP(ダンロップ)Buroro D605DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605ダンディ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
ステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805TRUSCO
289,800税込318,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1447種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)70.2タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805TRUSCO
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805TRUSCO
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1200種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.6タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805TRUSCO
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1760奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1439種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)75.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段TRUSCO
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1081種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)35.8タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段TRUSCO
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)860奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1072種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)41.3タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805TRUSCO
229,800税込252,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1160奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1196種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)49.1タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×610×1805
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605ダンディ
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。
トラスコ品番208-2180材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805 TRUSCOステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805TRUSCO
269,800税込296,780
1セット
翌々日出荷
ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。
間口(mm)1460奥行(mm)600高さ(mm)1800棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200トラスコ品番522-1315種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.5タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50最大積載量(kg)1500組立時間2人30分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×610×1805
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074質量(kg)18車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968アズワン品番67-5669-61特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●色:ブルー●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3075質量(kg)17車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-60特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605ダンディ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605ダンディ
58,980税込64,878
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。 ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)920アズワン品番67-5670-56特性抗ウイルス、軽量化、防錆材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605 花岡車輌ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605花岡車輌
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。 どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。 同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)941アズワン品番67-5670-57特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605 花岡車輌ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605花岡車輌
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3071質量(kg)23車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-59特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605 ダンディプラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605ダンディ
56,980税込62,678
1台
当日出荷
独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
トラスコ品番208-2197材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)175
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(38件のレビュー)
9,698税込10,668
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
手打ちバラ刻印 数字 TRUSCO手打ちバラ刻印 数字TRUSCO(5件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌日出荷
彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
材質炭素鋼(S45C)先端焼入
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
189,800税込208,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
両頭グラインダー砥石(GC) NANIWA(ナニワ研磨工業)両頭グラインダー砥石(GC)NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。穴径(Φmm)12.7粒度#120砥材GC仕様石工用砥粒GC適合材石工
傾斜回転ステージ 60×60 中央精機傾斜回転ステージ 60×60中央精機
36,980税込40,678
1個
当日出荷
傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(25個)
当日出荷から6日以内出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
木製 カスタートレー ダイヤゴナル EBM(江部松商事)木製 カスタートレー ダイヤゴナルEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質クリ・ナラ
折りたたみデスク ナカバヤシ折りたたみデスクナカバヤシ
6,998税込7,698
1台
当日出荷から翌日出荷
折りたたみ式でコンパクトに収納可能です。
用途在宅ワーク、サイドテーブルに最適です材質本体フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:MDF合板 PVC貼り幅(mm)600高さ(mm)710形式完成品奥行(mm)500耐荷重(kg)20折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×55×880本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×500×710総耐荷重(kg)20最大積載量(kg/台)20
自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサーラベルモト
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3900使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応
リミットスイッチ”FDシリーズ” Pizzatoリミットスイッチ”FDシリーズ”Pizzato
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。
幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,098税込10,008
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
...