カテゴリ
- オフィス家具(123)
- 農業機械(52)
- 切削工具(34)
- 空調・照明・電設資材(21)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(13)
- バイク部品(12)
- 物流用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 厨房用品(7)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 制御機器(5)
- 卓上消耗品(5)
- 清掃用品(5)
- 防災用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 安全用品(4)
- 医療(4)
- 縫製用品(4)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- コクヨ(19)
- CKD(17)
- 三菱電機(9)
- カーメックス(6)
- ユニット(6)
- KSフィルター(6)
- 不二貿易(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAZEN(山善)(5)
- 伊東電機(5)
- brembo(5)
- TRUSCO(4)
- NACHI(不二越)(4)
- パール金属(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- AFAM(アファム)(4)
- ダンディ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d605」の検索結果

Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605
ダンディ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605
ダンディ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2180材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605
ダンディ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。トラスコ品番208-2197材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)175
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
自動剥離機 ラベルディスペンサー
ラベルモト¥89,980税込¥98,9781台当日出荷から5日以内出荷ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3900使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥20,980~税込¥23,078~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
高圧エアインパクトドライバ
マキタ¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷「高圧、ハイパワー」+ソフト打撃でさらなる高速締付け&少ないエア消費量。付属品(+)ビット2-65、六角棒レンチ4、タービン油VG32、プラスチックケース仕様無段変速、正逆転両用質量(kg)1.1ねじ締め能力(mm) 木ねじ150使用ホース内径(Φmm)6.0以上エアプラグ高圧用型ビット挿入寸法(mm)6.35使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.0~2.3[10~23]回転数(min-1[回/分])0~約10000
AC/DCコンバータ 小型・ピーク負荷対応低待機電力 KGシリーズ
アルス(イーター電機)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から7日以内出荷91.5%typ.の高効率化により、メーカー従来品と比較し50%の小型化を実現 ErP指令(無負荷時待機電力<0.5W)対応設計KLSは無負荷時待機電力<0.3Wに対応 強制空冷で容量UP、自然空冷時にはピーク電流として使用可能端子形状コネクタ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
超硬オイルホール付NVドリル
ニチアロイ(日本超硬)¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート![(+)(-)ドライバーセット[手元六角付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70268496-260624-02.jpg)
(+)(-)ドライバーセット[手元六角付]
エスコ¥11,100税込¥12,2101セット翌日出荷セット内容:6本組。先端滑り止め加工。手元六角付。グリップエンドの識別表記でドライバーの種類やサイズが一目でわかります。収納用ラック付。
小口径ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合




































![ダイヤゴナルカスタートレー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135698-181015-02.jpg)




![(+)(-)ドライバーセット[手元六角付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70268496-260624-02.jpg)