カテゴリ
- オフィス家具(200)
- 科学研究・開発用品(122)
- 自動車純正部品(76)
- 農業機械(52)
- 切削工具(35)
- 物流用品(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(26)
- バイク純正部品(21)
- メカニカル部品(21)
- 制御機器(18)
- 店舗什器・備品(18)
- 厨房用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 清掃用品(16)
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(13)
- 医療(12)
- 住設機器(9)
- 防災用品(7)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(6)
- 家電(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定用品(5)
- 介護用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 縫製用品(4)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- ERECTA(エレクター)(118)
- オカムラ(岡村製作所)(91)
- MAZDA(マツダ)(74)
- BIGM(丸山製作所)(50)
- 内田洋行(26)
- ホンダ(21)
- コクヨ(19)
- CKD(17)
- イトーキ(17)
- TRUSCO(13)
- SMC(12)
- ブリストワ(12)
- 花岡車輌(9)
- 三菱電機(8)
- SUS(エスユーエス)(8)
- 伊東電機(8)
- アイリスオーヤマ(7)
- アズワン(7)
- エスコ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「d605」の検索結果

Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 W905×D605
ダンディ¥28,980税込¥31,8781台当日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2190材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
ステンレス軽中量棚増結W1760×D605×H1805
TRUSCO¥289,800税込¥318,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1447種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)70.2高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1760最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1760×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1460×D605×H1805
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1323種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)56高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1460×610×1805
ステンレス軽中量棚増結W1160×D605×H1805
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1200種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)43.6高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1160最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1760×D605×H1805
TRUSCO¥319,800税込¥351,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1439種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)75.8高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1760最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1805×610×1805
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 W905×D605
ダンディ¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。トラスコ品番208-2180材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム長さ(mm)905幅(mm)605色ブルー高さ(mm)232均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968キャスター径(Φmm)125適合ストッパーPA-PB
ステンレス軽中量棚増結W860×D605×H1805 5段
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1081種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)35.8高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)860最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)860×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W860×D605×H1805 5段
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1072種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)41.3高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)860最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1160×D605×H1805
TRUSCO¥229,800税込¥252,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1196種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)49.1高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1160最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1205×610×1805
ステンレス軽中量棚基本W1460×D605×H1805
TRUSCO¥269,800税込¥296,7801セット3日以内出荷ボルトを1本も使用しないボルトレス構造のため組み立てが簡単です。耐久性・安全性に優れています。高さ、奥行が同じであれば、柱を共通で使える増結構造によりコストダウンがはかれます。トラスコ品番522-1315種別組立式材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベース)ポリプロピレン(再生100%使用)質量(kg)61.5高さ(mm)1800タイプベタ棚ピッチ(mm)(棚板調整)50奥行(mm)600間口(mm)1460最大積載量(kg)1500組立時間2人30分棚段数(段)5均等積載量(kg/段)200外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1505×610×1805
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605
花岡車輌¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):968●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3074質量(kg)18車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)968アズワン品番67-5669-61特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605
花岡車輌¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●色:ブルー●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3075質量(kg)17車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-60特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605
花岡車輌¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドルの太い軸がフレームの中を通って固定されているため、長期間つかってもぐらつかない仕様です。 ハンドルは傷に強く錆びにくいメッキ加工を施しており、長く使用できます。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):920●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3081質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)920アズワン品番67-5670-56特性抗ウイルス、軽量化、防錆材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W935×D605
花岡車輌¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。 ハンドル収納が可能で、折りたたみ音も軽減されています。 どこを踏んでもハンドルを折りたたむことができます。 同じ方向での段積みが可能で省スぺースに収まります。 荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。 クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。 グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。 後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。 傷に強く錆びにくいメッキ加工のハンドルにより、長期間の使用も可能です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●騒音値(dB):40以下●長さ(mm):935●幅(mm):605●高さ(mm):218●ハンドル高さ(mm):941●キャスター径(mm):130●適合ストッパー:XA-PB●奥行(mm):605●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3083質量(kg)13.5車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)935×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)941アズワン品番67-5670-57特性抗ウイルス、軽量化、防錆、段積可材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。トラスコ品番208-2187材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 悪路用キャスター(エアータイヤ) 仕様 W905×D605
ダンディ¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。トラスコ品番208-2186材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプエアータイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1018キャスター径(Φmm)175
ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 W905×D605
花岡車輌¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。 軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。 軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。 強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。 滑り止めゴムは標準装備です。 ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。仕様●均等荷重(kg):300●長さ(mm):905●幅(mm):605●高さ(mm):232●ハンドル高さ(mm):950●キャスター径(mm):125●適合ストッパー:PA-PB●組立品●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール●取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。●耐荷重以上では使用しないでください。●仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。●ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。●原産国:日本●コード番号:249-3071質量(kg)23車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無なし床面高さ(mm)232荷台寸法(mm)905×605最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)950アズワン品番67-5669-59特性ハンドル抗ウイルス、軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン)ハンドルタイプ固定前輪タイプ自在後輪タイプ固定
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ハンドル式 悪路用キャスター(ノーパンクタイヤ)仕様 W905×D605
ダンディ¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。トラスコ品番208-2197材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)905幅(mm)605高さ(mm)282タイプノーパンクタイヤ均等荷重(kg)200ハンドル高さ(mm)1000キャスター径(Φmm)175
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)
ダンディ¥439,800税込¥483,7801式3日以内出荷Ride、専用アタッチメント、台車のセット品番です。実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式です。段ボールなどかさばるものを分けるのに便利です。荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。適合最大傾斜角度:7°トラスコ品番715-1736セット内容XA-BT2-4×1台、Ride×1台、専用アタッチメント(XA-RA)×1台材質荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール長さ(mm)935幅(mm)605車輪径(Φmm)130高さ(mm)218均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1000タイヤタイプ自在走行速度(km/h)負荷 40以下
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向、回転1方向移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
両頭グラインダー砥石(GC)
NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。仕様石工用粒度#120砥材GC穴径(Φmm)12.7砥粒GC適合材石工
TiNコバルトストレートシャンクドリル
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から3日以内出荷コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥3,898税込¥4,2881本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
リミットスイッチ”FDシリーズ”
Pizzato¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷パウダーコーティングされた金属製のハウジングを備えており、耐久性に優れたリミットスイッチです。ツインブリッジ(2回線)機構で、サビや劣化などで片側の接点が絶縁されても、もう片側の接点で通電されます。幅(mm)40奥行(mm)36.5保護等級IP67
サーメットリーマSD ステンレス加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
...