プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)
Ride、専用アタッチメント、台車のセット品番です。
実用性・強度・軽量性を究極まで追い求めつつ、気高さを持った美しいフォルムの台車です。
ものに合わせて積載量を選べる多段台車の二段式です。
段ボールなどかさばるものを分けるのに便利です。
荷台は肉抜きのクロスメッシュになっており、従来の約15%軽量化され音抜けにより静かな騒音を実現します。
クロスしたグロメットゴムがほどよくグリップし、かつズラしやすく、荷運びをスムーズにします。
グレーサイレントキャスター採用により静かな走行性を実現し、床に後も残りにくいです。
後部にテーパーが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすくなります。
- 適合
- 最大傾斜角度:7°
- トラスコ品番
- 715-1736
- セット内容
- XA-BT2-4×1台、Ride×1台、専用アタッチメント(XA-RA)×1台
- 材質
- 荷台:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール
- 長さ(mm)
- 935
- 幅(mm)
- 605
- 車輪径(Φmm)
- 130
- 高さ(mm)
- 218
- 均等荷重(kg)
- 300
- ハンドル高さ(mm)
- 1000
- タイヤタイプ
- 自在
- 走行速度(km/h)
- 負荷 40以下
- 内容量
- 1式
注意
※取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。※公道での走行はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,850/税込¥6,435 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
































