1,586件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9079D-65NF3 520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3 YAMAHA(ヤマハ)520ERVT-100FT G&G 9079D-65NF3YAMAHA(ヤマハ)
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
TD 65.5 テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
179,800税込197,780特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
TD 65.0 テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
179,800税込197,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ISTD65.0 テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
109,800税込120,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
D65N 定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型 兼工業定水位弁(専用子弁ボールタップ付)DN型兼工業
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
使用流体上水材質カバー・ハンドル・案内羽根・弁体キャップ:CAC406、ダイヤフラム・パッキン:合成ゴム、ダイヤフラム押え・スプリング・ストレーナ・ダイヤフラムシャフト:SUS304、流量調節棒・ストレーナキャップ・レジスターキャップ・:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、弁座:SUS304/CAC406材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60
LPD型ラインポンプ エバラポンプ(荏原製作所)LPD型ラインポンプエバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷から45日以内出荷
小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
D65N 水位弁 兼工業水位弁兼工業
259,800税込285,780
1個
翌々日出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に、渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.03~1.0使用流体上水材質流量調節棒:C3604、レジスターA・B:合成樹脂、オリフィス:CAC406C、案内羽根:CAC406形状ストレートフランジJIS 10K規格JIS B 2240材質(キャップ)ストレーナ:C3604、弁体:CAC406材質(カバー)CAC406材質(ハンドル)CAC406材質(パッキン)合成ゴム材質(弁座)SUS304/CAC406材質(ダイヤフラム)合成ゴム、押え:SUS304、シャフト:SUS304材質(スプリング)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
VDD65 スペースガード S114型 埋込式 南京錠付 TOEX(LIXIL)スペースガード S114型 埋込式 南京錠付TOEX(LIXIL)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレスタイプ埋込式ポール径(Φmm)114.3
TD65.0 ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
KCM-3-65MP5 メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
KCM-4D-65SR 物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
KCM-2D-65SR 物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
質量(g)100光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
399,800税込439,780特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
VTLW-D65 ツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付) TRUSCOツーリングラックVTLW型(HSK100用、キャスター付)TRUSCO
109,800税込120,780
1台
10日以内出荷
フレームの角度を2段階で調整することができます。脱着可能なBT対応のロック機構付です。
グリーン均等耐荷重(kg)80
TDD6500M5 テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
159,800税込175,780
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
KCM-05D-65SR 物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
149,800税込164,780
1個
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)8.39(550nm)対応(画素数)5.0M被写界深度(mm)0.36画素サイズ(μm)3.6適合素子サイズ~2/3
MS-EAMD-6-5 マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーター デジタル温度調節器付きアズワン
464,000税込510,400
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
D65N-1-13 定水位弁セット(ストレート型) 兼工業定水位弁セット(ストレート型)兼工業
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。(DNのみ) 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。特に渇水時には、 流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、パイロット回路をオリフィス制御することで、 主弁開弁時のウォーターハンマを低減しています。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。 125Aも対応可能です。
材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60材質カバー:CAC406、ダイアフラム:合成ゴム、ダイヤフラム押え:SUS304、スプリング:SUS304、流量調節棒:C3604、ストレーナキャップ:C3604、レジスターA:合成樹脂、レジスターB:合成樹脂、レジスターキャップ:C3604、オリフィス:CAC406、案内羽根:CAC406、ストレーナ:SUS304、バキュームブレーカ:C3604、レジスターC:合成樹脂適合流体上水使用圧力(MPa)0.03~1.0仕様FW13DSR付
S65D-88-160 43 クッション(L) フロント シート (S65D) MAZDA(マツダ)クッション(L) フロント シート (S65D)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
UBD-65-30-3 エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPNエアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)JPN
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
RoHS
8301D650 (8301D)ボデー,ヘッドランプ,RH ミツビシ(8301D)ボデー,ヘッドランプ,RHミツビシ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
油冷却器(LCDシリーズ) 神威産業油冷却器(LCDシリーズ)神威産業
499,800税込549,780
1台
46日以内出荷から61日以内出荷
冷却水側の取合形状がフランジタイプの水冷式油冷却器。性能はLCシリーズと同一です。
用途清水で油を冷却する熱交換器。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
Bluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無) バウアーズBluetooth内蔵 デジタルボアゲージ (設定リング付/無)バウアーズ
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷から77日以内出荷
バウアーズ社のデジタルボアゲージBTモデルは、人間工学的デザインと、大きく鮮明なLCDディスプレイを兼ね備えています。IP67のエレクトロニクス・防水保護、また内蔵Bluetoothによる近接データ出力による双方向コミュニケーションは、データ採取および保存の際に優れた柔軟性を提供します。
PL-D650-15 バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードタイプをくだ屋技研
739,800税込813,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
D652-03-000 (D652-)マニユアル トランスミツシヨン CPT. MAZDA(マツダ)(D652-)マニユアル トランスミツシヨン CPT.MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
PD65A-100A ダイヘッド レッキス工業ダイヘッドレッキス工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
1K0D-65-810 レスト ロード (1K) MAZDA(マツダ)レスト ロード (1K)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ゲート(L) サイド (1K) MAZDA(マツダ)ゲート(L) サイド (1K)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
PLW-D650-25 バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター スタンダードWタイプをくだ屋技研
759,800税込835,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
用途※配送地域によっては別途運賃発生する場合がございます。
PL-D650-15S バッテリー式パワーリフター エコノミータイプ をくだ屋技研バッテリー式パワーリフター エコノミータイプをくだ屋技研(1件のレビュー)
529,800税込582,780
1台
翌々日出荷
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
65FQD65.5C FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
電動機に低騒音全閉外扇形電動機を採用。屋内・屋外設置場所を問いません。 電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。 吸込、吐出し配管や、保温、保冷材を外すことなく分解・点検ができるBPO(Back Pull Out)形です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので、保守が容易です。
1K1D-65-100 ボード,フロアー MAZDA(マツダ)ボード,フロアーMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
1K2D-65-100 (1K2D)ボード、フロアー MAZDA(マツダ)(1K2D)ボード、フロアーMAZDA(マツダ)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
1K0D-65-600 ゲート テール (1K) MAZDA(マツダ)ゲート テール (1K)MAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
65FQD65.5C FQD型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)FQD型自吸ポンプエバラポンプ(荏原製作所)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
極数2極形式全閉外扇形・IP44(屋外)フランジJIS 10K形(薄)運転方式FQD取扱液清水・上澄水 0~40℃吸込全揚程(m)-6(20℃)設置場所屋内・屋外構造(軸封)メカニカルシールケーシングFC200効率IE3(プレミアム効率)三相
D651-03-000 (D651-)マニユアル トランスミツシヨン CPT. MAZDA(マツダ)(D651-)マニユアル トランスミツシヨン CPT.MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
1K2D-65-500 (1K2D)ゲート(L)、サイド MAZDA(マツダ)(1K2D)ゲート(L)、サイドMAZDA(マツダ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
1K4D-65-810 レスト,ロード MAZDA(マツダ)レスト,ロードMAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷