カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,008)
  • オフィス家具(1,698)
  • 自動車純正部品(1,073)
  • メカニカル部品(442)
  • 切削工具(193)
  • 制御機器(146)
  • 農業機械(134)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • バイク純正部品(88)
  • 空調・電設資材(74)
  • 油圧機器・油圧ホース(61)
  • 建築金物(59)
  • 厨房用品(58)
  • 作業工具(57)
  • 測定用品(56)
  • 卓上消耗品(51)
  • 機構部品(50)
  • 医療(47)
  • トラック純正部品(47)
  • 自動車補修部品(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 電気材料(39)
  • 物流用品(31)
  • 事務用品(31)
  • 家電(30)
  • カー用品(29)
  • 照明(28)
  • バイク部品(25)
  • 保管用品(21)
  • 安全保護具(17)
  • 日用品(15)
  • 介護用品(15)
  • 清掃用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 防犯用品(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 作業服(8)
  • 塗料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 防災用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 空圧工具(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 手袋(3)
  • 完成車(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「d73」の検索結果

関連キーワード
7,141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(197件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
マグネットホルダ台 モノタロウマグネットホルダ台モノタロウ(194件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(638件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナTONE(トネ/旧:前田金属工業)(68件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)ほか
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
オイルジョッキ 瑞穂化成工業オイルジョッキ瑞穂化成工業(306件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
液体排出時に異物混入を防ぐため、ノズルに網を取り付けました。(取り外し可)注入口・排出口にフタもついています。使用時、ノズル先端キャップはフタに収納できます。食品にも使用できます。
用途液体の排出・保存・保管等仕様中栓付、先端キャップ付材質ポリエチレン(PE)寸法L(mm)230目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合ノズル口径D1(Φmm)18危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
インデックスバスケットワイドⅡ 和泉化成インデックスバスケットワイドⅡ和泉化成(22件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73材質ポリプロピレン質量(g)約185
難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)難燃性膜付グロメットTAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
R管 モノタロウR管モノタロウ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
SKYパッキン 阪上製作所SKYパッキン阪上製作所(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB]TOYOX(トヨックス)(15件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から6日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
サンケイ デナポン5%ベイト KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)サンケイ デナポン5%ベイトKINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(300g)
当日出荷
ダンゴムシ・ネキリムシ・ヨトウムシなどの誘引殺虫剤。まくだけで食べさせて退治。
用途ダンゴムシ・ネキリムシ退治に。成分NAC農林水産省登録第(号)12880毒劇区分普通物
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
タイトボックス サンプラテックタイトボックスサンプラテック(12件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
フタにシリコンパッキンを組み込んでいます。留金は錆びにくいステンレス製です。気密性に優れているので、お弁当箱としても使えます。電子部品・精密部品の保管に適しています。フタは透明で内部観察ができ、積み重ねもできます。
材質止金/ステンレス(SUS430)形状角形材質(本体)PP(ポリプロピレン)機能ロック機能付き耐熱温度(℃)本体/70、フタ/80材質(フタ)AS樹脂材質(パッキン)シリコンゴム
ばんじゅう モノタロウばんじゅうモノタロウ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
サンコー製の高品質なばんじゅうです。 積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。 食品衛生法適合商品で、和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に最適です。
用途製菓・製パンなどの食品を運ぶコンテナとして。材質ポリプロピレン(PP)クリームタイプ規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ORバックアップリング BRT2型 NOKORバックアップリング BRT2型NOK(34件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
うず巻き形ガスケット(内外輪) 日本バルカーうず巻き形ガスケット(内外輪)日本バルカー(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。 とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。 高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。 また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。 極低温環境の使用にも適しています。 フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。 フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。 フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止種別うず巻き形ガスケット材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304種類クリーンタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、酸素、極低温流体など
18-8 浅型角バット AG(赤川器物製作所)18-8 浅型角バットAG(赤川器物製作所)(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
深型とは違い少し容量の少な目なバットです。重ねて保管でき、テーパー付です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TSフランジ アサヒAVTSフランジアサヒAV(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質PVC形状フランジ種類VP、VU規格JISフランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)20RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
風量調整ダンパー フカガワ風量調整ダンパーフカガワ(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(37件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウムバルブ種類ゲートバルブ
ネズミのみはり番追い出しジェット アース製薬ネズミのみはり番追い出しジェットアース製薬(12件のレビュー)
1,190税込1,309
1個(420mL)
当日出荷
ネズミの嫌いな天然ハーブとネコのニオイ成分配合でネズミをよせつけません。※ネズミのすみかに製品をスプレーし、追い出し効果および定着防止効果を確認しました。 強力10m噴射(無風状態での最大薬剤到達距離)で天井裏や床下などの奥までしっかり届きます。 すき間ノズルで戸袋などの狭い所にも簡単に噴射できます。 逆さにしても噴射できます。 臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)種別スプレートラスコ品番818-5057容量420mLシリーズネズミのみはり番寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66使用の目安天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。有効成分天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)使用場所天井裏や床下、通風口などネズミの通路や侵入口アズワン品番64-1139-87対象動物ネズミ
ホワイトボックス HEIKOホワイトボックスHEIKO(74件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(10箱)
当日出荷
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
ホワイト材質白Eフルート段ボール
家具転倒防止伸縮棒 アイリスオーヤマ家具転倒防止伸縮棒アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(2本)
当日出荷
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。 書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。 突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。 公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。 設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。 また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。種別家具転倒防止伸縮棒
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
99,980税込109,978特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(43件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
C形止め輪 穴用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 穴用 (鉄/ACP)オチアイ(15件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状穴用C形止め輪
18-8 深型組バット AG(赤川器物製作所)18-8 深型組バットAG(赤川器物製作所)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
全19アイテムとサイズも豊富です。
用途食品の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。商品タイプバット
ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナットNTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタおよび軸に使用します。
サインスタンド(両面用) セキセイサインスタンド(両面用)セキセイ(18件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(829件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら