カテゴリ
- オフィス家具(2,361)
- メカニカル部品(404)
- 自動車純正部品(403)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 切削工具(179)
- パソコン/周辺機器(175)
- 配管・水廻り設備部材(169)
- 科学研究・開発用品(116)
- 空調・照明・電設資材(108)
- 制御機器(75)
- 厨房用品(67)
- 自動車補修部品(64)
- 物流用品(63)
- 作業工具(54)
- 機構部品(50)
- 測定用品(49)
- 卓上消耗品(48)
- カー用品(46)
- 事務用品(41)
- 家電(40)
- 建築金物(39)
- バイク純正部品(35)
- 店舗什器・備品(32)
- 建材・エクステリア(30)
- バイク部品(26)
- 防犯用品(24)
- 研磨材(23)
- 保管用品(22)
- 医療(22)
- 農業機械(22)
- 電気材料(21)
- 介護用品(21)
- 日用品(20)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 清掃用品(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 安全保護具(19)
- トラック純正部品(19)
- 作業服(18)
- 学童・教育用品(16)
- 農業・園芸資材(15)
- 溶接用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全用品(11)
- 測定関連サービス(11)
- マスク(11)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 肥料・農薬・除草剤・種(7)
- 防災用品(6)
- ヘルスケア(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 電動工具(6)
- 梱包用品(5)
- 塗料(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- オカムラ(岡村製作所)(2,224)
- KANA(片山チエン)(286)
- MAZDA(マツダ)(174)
- ミツビシ(155)
- SMC(122)
- ERECTA(エレクター)(81)
- イトーキ(62)
- エスコ(55)
- 日本継手(旧:JFE継手)(48)
- NACHI(不二越)(33)
- ニッサン(31)
- トヨタ(27)
- MSソリューションズ(25)
- メディアカバーマーケット(24)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- PGA(21)
- 三菱ふそう(21)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「d76」の検索結果

ドライバービット D76
ベッセル¥4,198税込¥4,6181セット(10本)当日出荷各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。全長(mm)70適合機種ハイオス製先端サイズ5先端形状六角呼称D76両頭機能片頭
トルクスビット D76T
ベッセル(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1本当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端形状トルクス両頭機能片頭
精密ビット D76
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。 ハイオスビット。用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など 精密分野組立軸径(Φmm)5先端形状プラス(+)本数10両頭機能片頭
ドライバービット D76
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷各種小ネジ、薄板タッピングネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。全長(mm)60適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5呼称D76両頭機能片頭
ドライバービット D76
ベッセル¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷各種小ネジ、薄板タッピンネジ締め付けに。 ネジ規格にあった高精度加工の刃先。全長(mm)60呼称D76適合機種ハイオス製先端サイズ5両頭機能片頭
ドライバービット D76-5X0.7X60
ベッセル¥3,198税込¥3,5181セット(10本)当日出荷コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。全長(mm)60トラスコ品番371-3644適合機種ハイオス製軸径(Φmm)5先端サイズ5先端形状マイナス(-)呼称D76本数1両頭機能片頭
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ピンク
サカセ化学工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。 積み重ねることができます。 病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。 薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。 混注剤を個人別にセットするのに便利です。材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ピンク内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトグリーン
サカセ化学工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。 積み重ねることができます。 病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。 薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。 混注剤を個人別にセットするのに便利です。材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトグリーン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
アンプルケース W236×D76×H42mm AT-14シリーズ
サカセ¥369税込¥4061個3日以内出荷から63日以内出荷クリアホワイト・ライトグリーン・ライトイエロー・ピンク・ライトブルーの5色を取り揃いています。材質PPトレー内寸(mm)幅236×奥行76×高さ42
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトブルー
サカセ化学工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。 積み重ねることができます。 病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。 薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。 混注剤を個人別にセットするのに便利です。材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトブルー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ナーシングトレー,内寸W230×D76×H43mm,ライトイエロー
サカセ化学工業¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷様々な物品の仕分け、整理整頓に最適です。 積み重ねることができます。 病院内の様々な用途に使用できる多目的トレーです。 薬品・材料・伝票・事務用品などの整理整頓に便利です。 混注剤を個人別にセットするのに便利です。材質ポリプロピレン(持続性帯電防止樹脂)色ライトイエロー内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×76×43
ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ペタラチェ(板ラチェットドライバー)ストレートタイプ
ベッセル(50件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ヘッド部わずか18mmの薄型ラチェット。 狭い場所でも作業しやすいマグネット入りビット。 本体はビット2本を収納可能、吊り下げ穴付。 高精度ラチェットギア、しっかりとした締め付け可能。 さらに狭い場所での作業に最適。仕様ストレート取付高(mm)18種類セット品商品構成セット品
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ノンシールチェーン 420D(スタンダードチェーン)
DID(166件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました付属品クリップジョイント 1個
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
配線ダクト
興和化成(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から62日以内出荷RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。タイプH型長さ(mm)2000材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ほうきチリトリセット
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷コンパクトに収納して手軽に扱える、ほうきとチリトリのセットです。用途アスファルト・コンクリート・土など、外回りの清掃に。高さ(mm)760トラスコ品番855-8106幅(mm)240全長(mm)760質量(g)290奥行(mm)50材質(柄部)天然木(ポリエチレンカバー)材質(毛)アレンファイバー材質(甲)ポリエチレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ9 0208繰り返し・詰め替え対応
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,178特価1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥3,598税込¥3,958特価1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
WS シリコンマルチスプレー840
PROSTAFF(プロスタッフ)¥649税込¥7141本(840mL)当日出荷耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
...