カテゴリ

  • メカニカル部品(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 自動車補修部品(12)
  • 農業機械(9)
  • 介護用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 日用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 医療(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-21」の検索結果

124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)

    スプリングシャックルラバー

    OHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)(7件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • エムケーダクト 固定バンド マサル工業

    エムケーダクト 固定バンド

    マサル工業
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ダクトの固定に使用します。
    用途ダクトの固定に使用します。エムケーダクトの上から被せ、ねじで固定します。接続部分の目隠しとしても使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形 NMB(ミネベア)

    DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形

    NMB(ミネベア)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ラグジュアリーナンバーボルトCAP プラウド

    ラグジュアリーナンバーボルトCAP

    プラウド
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    スワロフスキー社製高輝度クリスタル使用。車内のドレスUPにも。
    用途車のドレスUP付属品専用低頭ナンバーボルト色クリア
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    ¥390~税込¥429~
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • スクレープカッター(チタンブレード) エスコ

    スクレープカッター(チタンブレード)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1本
    翌日出荷
    刃はさびません。「剥がす、削る、切る」が可能なカッターです。チタンスクレーパーは研いで使えます。クリップ付。ストラップホール付。日本製。チタン製なので水や塩分に反応することなくお手入れの必要もなく、100%サビることはありません。
  • 21mm 軸用スナップリング エスコ

    21mm 軸用スナップリング

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DA-21材質バネ鋼軸径(Φmm)21形状軸用スナップリング
  • クリップボード エスコ

    クリップボード

    エスコ
    ¥780税込¥858
    1枚
    翌日出荷
    ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
  • 11.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮) エスコ

    11.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-213ソケットorプラグプラグ
  • 9.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮) エスコ

    9.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥485税込¥534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-212ソケットorプラグプラグ
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 280B 白 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 280B 白 リスパック

    リスパック
    ¥979税込¥1,077
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
  • 15.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮) エスコ

    15.0mm ステム型プラグ(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥705税込¥776
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DA-214ソケットorプラグプラグ
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 280B リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 280B リスパック

    リスパック
    ¥869税込¥956
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 280B 黒 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 280B 黒 リスパック

    リスパック
    ¥869税込¥956
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ夕日 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ夕日 リスパック

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
  • KP箸 DAシリーズ 台和

    KP箸 DAシリーズ

    台和
    ¥289税込¥318
    1本
    6日以内出荷
    耐久性、耐熱性に優れています。
  • 惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ緑 リスパック リスパック

    惣菜容器 バイオ リデュー 280B あさみ緑 リスパック

    リスパック
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(50点)
    5日以内出荷
    冷惣菜に。環境対応素材。フタ別売り。惣菜業界史上最薄シリーズ。
    材質バイオPET寸法(mm)166×108×17容量(mL)161質量(g)5.4
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1箱(20g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • (24210)クリップ、ハーネス ニッサン

    (24210)クリップ、ハーネス

    ニッサン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2

    三木プーリ
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)60材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9許容偏心(mm)0.34
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(304件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)

    オイルパンドレンプラグ

    OHNO(大野ゴム工業)(207件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ラジエーターキャップ DJ(ドライブジョイ)

    ラジエーターキャップ

    DJ(ドライブジョイ)(103件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.5 黄銅

    協育歯車(15件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マフラーガスケット SUN

    マフラーガスケット

    SUN(26件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 2NSE (両側接触ゴムシール形)

    NACHI(不二越)(7件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 2200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(5件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(14件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300