カテゴリ

  • メカニカル部品(66)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)

「da-84」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KRSブラインドN(アルミ 大阪魂KRSブラインドN(アルミ大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌日出荷
単式スラスト玉軸受 51214 NSK(日本精工)単式スラスト玉軸受 51214NSK(日本精工)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形外径D(Φmm)105番号【NSK名番】51214寸法r(mm)最小1取付関係寸法(最大da)(mm)91寸法D1(mm)72内径d(Φmm)70厚さT(mm)27寸法d1(mm)105取付関係寸法(最大Da)(Φmm)84取付関係寸法(最大ra)(mm)1呼び番号51214
単列アンギュラ玉軸受 7215BW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215BWNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215BW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)55.5呼び番号7215B
単列アンギュラ玉軸受 7215AW NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215AWNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215AW寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)42.1呼び番号7215A
単列アンギュラ玉軸受 7215CTP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215CTP4NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215CTYNP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)26.2呼び番号7215C
単列アンギュラ玉軸受 7215ATP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215ATP5NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215ATYNP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)42.1呼び番号7215A
単列アンギュラ玉軸受 7215ATP4 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215ATP4NSK(日本精工)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215ATYNP4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)42.1呼び番号7215A
単列アンギュラ玉軸受 7215BM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215BMNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)40外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215B寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)55.5呼び番号7215B
単列アンギュラ玉軸受 7215CTP5 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215CTP5NSK(日本精工)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)15外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215CTYNP5寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)26.2呼び番号7215C
単列アンギュラ玉軸受 7215AM NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7215AMNSK(日本精工)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体接触角(°)30外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215A寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84取付関係寸法(最小Da)(Φmm)121作用点a(mm)42.1呼び番号7215A
複列アンギュラ玉軸受 5215 NSK(日本精工)複列アンギュラ玉軸受 5215NSK(日本精工)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)41.3番号【NSK】5215寸法r(mm)【r】最小1.5内径d(Φmm)75作用点距離a0(mm)66.1呼び番号5215取付関係寸法 (mm)【Da】最大121【ra】最大1.5【da】最小84シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
組合せアンギュラ玉軸受 7215BWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7215BWDBNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
8日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)40外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215BWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84作用点距離a0(mm)111呼び番号7215B
組合せアンギュラ玉軸受 7215AWDB NSK(日本精工)組合せアンギュラ玉軸受 7215AWDBNSK(日本精工)
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)130幅B(mm)25番号【NSK】7215AWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)84作用点距離a0(mm)84.2呼び番号7215A
自動調心ころ軸受 22215EA NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22215EANSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK名番】22215EAE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)84呼び番号22215EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本定格荷重Cor(N)244000基本定格荷重Cr(N)238000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22215EAKC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22215EAKC3NSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK名番】22215EAKE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)84呼び番号22215EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本定格荷重Cor(N)244000基本定格荷重Cr(N)238000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22215EAC3 NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22215EAC3NSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプ円筒穴外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK名番】22215EAE4C3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)84呼び番号22215EAE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本定格荷重Cor(N)244000基本定格荷重Cr(N)238000軌道輪形状自動調心ころ軸受
自動調心ころ軸受 22215EAK NSK(日本精工)自動調心ころ軸受 22215EAKNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
・2列の軌道をもつ内輪と、軌道が球面の外輪との間に、転動面がたる形のころを組み込んだ軸受です。・外輪軌道面の曲率中心は、軸受中心と一致しているので、調心性があります。・軸やハウジングのたわみがある場合又は軸心の不一致がある場合には、自動的に調整され、軸受に無理な力が加わりません。・ラジアル荷重及び両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・ラジアル負荷能力が大きく、重荷重、衝撃荷重のかかる用途に適しています。
タイプテーパ穴外径D(Φmm)130幅B(mm)31番号【NSK名番】22215EAKE4寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)75取付関係寸法(最小da)(mm)84呼び番号22215EAKE4許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000基本定格荷重Cor(N)244000基本定格荷重Cr(N)238000軌道輪形状自動調心ころ軸受
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AUUC1 IKO(日本トムソン)高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AUUC1IKO(日本トムソン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66タイプセパレータ付シール密封形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.33基本静定格荷重Co(N)24300基本動定格荷重C(N)18800
高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AC1 IKO(日本トムソン)高剛性形クロスローラベアリングV CRBHV CRBHV6013AC1IKO(日本トムソン)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。
仕様●すきま:C1すきま(軽すきま)●取付関係寸法(mm)Da:84●取付関係寸法(mm)da:66タイプセパレータ付シール開放形寸法d(mm)60寸法D(mm)90寸法B(mm)13主要寸法r(最小)(mm)0.6参考質量(kg)0.33基本静定格荷重Co(N)24300基本動定格荷重C(N)18800
30m 墨つぼ ミニ/青 エスコ30m 墨つぼ ミニ/青エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
手巻き式付属糸/「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適ゴムパッキン開閉蓋付自動調速巻取式、かるこが手元で減速します狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド仕様糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付糸替え時に便利な糸通し棒付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-LIGHTMK-B●糸太さ:0.6mm●糸長さ:30m●サイズ:155×68×38mm●重量:84g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:13ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、-71~-73(別売)アズワン品番65-9266-46
歯研平歯車 協育歯車歯研平歯車協育歯車
8,580税込9,438
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
底脚ゴム エスコ底脚ゴムエスコ
390税込429
1パック(4個)
翌日出荷
この商品は全てビス入りです。
材質ゴム
ダイスホルダー 849AG-M3~M6用 ハゼットダイスホルダー 849AG-M3~M6用ハゼット
9,998税込10,998
1個
59日以内出荷
トラスコ品番828-8479
ダイスホルダー 849AG-M8~M12用 ハゼットダイスホルダー 849AG-M8~M12用ハゼット
12,980税込14,278
1個
59日以内出荷
トラスコ品番829-1781
フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)フラットザグリドリルEIKO(栄工舎)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角25°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,398税込8,138
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
カラー リヤーフェンダー 84705310000 ホンダカラー リヤーフェンダー 84705310000ホンダ(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番84705-310-000
M8 重荷重スプリングプランジャー エスコM8 重荷重スプリングプランジャーエスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
用途重荷重用寸法AM8ストローク(mm)3エスコ品番EA948DA-84材質(本体)スチール寸法D(mm)3表面処理黒染め寸法B(mm)3.5mm寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)9~35材質(センターピン)ナイロン樹脂
平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色)協育歯車
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール3材質黄銅B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色)協育歯車
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
モジュール2材質ポリアセタールB1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
ダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAダイハツ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERAダイハツ専用フロアマット(オスカレッド)ESTERA
6,998税込7,698
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(オスカグレー) ESTERAダイハツ専用フロアマット(オスカグレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERAダイハツ専用フロアマット(エデンベージュ)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(エデングレー) ESTERAダイハツ専用フロアマット(エデングレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(エデンブラック) ESTERAダイハツ専用フロアマット(エデンブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERAダイハツ専用フロアマット(エコノミーグレー)ESTERA
6,398税込7,038
1台
9日以内出荷
メーカーダイハツ
ダイハツ専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERAダイハツ専用フロアマット(エコノミーブラック)ESTERA
6,398税込7,038
1台
8日以内出荷から9日以内出荷
メーカーダイハツ
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら