カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)

「da20×25」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA20X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA20X25

    コガネイ
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • 調光一般形MC ダウンライト 三菱電機

    調光一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 電球色(3000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色埋込穴(Φmm)85
  • 調光一般形MC ダウンライト 三菱電機

    調光一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
  • 調光一般形MC ダウンライト 三菱電機

    調光一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 温白色(3500K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)3500電源周波数(Hz)50/60光色温白色埋込穴(Φmm)85
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(654件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)

    オイルミストトラップ

    ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
    用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルレベルゲージ ULVAC(アルバック)

    オイルレベルゲージ

    ULVAC(アルバック)
    719税込791
    1個
    当日出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリーパーL 台座+Uバンド 昭和コーポレーション

    スリーパーL 台座+Uバンド

    昭和コーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
    材質(金具)ユニクロ
  • 逆止弁 ULVAC(アルバック)

    逆止弁

    ULVAC(アルバック)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。
    トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2

    三木プーリ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
  • Oリング ULVAC(アルバック)

    Oリング

    ULVAC(アルバック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 2 突切り加工用ブレード サンドビック

    CoroCut(R) 2 突切り加工用ブレード

    サンドビック
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
  • オイルシール ULVAC(アルバック)

    オイルシール

    ULVAC(アルバック)
    889税込978
    1個
    当日出荷
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
    材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    マシニングセンター用ダイスアタッチメント DA-SS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    高品質なおねじの機械加工に最適なダイスホルダです!! ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたダイスホルダ。 切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。 旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として一面切り欠けを採用! 安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。 送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
  • ステン スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ステン スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ドブ スリーパーL 台型+Uバンド 昭和コーポレーション

    ドブ スリーパーL 台型+Uバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    常時配管使用温度-110℃~+100℃。
    用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
  • 旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    旋盤用ダイスアタッチメント DA-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 G形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプG形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SUS

    セキスイ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400 セキスイ

    エスロハイパーAW消火 継手 フランジ短管 F形 JIS10K 材質:SS400

    セキスイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    形状フランジフランジタイプF形
  • TIGトーチ水冷式250Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    129,800税込142,780
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)250(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • TIGトーチ水冷式250Aペンシル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式250Aペンシル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    99,980税込109,978
    1本
    6日以内出荷
    軽量小型で耐久力のあるバランスのよいトーチです。250Amp.で100%出力が可能ですので幅広い用途に使用できる汎用軽量水冷トーチです。
    本体質量(g)57/53溶接電流(A)225(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)26/18.5×177/162定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~3.2
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スリムシリンダ SUS-DA20 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA20

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント) 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-055DA2 (ダブルエレメント)

    三木プーリ
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)25000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)21.5軸方向変位(mm)±0.84慣性モーメント(×10-6kg・m2)261.3許容偏心(mm)0.31
  • ステンレスマグ用 飲み口セット 象印マホービン

    ステンレスマグ用 飲み口セット

    象印マホービン(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスマグ用の専用部品です。
    品名ステンレスマグ用 飲み口セット
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-080DA2

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.037材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1039×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±1.1許容偏心(mm)0.52
  • ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機

    ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1台
    92日以内出荷
    設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
    仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°