カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
「dad-150」の検索結果

折りたたみ作業台 DAD ライトステップ
長谷川工業¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途工場、倉庫、作業現場等仕様折りたたみ式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×510最大使用質量(kg)120
折りたたみ式作業用踏み台
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌日出荷材質主要部:アルミ合金材質(本体)アルミ合金最大使用荷重(kg)120天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ)
長谷川工業¥25,980~税込¥28,578~1セット当日出荷から翌日出荷DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
スリムシリンダ 両ロッド 複動形
コガネイ¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ DAD20
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個5日以内出荷から7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD32
コガネイ¥9,798~税込¥10,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)32種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD50
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD63
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD25
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DAD40
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷仕様スリム両ロッドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動両ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~800
C(L)KQ_D - ピンクランプシリンダDシリーズ(CKQGDA50-158RALZ)
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷作動方式複動式チューブ内径(Φmm)50ロック(-) クランプ側ロックなし磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcクランプ位置(mm)(L) LOWタイプ(60mm)オートスイッチ種類D-P3DWASEオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付取付面位置(A) ポートと平行する側(上部から見て)ガイドピン形状(R) 丸型クランプアーム(A) ポート面同一(上部から見て時計回り)