カテゴリ
- 制御機器(7,944)
- 保管用品(5,520)
- オフィス家具(4,035)
- バイク純正部品(3,775)
- 自動車純正部品(3,434)
- 研磨材(2,983)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2,220)
- 空調・照明・電設資材(2,002)
- 医療(1,862)
- 作業服(1,846)
- 物流用品(1,787)
- 店舗什器・備品(1,097)
- 建材・エクステリア(797)
- 建築金物(776)
- 電動工具(763)
- 溶接用品(751)
- メカニカル部品(749)
- 作業工具(741)
- 配管・水廻り設備部材(717)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(657)
- 介護用品(633)
- 卓上消耗品(569)
- 梱包用品(559)
- 科学研究・開発用品(541)
- バイク部品(538)
- 厨房用品(511)
- パソコン/周辺機器(511)
- 住設機器(483)
- 安全保護具(470)
- ねじ・ボルト・釘(457)
- 学童・教育用品(444)
- 機構部品(361)
- 事務用品(340)
- 農業機械(287)
- ヘルスケア(282)
- 日用品(256)
- 安全標識(252)
- FA担当者のオススメ新商品(230)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(229)
- 測定用品(226)
- 切削工具(225)
- 清掃用品(205)
- トラック純正部品(202)
- 安全用品(186)
- 塗装・養生・内装用品(173)
- 救急・衛生(173)
- 船舶用品・漁業資材(172)
- 防災用品(172)
- 農業・園芸資材(168)
- 縫製用品(168)
- 家電(161)
- 手袋(155)
- 電気材料(138)
- 接着剤・補修材(127)
- 完成車(127)
- 安全靴・作業靴(118)
- 自転車整備工具・アクセサリー(116)
- 自転車部品(107)
- タイヤ・足回り(106)
- 空圧工具(88)
- 塗料(87)
- 農具(82)
- クリーンルーム用品(79)
- カー用品(79)
- 防犯用品(78)
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- トラック用品・パーツ(60)
- 測定関連サービス(55)
- 油圧機器・油圧ホース(52)
- テープ(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
- 肥料・農薬・除草剤・種(38)
- 測量用品(土木/建設)(33)
- バッテリー・電装(33)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(28)
- 食品・飲料(27)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(25)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 整備工具・収納(21)
- 印刷用紙/インク/印刷機(20)
- 洗剤・除去剤(15)
- トラック輸送・安全用品(15)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 理美容(13)
- 自動車補修部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 洗車・清掃(7)
- エンジン工具(6)
- 鈑金・塗装(3)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 名入れカレンダー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(143)
- オカムラ(岡村製作所)(6,459)
- YAMAHA(ヤマハ)(2,264)
- 河村電器産業(1,838)
- MAZDA(マツダ)(1,796)
- Panasonic(パナソニック)(1,757)
- エスコ(1,131)
- イトーキ(1,110)
- Kawasaki(1,071)
- TRUSCO(1,025)
- 三菱電機(685)
- SIEMENS(591)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(565)
- ホンダ(560)
- SMC(527)
- ミドリ安全(506)
- DANNO(ダンノ)(448)
- テンパール工業(445)
- ミツビシ(431)
- サカエ(427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「dann」の検索結果

3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
18V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付 カラープレートが取りつけ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)224×250×94※BSL36A18装着時風速(m/s)平均100最高圧力2.61PSI最大風量(m3/min)0.7バッテリー容量(Ah)5最大風速(m/s)122最高圧力(kPa)18
18Vコードレス集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷「軽量・コンパクトで手軽に使える」 質量4.9kg※蓄電池BSL36A18X装着時 HEPAフィルタ採用でクリーンな排気 HEPAフィルタ除じん機能(セルフクリーニング)付 乾湿両用だから乾いたゴミから水分、水分を含んだホコリまでまで吸引可能 本体自体に付属品を収納可能だから付属品をなくしにくい ブロワ機能搭載で吹き飛ばしも可能 伸縮自在なホース(0.5~2.5mに伸縮) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途乾湿両用付属品ホース(内径Φ30×0.5~2.5m、ジョイントノズル、延長管、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ(乾式専用)、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ質量(kg)4.9※蓄電池BSL36A18X装着時電圧(V)18吸込仕事率(W)[Ⅱ]ブーストモード:80 / [Ⅰ]エコモード:35集塵容量(L)5.1最大風量(m3/min)1.8寸法(内径Φmm×長さLm)ホース:30×0.5~2.5本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)210×393×330真空度(kPa)最大:11適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池吸水容量(L)3.5
コードレスファン
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7電源(V)14.4/18スイッチ風速切替:4段階羽根枚数7羽根(Φmm)300AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100風量調整強/中/弱/微弱タイマー設定1時間/2時間/4時間
10.8V コードレスエアダスタ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷「軽くて高風速。手軽だから仕事にもレジャーにも」 エアダスターとしても、空気抜きとしても使える! 蓄電池をつけても軽く、持ち運びに便利 高風速でピンポイントに狙える 使わないときはエアダスタノズルを本体に収納可能 吊り下げ用フック付 トリガスイッチで無段階に風速調整 スイッチを素早く2回引くと、連続運転に(高速/低速) LEDライト付用途清掃、空気入れ、空気抜き付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント質量(kg)0.75※BSL1240M装着時電圧(V)10.8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×226×88※BSL1240M装着時風速(m/s)平均70最高圧力1.74PSI最大風量(m3/min)0.58最大風速(m/s)87適合バッテリーBSL1215 、BSL1220M、BSL1240M(バッテリは別売りです)最高圧力(kPa)12
コードレスグリースガン
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる 軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時) トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min 国内初※10段階吐出量調整ダイヤル ホース用LEDライト搭載 ショルダーベルト標準付属 ※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ショルダーベルト、ホース用LEDライト質量(kg)5.0(BSL36A18X装着時)電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)412×110×227(BSL36A18X装着時)最大吐出圧力(MPa)低速:69/高速:41グリス容量カートリッジ:420mL/バルク:640mL流量(mL/min)低速:115/高速:297ホース長さ(mm)1200適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)1充電当たりの作業量高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
36V コードレスハンドグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりパワフルな研削を実現 回転数を自動で調整する「オートモード」と5段階から設定した回転数を維持する「変速モード」の2モード ソフトスタート ブレーキ機能 キックバック軽減 再起動防止機能付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!軸径(Φmm)最大コレットチャック:6寸法(mm)仕様可能最大先端工具:25回転数(min-1[r.p.m])7000~29000モーター直流ブラシレスモーター
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)221寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)質量(kg)3.7(蓄電池装着時)打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500保護等級IP56バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah蓄電池形名BSL36A18充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
18Vコードレスヒートガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷コードレス&液晶画面で使いやすさ抜群 10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。 前回の温度を記憶するメモリー機能つき 風量2段階設定 縦置き可能で両手作業もラクラク 標準ノズルは平・丸・曲面の3種類が付属 フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外し可能 フック・LED標準搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途塩ビ曲げ、シュリンク作業、シールはがし等温度(℃)I:30~400、Ⅱ:30~550連続使用時間(分)Ⅰ:約21、Ⅱ:約17風量(L/min)I:200、Ⅱ:300
36Vコードレスチップソーカッタ(2.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷短時間でスピーディーな作業、重負荷に強い、軽量・コンパクトボディ 騒音を抑えたい作業に低騒音化とモーター効率アップを両立。 さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。 切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。 キックバックを軽減し、安全性向上、のこ刃交換もラクラク 持ち運びが便利に小形の収納ケース さらに使いやすくLEDライト点灯方式の切替機能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品チップソー(軟鋼材用)・六角棒スパナ(5mm)質量(kg)2.9(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:3600、サイレントモード:2400ノコ刃外径(Φmm)110~125最大切込深さ(mm)46全長×全幅W×全高(mm)286×236×193(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18(冷却対応)充電器形名UC18YDL(冷却機能付)充電時間(分)25(UC18YDL使用時)蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
18V 充電式刈払機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷充電式(コードレス)で電源を気にせず様々な場所で活躍。 長期保管時も燃料を抜く必要が無く、メンテナンスがより簡単に行えます。 モーター後方配置により、重心バランスが良くエンジン刈払機に近い操作感を実現。 体感がブレずに楽に作業が行えます。 230mmの刈刃径対応。 3段階の回転数切替・・・エコモード/標準モード/パワーモード 2種類のハンドル形状・・・両手ハンドル/ループハンドル(L) 両手ハンドルは平場で使用しやすく、ループハンドルは狭い場所や傾斜面での作業に便利です。用途草刈り、刈払い作業取付ねじ左M10モード切替パワー/標準/エコ使用電池リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約32回転数(min-1[回/分])5600(パワー)/4900(標準)/4300(エコ)チップソー外径(Φmm)230
コードレスサーチライト
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷遠距離まで照らすメインLEDライトと近距離を均一に照らすサブLEDライトでシーンに合わせて照射モードを4種類から選べます。 遠距離を照らす時は、スポット+ワイドモードまたはスポットモードがおすすめです。10m先でもしっかり照らします。 建築現場の暗がり作業や設備工事に最適、連続点灯時間(蓄電池(BSL1860)使用時) 防じん・防まつ IP54 (IEC国際規格)、マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)(蓄電池含まず)1.85全長×全幅W×全高(mm)280×204×203LED色白色/18W×1個、3W×8個バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(最大)2500アズワン品番65-0294-35連続点灯時間(時間)蓄電池 BSL1860 使用時/スポット+ワイドモード:約3、スポットモード:約6、ワイドモード:約5.8、ワイド(ECO)モード:約22
コードレスラジオ
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷小型でコンパクトなコードレスラジオ登場! Bluetooth(R)機能搭載でスマホ等の音楽プレーヤーのスピーカーとしてもご使用になれます。 イコライザ機能搭載で音質を調整可能です。 ACアダプタ標準付属です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品ACアダプタ質量(g)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×176×185スピーカー8W×1電池使用時間(時間)約30※BSL36A18装着時入力電源(V)14.4/18(マルチボルト蓄電池含む)/AC100
10.8Vコードレスドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台欠品中軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い質量(kg)1.1(BSL1215装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
36Vコードレス植木バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷作業姿勢を選ばない操作性の良いハンドル形状で、生垣の上面・側面等の刈込みに最適です。 また、手にやさしく、すべりにくいソフトグリップを採用しました。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!刈込み幅(mm)560充電時間(分)約25電源タイプ充電式
18V コードレスマルチツール
HiKOKI(ハイコーキ)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷セット内容を見直し、お求めやすくなりました。3.6°の振動角度で切断スピードが大幅アップ!。防振構造により低振動を実現(無負荷振動値を約90%低減)。小形ブラシレスモーター採用で軽量化&細径ハンドル。ツールシャフトの改良によりブレードの仮留めが簡単。レバーが従来製品より約70%も軽く交換作業がラク。振動数調整ダイヤル搭載。LEDライト搭載。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品無し ※(NN)仕様に付属のパッド(MSU93D)・サンドペーパー(#60・#120・#240)各2枚・ブレード(MSD32PBC)・アクセサリケースは本仕様では付属しません。※寸法(mm)341×122×87(蓄電池装着時)質量(kg)1.9(蓄電池装着時)電圧(V)18振動数(min-1)6000~20000(ダイヤル1~6)適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ)、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルトバッテリー振動3軸合成値(m/s2)研磨時:2.1/切断時:3.5適合ブレードスターロック(STARLOCK)、OIS振動角度(°)3.6
18Vコードレスランダムサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷「コードレスならではの軽快さ」 パワフル&クリーン! AC製品同等以上の研削量・高集じん率! ブレーキ機能付き 集じん機接続可能【アダプタ標準付属】 6段階変速ダイヤル搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途HiKOKI初のコードレスサンダー高さ(mm)153(蓄電池装着時)径(Φmm)3(旋回)無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000~11000モーター直流ブラシレスモーター連続使用時間(分)約35ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)6.6
10.8Vコードレスインパクトドライバ(1.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い質量(kg)1.1(BSL1215装着時)モーター直流モーターねじ締め能力(普通ボルト)M5~M12、(高力ボルト)M5~M10先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SL充電時間(分)約22
18Vコードレスポールソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から3日以内出荷「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」 簡単にポールの伸縮ができる! 安全に配慮したロックオフボタン付 共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる! チェンオイル自動給油機能付 ソーチェンの交換・張り調整がツールレスで可能 別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールヘッジトリマとしての使用も可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!寸法(mm)機体:1880~2470×110×165質量(kg)3.3(BSL1820M装着時)使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18給油方式自動適合替刃90PX-33Eオイルタンク容量(mL)70ガイドバー長さ(mm)200
36V コードレス小形集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から3日以内出荷「ちりひとつ残したくない。80Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現! ワンタッチで連動 ラクラクペアリング ※小形集じん機クラス初Bluetooth®;連動対応 パネルスイッチで操作性アップ 3モード吸込力切替え可能 吸込み口にキャップ搭載で運搬時の粉じん漏れを防止 モータへの粉じん侵入を防止する新構造 システムケース4に一式収納できて運搬に便利 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途電動工具での集じん作業質量(kg)3.0(BSL36A18BX装着時)電圧(V)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:197×227×231吸込仕事率(W)ターボ:80/標準:33/エコ:11集塵容量(L)18騒音値(dB)ターボ:81/標準:76/エコ:72機能無線連動機能:あり最大風量(m3/min)ターボ:3.9/標準:3.1/エコ:2.1使用電池マルチボルト蓄電池真空度(kPa)(最大)ターボ:8.4/標準:4.7/エコ:2.01充電当たりの作業量(目安)ターボ:12分/標準:25分/エコ:52分
コードレストリマ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷コードレスで「自在Xスピーディー」 ブラシレスモーター搭載によりAC従来品比2倍以上のハイスピード切削を実現! 片手でスムーズなスイッチ操作が可能な独自のワンハンドオペレーション スピード調整ダイヤル(無断変速)付 集じん機接続可能 ツインLEDライト、スピンドルロック付 ベース調整ワンタッチロックレバー(微調整機能付) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)40質量(kg)1.9(蓄電池装着時)回転数(min-1[r.p.m])10000~30000適合バッテリーマルチボルト蓄電池
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から翌々日出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
36Vコードレスコンクリートバイブレータ(本体のみ)
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ベタ基礎が速い!ハイパワーコードレス!。一人作業でも最後までラクラク。AC製品より作業が速い!。パワーは選べる2モード!。【パワーモード】。ベタ基礎などの広範囲の作業に。【ノーマルモード】。段差仕上げ、立ち上がりの締固め作業や生コンの流出防止に。電池保護カバー・トリガースイッチ防じんカバーで生コンクリートから本体を守る。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートの打設、締固め、気泡抜き質量(kg)4.2(蓄電池装着時)形式フレキタイプモータータイプブラシレスモーター直径×長さL(Φmm×mm)(フレキアッセンブリ)28×825振動数(min-1)12000/15200(12000/15200回/分)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1045×224×109アズワン品番65-0294-47標準作業時間パワーモード時:約45分、ノーマルモード時:約60分※(目安)BSL36B18使用
10.8Vコードレス振動ドライバドリル(1.5Ah)本体のみ
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い付属品-全長(mm)181質量(kg)1.2(BSL1215装着時)電圧(V)10.8モーター直流モーター先端形状キーレスチャック 最大把握径10mmねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径5.8 ×長さ45(下穴あり)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)181×217×65(BSL1215装着時)その他の機能20段クラッチ、モード切替(ドライバ/ドリル/振動)で様々な部材の穴あけに対応、キーレスチャック、LEDライト付最大締付トルク(N・m)(剛性体)低速:約38/高速:約17使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池形名BSL1215充電器形名UC12SLチャック把握範囲(Φmm)最大10穴あけ能力(mm) アルミ12充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)1.5穴あけ能力(mm) モルタル8クラッチ数(段)20段振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)15.0、(回転)2.5商品タイプ本体のみ穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット651充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
18V コードレスコーキングガン
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷コードレスで作業はかどる! 押し出しスムーズ 冷えて硬くなったシーリング材もより扱いやすくて作業快適 逆さ置き可能 ダイヤル変速&無段変速トリガ搭載 後ダレ防止機構搭載 別売ホルダセットで様々なシーリング材に対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品フック、保護メガネストローク(mm)216(300mL)/340(別売ホルダ使用時600mL、800mL)寸法(mm)機体:482×299×82質量(kg)2.7(BSL36A18装着時)容量(mL)300(別売りホルダにて600または800に対応)電圧(V)18使用電池マルチボルト蓄電池、18V(BSL18XXシリーズ)危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:215×Φ51押出力(N)3000押出速度(mm/秒)0~14
10.8V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷から3日以内出荷軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
コードレス空気入れ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台欠品中「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(蓄電池除く)吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
コードレスハンマ
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷から3日以内出荷「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)10全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時)
18V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷から9日以内出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
36V コードレスベルトサンダ
HiKOKI(ハイコーキ)¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷から3日以内出荷「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)36研磨ベルト寸法(mm)76×533振動3軸合成値(m/s2)3
18V 充電式芝生バリカン
HiKOKI(ハイコーキ)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷から5日以内出荷コードレス&軽量で取り回しが良く、作業が快適に。コードレスだから電源を気にせず持ち運びが可能です。170mm幅のブレードでワイドに作業が行えます。質量1.7kg (BSL1820M装着時/アジャスタ・ブレードカバーを除く)。標準付属のアジャスタで刈込高さを4段階調整可能。刈込高さ(目安):20mm(アジャスタ不使用時)、23mm、29mm、38mm。別売「せん定ブレード」に交換することで低木のせん定作業も行えます。道具を使わずブレード交換ができる「らくらくブレード交換」機構を採用寸法(mm)刃物:(刈込幅)170質量(kg)1.7モーター直流ケーシングモーター無負荷ストローク数(min-1)1300本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)355×137×173
10.8V コードレスボードカッタ
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷から9日以内出荷「軽くて小さい10.8Vコードレス」。18V機比 約400g減!。全長-24mmで取り回しやすい。ダストキャップで移動時の粉落ちを抑制。LEDライト付。フック付き。石こうボード用三面ブレード標準付属モーター直流モーター
18V 充電式 連結ねじドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚。オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)装填数ねじ:100本(1巻)
10.8V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷から9日以内出荷軽量1.4kgで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)用途防水シートや断熱材の張り付け
36V コードレスピン釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷から4日以内出荷「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
36Vコードレス仕上釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷から4日以内出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)
18V 充電式セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷手のこ感覚で、ささっと使える。 使いやすく、疲れにくいバランス設計・・・全長350mmと短く、重心が手元にあるためバランスよく取り回しやすい。 スパナやドライバーを使用せず、回して差すだけでブレード交換が簡単に行えます。 アタッチメントなしでジグソーブレードの取り付けも可能です。 ツールレスベース調整・・・ベースロックボタンを押すとベースを前後に調整できます。 ブレード有効長をツールレスで調整できます。 LEDライト内蔵・・・スイッチを入れるとLEDライトが自動で点灯します。用途庭木などの剪定、家具などの解体作業、各種木材・金属・樹脂材などの切断にストローク量(mm)13
36Vコードレスセーバソー CR36DA
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
...