「dap audio」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetooth ver 3.0仕様。 (下位/上位バージョン(4.0)の携帯電話でも使用できます。) Bluetoothを搭載した携帯電話の音楽・ワンセグ音声をカーステレオで聴けます。 お手持ちの充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して手軽に使用可能。 AUX付カーステレオを手軽にワイヤレス化できるので、車に乗る度にケーブルを抜き差しする必要がありません。 お手持ちの様々なオーディオスピーカーもワイヤレス化。 接続用のΦ3.5ステレオ端子ケーブル約1m付属。 L字型/I字型Φ3.5ステレオミニプラグでスッキリ配線。 降車時に車のエンジンを切ると、本製品のエンジン連動機能により、端末の曲が自動的に一時停止し電力消費を抑えます。 また、エンジンを始動すると端末と自動的に再接続します。(一部の機種では自動停止/自動接続できない場合があります。)
BluetoothBluetooth V3.0 質量(g)8 ケーブル長(m)約1 方式無線:Bluetooth Ver.3.0 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×56×11 対応プロファイル:アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 通信可能距離(m)距離:約10m以内
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

挿すだけの簡単接続 パソコンをBluetooth®対応に。通信性能が向上したBluetooth® Ver.5.0に対応。低消費電力モード対応
セット内容本体、取扱説明書/保証書 ブラック 質量(g)約2 適合規格5.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.9×約7.1×約17.5 保証期間6か月間 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:15%~85%(結露なきこと) 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 無線Bluetooth Ver5.0+EDR/LE 通信距離(m)最大40(使用環境によって異なります) USBタイプUSB 2.0
1台
1,798 税込1,978
翌日出荷

96KHz / 24-bit Hi-Fi USBオーディオ S/PDIFデジタル出力、AC3 (Dolby Digital)およびDTSパススルーサポート 5.1サラウンドサウンド サポート(Windowsのみ) 3.5mmヘッドフォン/マイクポート 4極TRRSヘッドフォン(マイクサポート付き) ハードウェア音量つまみとBass/TrebleブーストEQスイッチ LEDサンプルレートインジケータ 40cm USBケーブル同梱
用途コンピューターケースを開かずに、S/PDIFを介しコンピューターをホームシアターのオーディオレシーバーに接続。Ultrabookなど、内部的な機能拡張ができない小型システムにデジタル オーディオ サポートを追加。ノートパソコン等に内蔵されているオーディオ機能を交換またはアップグレード 長さ(mm)47 ブラック 高さ(mm)16 質量(g)33 湿度(%RH)10~90 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mmステレオミニ(4極)メス、USB Type-A[4ピン]オス - 3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声)メス 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)46 動作温度(℃)0~60 ケーブル長(cm)40.6 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン] メス形状3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(4極)、3.5mm Mini-Toslink(SPDIF、光デジタル音声) 変換タイプメス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル サイズ約85×77×20mm 質量(g)46 適合規格Bluetooth5.0(Class1) 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離約100m(理論値) 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

1台2役!ステレオミニプラグ接続をBluetoothで送受信出来る aptX(R)/aptX(R) LLに対応。低遅延でCD並の音質を実現 充電しながら使える
仕様マルチペアリング:最大8台 セット内容本体、中継コネクター、充電専用ケーブル、取扱説明書、Bluetoothセットアップ取扱説明書 ブラック 質量(g)約14 連続使用時間(時間)【待機】最大約300、【動作】送信モード:最大約16、受信モード:最大約11 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×56×7(※ケーブル・突起部含まず) 準拠規格Bluetooth Ver 4.2+EDR Class2下位互換 動作環境温度:5℃~45℃、湿度:10%~90%(結露なきこと) 充電時間(時間)約2 アズワン品番64-3774-53 プロファイルA2DP 通信距離(m)約10(※使用環境によって異なります。) 対応コーデックSBC / aptX / aptX LL(aptX low latency)
1本
10,390 税込11,429
当日出荷

自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。
ブラック 仕様(最大登録可能台数)8台 付属品USB ACアダプタ、USB充電ケーブル(Type-A、Miro-B)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約32 出力Bluetooth Power Class1 電源DC5V 適合規格PSE、(法令対応)TELEC 接続方式Bluetooth 対応NFC、(Bluetoothプロファイル)A2DP、(A2DPの対応コーデック)SBC、AAC、(A2DPの対応コンテンツ保護)SCMS-T方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×17×60 保証期間1年間 動作温湿度範囲5~35℃、20~80%RH BluetoothBluetooth標準規格version5.0 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)(最大)見通し約20 周波数帯域(GHz)2.4帯
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

MM-BTUD46 Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) サンワサプライ 動画あり
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。 Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。 最大100mまで通信が可能です。(理論値) 超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。 チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。 付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。 Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR 通信出力Class1 仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約2.4 電源(V)DC5(USB給電) インターフェースUSB(Aタイプコネクタ) 周波数範囲2.402~2.480GHz アズワン品番64-0910-46 伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式) 通信速度最大3Mbps プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP 取扱説明書取扱説明書/組立説明書 通信距離(m)最大約100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Bluetooth非搭載PCをワイヤレス接続可能にするBluetooth5.0USBアダプター。Realtek社チップ(カニチップ)搭載。
用途Bluetooth非搭載PCとBTヘッドフォン、BTスピーカー、BTキーボード、BTマウス、スマートフォン、プリンター、コンピューター、ゲームコントローラーとのワイヤレス接続 付属品取扱説明書 質量(g)20 規格TELEC 適合規格Bluetooth Ver.5.0+BR/EDR 対応OSWindows 7/8/10 コネクタ形状USB Type-A 入力電圧(V)5(USBポートから給電) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.6×16.2×7.0 保証期間2年間 チップタイプRealtek社RTL8761AUV 通信距離(m)20
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2台のBluetooth機器(ヘッドセットやスピーカー)に同時に音声を送信できるBluetoothトランスミッターです。 2台同時にapt-X Low Latencyで接続することができます。 低遅延対応なので、テレビの音声などを快適に楽しむことができます。 3.5mm、光デジタル、同軸デジタルと様々な接続方式に対応しています。 USB給電による駆動なので、バッテリーを気にせずご使用できます。 Class1対応で途切れにくい仕様になっています。 操作が簡単なワンボタン設計です。
マルチポイント対応 適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)100 対応プロファイルA2DP、AVRCP 電源USB給電 伝送方法GFSK セット内容製品本体、取説(保証書)、3.5mmオーディオケーブル、USBケーブル、光デジタルケーブル、同軸デジタルケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm、光デジタル、同軸デジタル 仕様●充電ポート:microUSB
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

MM-ADUSB3N USBオーディオ変換アダプタ サンワサプライ 動画あり
3.5mプラグのヘッドホンやマイクをUSBに接続できる変換アダプタです。サウンドカードやドライバは不要。USBポートに差し込むだけの簡単接続です。パソコン内部のノイズの影響を受けにくくクリアな高音質を実現します。マイク端子がないパソコンでも、すでにヘッドホン端子が埋まっているパソコンでも使用できます。マイクミュートや音量調整スイッチ付きです。
仕様ビット深度:16Bit、サンプリングレート:44.1kHz/48kHz セット内容本体、取扱説明書、保証書 消費電力(W)0.25 ケーブル長(m)約0.16 対応OSWindows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種 周波数特性20~20000Hz 動作温湿度範囲0~50℃/10~90% S/N比>70dB 保管温度範囲(℃)-5~55 プラグ形状USB-A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
アズワン品番65-3419-21
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W)0.5 幅(mm)44 高さ(mm)16 質量(g)22 奥行(mm)69 BluetoothバージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

Bluetooth非搭載パソコンに挿すだけでBluetooth機能を追加できる。広く使われているBluetooth4.0+EDR/LEに対応。パソコンに接続しても邪魔になりにくい超小型モデル。Windows10ではaptX(R)に対応、低遅延でCD並の音質を実現
セット内容本体、取扱説明書/保証書 質量(g)約2 対応機種USBコネクター(Type-A)搭載のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14.8×7.3×19.2 インターフェース【無線】Bluetooth(R) Ver 4.0+EDR/LE Class2、【USB】USB2.0 周波数範囲【送信】2.4GHz~2.4835GHz 動作環境温度5~40℃、湿度20~80%(結露なきこと) 伝送方法周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 BluetoothVer 4.0+EDR/LE Class2 プロファイルA2DP:高度オーディオ配信プロファイル、AVRCP:オーディオ/ビデオ リモートコントロール プロファイル、DI:デバイスIDプロファイル、DUN:ダイヤルアップ ネットワーク プロファイル、GATT:Bluetooth LE汎用属性(GATT)クライアント/サーバー、HCRP:ハード コピー ケーブル置換プロファイル、HFP:ハンズフリー プロファイル、HID:ヒューマン インターフェイス デバイス、HOGP:HID over GATTプロファイル(Windows 7は非対応です。)、SPP:シリアル ポート プロファイル 通信距離(m)最大25
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式密閉ダイナミック型 ホワイト 質量(g)285 コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~28000 インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)285 コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~28000 インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

適合規格Bluetooth 5.0 周波数(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)10 対応プロファイルA2DP 電源USB給電 伝送方法GFSK マルチポイント対応 セット内容製品本体、取説(保証書)、オーディオケーブル 対応コーデックSBC、apt-X、apt-X LowLatency 対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 接続方式3.5mm
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

3.5mmミニジャックを用いた7.1フルオーディオ出力 光デジタルS/PDIF入力(パススルー)および出力 デュアルマイク入力 音量調節ボタン内蔵 フルデュプレックス録音・再生機能 アナログ再生・録音で44.1KHzおよび48KHz、またはSPDIFで48KHzのサンプリングレートをサポート 最大データ転送速度480 Mbpsに対応しており、高速USB 2.0対応のホスト インターフェース
用途内部拡張ができないノートパソコンなど小型システムに7.1オーディオサポートを追加。ノートパソコンやポータブルコンピューターに搭載されている既存オーディオ機能を交換またはアップグレード。光デジタル(S/PDIF)ケーブルでコンピューターをホームシアタのオーディオレシーバーに接続 セット内容USB-オーディオ アダプタ、USBケーブル、1 - インストールCD、取扱説明書 長さ(mm)100 シルバー 高さ(mm)25 質量(g)90 ケーブル長(m)0.1 湿度(%RH)20~80 保存温度(℃)0~70 製品幅(mm)60 動作温度(℃)0~55 メス形状USB Type-A[4ピン]、Toslink(SPDIF、光学式)、3.5mmステレオミニ(3極)、3.5mmステレオミニ(2極) 変換タイプメス - メス
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

機内エンターテイメントやテレビの音をいつも使っている無線イヤホン・ヘッドホンで聴くことができるBluetoothオーディオトランスミッタ―/レシーバーです。 2本のΦ3.5mmプラグがそれぞれ回転するので、航空機内のΦ3.5mmデュアルジャックにもテレビのΦ3.5mmヘッドホンジャックにも対応。 充電しながら使用できるので、バッテリー残量を気にする必要はありません。 送信モード・受信モード2つのモードに対応しており、一台で、送信機としても受信機としても使用できます。スイッチ一つでモードを簡単に切り替えることが可能です。 イヤホン(ヘッドホン)2台に同時送信可能なデュアルストリーム機能付きで、2人で動画や音楽をシェアして楽しむことができます。 持ち歩きやすい軽量、小型タイプで旅行の際もかさばりません。 付属のオーディオ延長ケーブルを差し込むことで、プラグが差し込みづらい箇所でも使用可能です。 ※プラグ1本の場合のみ対応。 送信モードでは、飛行機やテレビなどBluetoothを搭載しない機器とBluetoothヘッドホンやイヤホンを接続することで、ワイヤレスで動画や音楽を楽しむことができます。 受信モードでは、スピーカーやコンポなどBluetoothを搭載しない機器とスマートフォンなどを接続することで、スマートフォンなどからワイヤレスで音楽などを再生して楽しむことができます。 連続音楽再生約24時間の長時間駆動を実現し、一日中使用できます。 簡単3ステップで接続可能で、Bluetoothに対応しないデバイスを簡単にワイヤレス化することができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様最大登録可能台数:8台 付属品USB充電ケーブル(USB-A - USB Type-C(TM))、オーディオ延長ケーブル 質量(g)約22 出力Bluetooth Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池 適合規格TELEC 定格電圧(V)DC5 通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0 充電時間約2時間 保証期間1年間 再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20000 連続再生時間最大約24時間 ※接続端末や、アプリ、OS、通信環境などお客様のご使用環境によって異なる場合があります。 色(本体)ブラック 保護【A2DPの対応コンテンツ】○:SCMS-T 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43×約15×約46 変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散) 通信距離(m)最大:約10 ※障害物なきこと 周波数帯域(GHz)2.4 対応コーデックA2DP:SBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのMini DisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大2台のDisplayPortディスプレイに接続できるマルチモニタアダプター。macOSには非対応。ディスプレイ解像度:両方のモニターで最大4K 30Hz (UHD) または1080p 60Hzの解像度。または、最大3440x1440 60Hzのウルトラワイドディスプレイを2台に対応するデュアルモニター対応mDP - DP MSTハブ。対応機種:2ポートMini DP - DisplayPort MSTビデオスプリッターは、ノートパソコンまたはデスクトップのグラフィックスカードで動作。HP、Dell、LenovoのDP 1.2/HBR2/MST以降とAMD、Nvidia、Intelビデオカード対応のホストシステムが必要。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。簡単導入:MSTテクノロジーで2台のDPディスプレイをネイティブ対応、非圧縮ビデオを表示するデュアルモニターアダプター。Windows対応端末でドライバー不要の簡単セットアップ。優れた利便性:MST(マルチストリームトランスポート)ハブには、19cm一体型ビデオ(Mini DisplayPort)用のケーブル、電源用USB-Aケーブル(USBバスパワー駆動)内蔵。LPCMデジタルオーディオ対応
仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容2ポートmDP-DPMSTハブ、クイックインストールガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)62 幅(mm)58 ブラック 高さ(mm)14 質量(g)51 ポート数2 電源USB電源 対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット) 湿度(%RH)50~90 保存温度(℃)-20~60 最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0~40 チップセットMegaChips-STDP4320 オーディオ機能あり USBポート数2 コネクタBDisplayPort(20ピン) 対応解像度平均的解像度における割り当て可能な帯域幅:1920×1080 (HD 1080p)/60Hz - 22%、1920×1200/60Hz - 30%、2560×1440/60Hz - 35%、2560×1600/60Hz - 38%、3840×2160 (Ultra HD 4K)/30Hz - 38%
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に!Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。低消費電力で使えるBluetooth Low Energy、通信距離約10mのClass2に対応しています。
用途USB-Aポートに挿すだけで、パソコンをBluetooth(R)対応に。Bluetooth Ver.5.3 USBアダプターです。マウスやキーボードでのデータ入力、ヘッドホンやヘッドセットでの音楽再生や通話、プリンターでのプリント出力など、さまざまなBluetooth対応の周辺機器をワイヤレスで使えます。チップセットには、信頼性の高いRealtek社製チップを採用しています。Bluetooth Ver.5.3を採用することで、使用するデバイスによって、データ転送速度の改善や、通信距離拡大が実現できます。Bluetooth Low Energyに対応。対応の周辺機器を低消費電力で使用できます。出力は通信距離約10mを実現するClass2を採用しています。Bluetooth Ver.1.2~Ver.5.2の下位互換が可能。マウスやキーボードなど既存のBluetooth周辺機器も使用できる高い互換性を確保しています。飛び出しが少なく抜き挿ししやすいコンパクト設計。パソコンに挿したまま持ち運んでも邪魔になりません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 質量(g)約2 対応OSWindows 11/10/8.1 コネクタ形状USB-A 保証期間1年間 BluetoothVersion5.3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エレキットUSB-DACモジュール
エコ商品
パソコンのデジタルデータ音源をアナログに変換するコンバーターです。完成後はパソコンのUSB端子に接続するだけで自動的に認識するため、ドライバーのインストールなどは必要ありません。DAコンバーターにはPCM2704Cを、出力段のオペアンプにはNJM4580Dを使用し、クリアな音をお楽しみいただけます。 また、オペアンプ部はICソケットを使用していますので、お好みのオペアンプに交換し音の違いを楽むこともできます。 さらに、標準の電源供給方法であるUSBバスパワー方式を外部から電源を供給するセルフパワー方式へ変更するための切り替え端子や、外部クロックを供給する端子など、機能拡張スペースを標準で装備していますので、音質UPの工夫がやりやすくなっています。 PCL86シングルステレオパワーアンプキット(TU-8100)や6L6GCシングル真空管アンプキット(TU-8200)に組み込んで使用できるように設計されていますので、TU-8100やTU-8200のグレードアップモジュールとしてご利用いただけます。
種類工作キット サンプルレート32kHz、44.1kHz、48kHz 仕様(DACレゾリューション)16bit 周波数特性10Hz~22.5kHz(1kHz時) 基板寸法(mm)97×45 対応OSWindows XP以降、Mac OS X以降 適合(USB)1.1または2.0 電源供給方式USBバスパワー (外部電源を供給するセルフパワー方式へ改造可能) 歪率(%)0.014(USBバスパワー時) 再生紙使用マーク適合
1個
5,498 税込6,048
欠品中

Description。The IQaudIO Pi-DAC+ HAT Audio card for the Raspberry Pi delivers outstanding sonic performance and full-HD(24/192)audio capability with build-in hardware volume control through the standard Linux audio APIs(ALSA)using the Raspberry Pi'
アズワン品番67-0423-54
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

Description。This is an evaluation board for the Silicon Laboratories Si4703 FM tuner chip. Beyond enabling you to tune in to FM radio stations, the Si4703 is also capable of detecting and processing both Radio Data Service(RDS)and Radio Broadcast Data Service(RBDS)information. The Si4703 even does a very good job of filtering and carrier detection. It also enables data such as the station ID and song name to be displayed to the user.。Using this board, you will be able to pick up multiple stations just as well as with a standard FM radio. The board breaks out all major pins and makes it easy to incorporate this great chip into your next radio project. The power bus, the 3.3V and GND pins are broken out For communication. The breakout provides access to SDIO and SCLK for I2C communication while RST can be used for easy resetting. The SEN pin enables the user to change the mode of functionality of the IC. The last two pins broken out are GPIO1 and GPIO2 which can be used as general input/output pins, but also can be used for things like the RDS ready, seeking or tuning functions.。Keep in mind, by plugging headphones into the 3.5mm audio jack, you effectively use the cable in your headphones as an antenna! Therefore, this board does not require an external antenna if using headphones or a 3.5mm audio cable longer than 3 feet.
アズワン品番67-0429-34
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

AP901はATENのDSPパワーアンプ APシリーズ用に設計されたDante入力インターフェース拡張カードです。AP901とAPアンプの連携により、デジタルミキサーやDSPなどのさまざまなDante対応機器との統合が可能になります。ATENのDSPパワーアンプ APシリーズ対応。高品質で低遅延のDante Audio over IP 2系統の入力サポート。ATEN APシリーズをDante対応のデジタルミキサー、プロセッサー、メディアプレーヤーと接続。24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz。Dante コントローラーソフトウェア互換。拡張スロットに簡単接続。Dante LANネットワーク経由でFWアップグレード
その他【オーディオサンプリングレート】24ビット/サンプリングレート44.1/48 kHz 付属品クイックスタートガイド ×1 質量(kg)0.122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】115×11×22 材質(ケース)メタルパネル 準拠規格認証 FCC、CE、UKCA、※AP2xxに実装下で取得 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) プロトコル【ネットワーク】1000/10000 Mbps Dante Ultimo、コネクター RJ-45×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

一般的な片出しケーブル式ヘッドフォン(3極ステレオプラグ)をバランス駆動型(4線式 TRRSプラグ)に改造するパーツセットです 普通のヘッドフォンをバランス駆動型に! 本セットは片出しケーブル式ヘッドフォンの左右ユニットの、[-]線が共通配線で構成されている機種に対して共通線を取り除き、ヘッドフォンユニットの各[+][-]を各々独立した配線で結んだバランス転送可能なΦ3.5mm 4線式 TRRSプラグを採用したケーブルキットです。
セット内容Φ4mm スーパーフレックスVVC 4芯ケーブル 3m ×1本・熱収縮チューブ:Φ1.5×7mm ×5個・Φ3.5mm 4極 TRRS プラグ(ブラック) ×1本
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用 デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。 ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、 優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。 フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成 電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。 安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、 それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、 音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。 また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、 S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。 TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能 LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、 インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。 数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。 またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。 マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応 より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。 急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。 さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。 ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。 ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部 ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、 48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった 汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から 高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

最大DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/32bitに対応した高性能 DACを採用 デジタルオーディオの要であるDACチップにはハイエンド・オーディオマーケットで定評のある ESS TechnologyのES9038Q2M SABRE32 Reference DACを左右に1基ずつ搭載しました。 ESS独自技術の32-bit HyperStream II DAC architectureとTime Domain Jitter Eliminatorにより、 優れたダイナミックレンジとリニアリティの向上を実現し、動特性に優れたより正確でクリアなオーディオ再生が可能になりました。 フルバランス伝送に対応し、新たな進化を遂げたデュアルモノーラル構成 電源トランスから、電源回路、D/Aコンバーター部、アナログ出力段に至るまで一貫したデュアルモノーラル構成の贅沢な回路を採用しました。 安定した電流供給能力が特長のトロイダルコア電源トランスや高性能D/Aコンバーターをはじめ、 それぞれのチャンネルがモノーラルで完結する回路を2系統持つデュアルモノーラル構成は、L/R信号によるお互いの干渉を防ぎ、 音場感や立体感など豊かな音楽表現を実現します。 また、L/Rそれぞれのアナログ出力信号をD/A変換後から最終出力段までフルバランス伝送することで、 S/Nの向上やダイナミックレンジの拡大に大きく寄与。よりピュアな状態でハイレゾ音源の持つ空気感を余すことなく伝えます。 TIDALやQobuzに対応、さらにRoon Readyのネットワーク再生機能 LANケーブルによってご家庭内のネットワークに接続し、NASミュージックサーバーやパソコンに保存した音楽ファイルにアクセスして再生するだけでなく、 インターネット上の定額制音楽配信サービスTIDALやQobuzに対応(いずれも日本向け配信サービスの開始時期は未定)。 数千万曲以上の音楽をロスレスのCDクオリティでお楽しみいただけます。 またRoon Readyにも準拠しており、ハイレゾ音源をネットワークコントロールにより快適にお使い頂けます。 マスタークオリティの音質を再現するMQAデコーダー対応 より原音に忠実なアナログ波形を得るためにNT-505-XではDSD 22.5MHz/PCM 768kHz対応といった ハイサンプリングレートへの対応を進めると同時に、最小5マイクロ秒の精度でD/A変換された波形をコントロールするMQAデコーダーを搭載。 急な音の立ち上がりなど音圧差が極端に大きな箇所で発生しやすい『音の滲み』を大幅に低減することで、人間の聴覚上、原音に近い再生音を得ることができます。 さらに、高効率な圧縮アルゴリズムにより、ファイルサイズが巨大化するハイレゾ音源をコンパクトに扱うことが可能。 ネットワーク回線に負担をかけることなくハイレゾ音源を存分にお楽しみいただけます。 ハイレゾ相当の高音質なワイヤレス再生が可能なBluetoothRレシーバー部 ハイレゾ相当(96kHz/24bit)の音質でオーディオデータを通信できるLDACコーデックに加え、 48kHz/24bitで通信が可能なQualcommR aptX HDにも対応。もちろんAACやQualcommR aptX、SBCといった 汎用性の高いコーデックにも対応しており、スマートホンやDAP(Digital Audio Player)から 高音質ワイヤレス再生をカジュアルにお楽しみ頂けます。
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

。※ACアダプターは同梱されておりません。Description。The ZedBoard is a low-cost development board for the Xilinx Zynq-7000 all programmable SoC(APSoC).Take advantage of the Zynq-7000 APSoCs tightly coupled ARMprocessing system and 7-Series programmable logic to create unique and powerful designs with the ZedBoard. This board contains everything necessary to create a Linux, Android, Windows, or other OS/RTOS based design. Additionally, several expansion connectors expose the processing system and programmable logic I/Os for easy user access.Target applications include video processing, reconfigurable computing, motor control, software acceleration, Linux/Android/RTOS development, exploring RISC processors(ARM), and general Zynq-7000 AP SoC prototyping.The ZedBoard is supported by Xilinx's Vivado Design Suite, including the free WebPACK version.Guides and demos are available to help users get started quickly with the ZedBoard. These can be found through the Support Materials tab. Additional resources can be found through www.zedboard.org, a community website where users can collaborate with other engineers also working on Zynq designs.。Features。XilinxZynq-7000 AP SoC XC7Z020-CLG484。Dual-core ARMCortex-A9 processor。512 MB DDR3。256 MB Quad-SPI Flash。On-board USB-JTAG Programming。10/100/1000 Ethernet。USB OTG 2.0 and USB-UART。Analog Devices ADAU1761 SigmaDSP Stereo, Low Power, 96 kHz, 24-Bit Audio Codec。Analog Devices ADV7511 High Performance 225 MHz HDMI Transmitter(1080p HDMI, 8-bit VGA, 128x32 OLED)。PS & PL I/O expansion(FMC, Pmod, XADC)。What's Included。ZedBoard APSoC development board。Custom Digilent cardboard box with protective foam。4 GB SD Card。USB A to micro-B cable。USB Adapter:Male Micro-B to Female Standard-A
アズワン品番67-0355-34
1個
129,800 税込142,780
欠品中

”木”が奏でる、いつまでも聴いていたい心地よい音を、完全ワイヤレスイヤホンで。WOODシリーズ初の完全ワイヤレスイヤホン。音の伝搬速度が速く、振動の減衰特性に優れ、振動板として理想的な”木”を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。”木”を加工したウッドドームをカーボンコーティングしたPET振動板に組み合わせることで、伝搬速度と減衰特性を向上。ウッドドームカーボンドライバーには大口径11mmのウッドドームカーボン振動板に加えて、ステンレスドライバーケースなどの有線ハイクラスイヤホンと同じグレードの素材と技術を投入しました。低域から高域まで余裕のある再現力とディテールの再現性、および広い空間表現を高いクオリティで実現しました。最新ノイズキャンセリング技術を採用。2つのマイクを採用したハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能に加えて、高いノイズキャンセリング効果を得られる最新ノイズキャンセリング技術Qualcomm(R)アダプティブノイズキャンセルを採用。イヤーピースの密閉度を常にモニタリングし、装着ずれにも自動でノイズキャンセリングレベルを補正。常に安定して高いノイズキャンセリング効果を得られます。また、新イヤーピースにより、パッシブのノイズキャンセリング効果も高めました。通話時にもノイズキャンセリング機能をオンにできるため、外出時などの騒がしい環境下でも快適に会話できます。ハイレゾ相当の高音質が楽しめるデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」。国内最高峰クラスの設備・技術を誇るビクタースタジオと、ハード設計の音響技術から生まれた、メーカー独自のデジタル高音質化技術「K2テクノロジー」を完全ワイヤレスイヤホンに初めて搭載。イヤホン側でコーデック種類を判別して信号処理を行うため、接続する機器を選ばず、ハイレゾ相当まで拡張して原音に近づけます。圧縮・劣化したデジタル音源の高周波数帯域、微小信号に拡張処理を施し、オリジナルマスターに迫るクオリティでハイレゾ相当の高音質を再現します。※ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。新開発「スパイラルドットProイヤーピース」により音質と装着感を向上。イヤーピース内壁にスパイラル状にドットを配列した独自の音質向上技術スパイラルドットを進化させた新開発「スパイラルドットProイヤーピース」を採用。イヤーピース内の反射音を拡散させ、直接音とのバランスを最適化することで、音のにごりを抑えてクリアなサウンドを実現する従来のスパイラルドットに、新たなスパイラル状の凸形状を追加。全体のフォルムもモディファイし、より繊細な音まで再現性を高めています。また、やわらかいグレードのシリコン素材を採用し、装着感と密閉度を向上しました。5つのサイズ(S、MS、M、ML、L)を付属し、耳に最適にフィットする大きさを選べます。音楽制作現場のプロが認めた音「Tuned by VICTOR STUDIO」。「ビクタースタジオ」のエンジニアが音質チューニングに参加。メーカーの音響設計技術に、プロの音に対する知見を注入することにより、「プロが認めた良い音」を実現。その証として、「Tuned by VICTOR STUDIO」のロゴを付与しています。96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R)aptXTMAdaptive audioに対応※1。SBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audioに加え、96kHz/24bitまで対応したハイレゾ対応高音質コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audioに対応※2します。※1 接続機器側の対応が必要。※2 ハイレゾ非対応コーデック(SBC、AAC、Qualcomm(R)aptXTMaudio)で接続された場合。「マスクモード」や通話マイクのオン/オフ機能を新搭載、テレワークでも高品位で快適なハンズフリー通話を実現。マスクモードや通話マイクのオン/オフ機能を新たに搭載。マスク着用時の声のこもりを補正するマスクモードによりクリアな通話を実現します。また、イヤホン本体側に通話マイクのオン/オフ機能を搭載し、接続機器側を操作することなく簡単にマイクをミュートに切り替え可能。通話中でも本体での音量操作が可能で、本体の左右どちらでも片耳だけで通話できます。Qualcomm(R)cVcTMノイズキャンセルテクノロジーと高性能MEMSマイクの採用により、ノイズを抑えたクリアなハンズフリー通話が可能です。安定したワイヤレス接続が可能。左右独立伝送により音切れに強く、低遅延を実現するQualcomm TrueWirelessTMMirroringに対応。また、Bluetooth(R)標準規格Ver.5.2およびPower Class 1に対応するとともに高性能LDSアンテナを採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。イヤホンを着けたまま会話が可能なタッチ&トーク機能を搭載。ワンタッチで音楽の音量を下げるとともにマイクで外音を取り込むタッチ&トーク機能を搭載。イヤホンを外す手間なく会話ができます。安定した装着感を実現する形状を採用。完全ワイヤレスイヤホンの開発で培ってきた経験を生かし、耳に沿ったカーブを採用。広い面で耳と接触するボディ形状により、快適で安定した装着感を実現しました。100段階のボリュームステップなどを新採用、快適な操作性を実現。100段階のボリュームステップや装着センサーを新たに採用。本格オーディオ機器のように100段階で細かなボリューム調整が可能となり、曲やシチュエーションに合わせて好みの音量にスムーズに調整できます。装着センサーにより、タッチの誤操作を防止するともに、使用シーンに応じて適切な動作モードが自動選択され、快適に使用できます。最大27時間の長時間再生とクイック充電に対応。本体のみで最大9時間※の連続再生と、充電ケースによるフル充電を合わせて最大27時間の長時間再生を実現。また、10分の充電で最大1.5時間の再生が可能なクイック充電にも対応します。ノイズキャンセリングOFF、K2テクノロジーOFF、AAC時、使用状況や周囲の環境により異なる。その他の主な特長。雨や水しぶきに強い生活防水仕様 JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。ビープ音によるフィードバックにより確実な操作をアシストするタッチコントロールを搭載。充電ケースからイヤホンを取り出すだけで電源が入り、自動でワイヤレス接続できるオートオン&オートコネクト機能を搭載。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応/接続機器の仕様により、非対応の場合あり
接続方式Bluetooth(R) Ver.5.2 イヤホン形状カナル型 本体質量(g)(イヤホン片耳)約7.8 質量(g)(充電ケース)約45 充電時間(時間)(イヤホン)約2.5、(充電ケース)約2.5 連続使用時間(時間)(イヤホン)最大9、(イヤホン+充電ケース)27 充電方式USB給電 出力Power Class1 通信距離(m)(最大)約10 対応コーデックSBC、AAC、Qualcomm(R) aptXTM audio、Qualcomm(R) aptXTM Adaptive audio 保護対応コンテンツ:SCMS-T方式 付属品スパイラルドットProイヤーピース(S/MS/M/ML/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
1個
41,980 税込46,178
当日出荷

クアルコム製「Snapdragon 680」チップに、デュアル構成のシーラスロジック製「CS43198」DACとデュアルアンプを組み合わせたフルバランス構成により、圧倒的な音質を実現。13mmの薄型ボディに700mWという強力な出力を備え、様々なヘッドホンを幅広く駆動します。4.7インチの高精細ディスプレイとカスタムAndroid 13の組み合わせで快適な操作性を提供し、独自開発のDAPSシステムによりSRC処理を必要としない音楽再生を実現。4.4mm/3.5mmヘッドホン出力に加え、SPDIF(同軸デジタル)、USB、ライン出力も装備し、12.5時間の長時間駆動で様々な使用環境に対応する、エントリーモデルながら高機能を実現したポータブルプレーヤーです。この度、新作のBlackが登場しました。
仕様●DACチップ:CS43198×2●OSシステム:Android 13●THD+N:<0.0006%●オペアンプ:SGM8262×2●ストレージ拡張:microSD(最大2TB)●ノイズフロア:<1.5μV 付属品PET保護シート(JM21に貼り付け済)、クリアケース(JM21に装着済)、USB Type-C to Aケーブル、クイックスタートガイド 材質アルミニウム合金、プラスチック 寸法(mm)約120.7×68×13 質量(g)約156(クリアケースのぞく) 出力インピーダンス(Ω)<1 バッテリー2400mAh メモリー3GB RAM + 32GB ROM(ユーザー使用可能領域:約22GB ROM) ディスプレイ4.7インチ高精細画面(750×1334) S/N比≧130dB 充電時間(時間)約2(5V2A充電) 動作モードAndroid / ピュアミュージックモード / USB DAC / Bluetooth受信 連続再生時間シングルエンド:最大12.5時間、バランス:最大9.5時間 対応フォーマット本体再生:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB DAC:384kHz/32bit、DSD256(Native)、USB Audio:768kHz/32bit、DSD512(DoP/D2P/Native対応)、同軸出力:384kHz/24bit、DSD128(D2P/DOP) プロセッサーSnapdragon 680 出力端子3.5mmヘッドホン/ライン/同軸出力、4.4mmバランスヘッドホン/ライン出力、USB Type-C(USB2.0データ/充電/USB Audio) Bluetoothバージョン:5.0、送信コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LHDC / LDAC、受信コーデック:SBC / AAC / LDAC Wi-Fi2.4GHz/5GHz、DLNA、AirPlay、Wi-Fi転送対応 最大出力(mW)シングルエンド:最大245(32Ω、THD+N<1%)、バランス:最大700(32Ω、THD+N<1%)
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷

BTR7から大幅に機能が向上したフラッグシップBluetoothレシーバー。デュアル「ES9069Q」DAC構成と「THX AAA 78+」アンプを搭載。最新のQualcomm「QCC5181」プラットフォームによりLDAC/aptX Losslessに対応し、デスクトップモード時にバランス出力で最大650mWの高出力を実現。コンパクトなボディに凝縮された高度な音響技術により、新しいワイヤレスリスニング体験をお届けします。
仕様●DACチップ:ES9069Q×2●THD+N:<0.00035%(USB入力時、デスクトップモード、バランス出力)●USBDAC:PCM 768kHz/32bit、DSD512(Native)、MQAフルデコード対応●USBDAC動作モード:USB Audio Class 1.0モード(ドライバー不要)、USB Audio Class 2.0モード(ドライバーインストールが必要、フルスペック再生可能)●シングルエンド出力:最大280mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大140mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%)●バランス出力:最大650mW(デスクトップモードON時:32Ω、THD+N<1%)、最大300mW(デスクトップモードOFF時:32Ω、THD+N<1%) 付属品専用レザーケース、USB Type-C to Type-C ショートケーブル、クイックスタートガイド、PET保護フィルム(貼付済) 寸法(mm)約16.3×41.2×86.6 質量(g)約73.4 周波数特性20Hz~80kHz(<3dB) インターフェースUSB:XMOS XU316 ディスプレイ1.3インチ、40×240ピクセル、IPSパネル S/N比≧126dB(USB入力時、デスクトップモード、A特性) 充電時間(時間)約2 連続再生時間約8時間(LDAC使用時) チップタイプBluetooth:QCC5181 BluetoothVer.5.4 対応コーデックBluetooth:AAC/SBC/aptX/aptX LL/aptX Adaptive/aptX Lossless/aptX HD/LDAC
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)