カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,211)
  • 空調・照明・電設資材(701)
  • オフィス家具(456)
  • 制御機器(374)
  • パソコン/周辺機器(128)
  • 介護用品(79)
  • 農業機械(77)
  • 家電(75)
  • 測定用品(74)
  • メカニカル部品(63)
  • 研磨材(56)
  • 防犯用品(46)
  • 作業工具(46)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • カー用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 安全用品(41)
  • エンジン工具(40)
  • 自動車純正部品(36)
  • 切削工具(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 事務用品(34)
  • 建材・エクステリア(32)
  • バイク部品(28)
  • 物流用品(25)
  • 自動車補修部品(19)
  • 防災用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 建築金物(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 学童・教育用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 安全保護具(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • テープ(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 空圧工具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)

「db-4」の検索結果

関連キーワード
4,049件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DB-004 ウォームストレートジーンズ DAYTONA(デイトナ)

    DB-004 ウォームストレートジーンズ

    DAYTONA(デイトナ)
    16,980税込18,678
    1着
    6日以内出荷
    16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。厚手のコーデュラ生地と裏地のフリースにより、防風性能と保温効果を発揮。膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
    用途シーズン:秋冬。16ozの厚手コーデュラ生地を採用した高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた長寿命ジーンズ。裏地のフリースは外からの冷たい空気を遮断し、保温性に優れて暖かい。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状。ひざプロテクターは動きやすさを重視したSAS-TECのトリプルフレックス採用。 CE Lv1クリアインディゴ対応シーズン秋冬
  • (DB4E)コード,ショート MAZDA(マツダ)

    (DB4E)コード,ショート

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • (DB4G)ユニット、コントロール-BCM MAZDA(マツダ)

    (DB4G)ユニット、コントロール-BCM

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L)ドアー (DB04) MAZDA(マツダ)

    トリム(L)ドアー (DB04)

    MAZDA(マツダ)
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
  • HDMIケーブル(A-A) YAMAZEN(山善)

    HDMIケーブル(A-A)

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷
    HDMI[オス]-HDMI[オス] 3重シールドケーブル構造。サビなどに強く、信号の劣化を抑える金メッキプラグ採用。 以下、品番【UHDB-810・UHDB-820・UHDB-830】について 8K/60Hz(4K/120Hz)の高画質に対応。ウルトラハイスピード認証済のHDMIケーブル。
    用途パソコン本体やゲーム機、ブルーレイディスクレコーダーとハイビジョンテレビ、ディスプレイモニター、液晶プロジェクターなどの接続にブラックコネクタ形状HDMI[オス]-HDMI[オス]プラグ金メッキケーブル種類スタンダードフェライトコアなし変換タイプオス-オスコネクタ1HDMIコネクタ2HDMI
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    収納物に合わせたサイズの段ボールです。
    タイプシングルフルート
  • ダブルクリップ TRUSCO

    ダブルクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
  • 回転日付印 欧文日付 シヤチハタ

    回転日付印 欧文日付

    シヤチハタ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き
    付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    6,398税込7,038
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
    色(樹脂部)
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    599税込659
    1枚ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • エコダストボックス TRUSCO

    エコダストボックス

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
    材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グレー環境対応省エネ・脱炭素フタの種類スイング式
  • 段ボールケース 開封ガイド付 TRUSCO

    段ボールケース 開封ガイド付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)1ライナーK6
  • アケパネライト プラチナ万年筆

    アケパネライト

    プラチナ万年筆(9件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
    グリーン購入法適合
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    469税込516
    1パック(25個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • アンギュラ玉軸受 DB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 DB/GMP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)44軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質構造用鋼差込角(mm)19穴角12角
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    459税込505
    1パック(34個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • デジタルテスター オーム電機

    デジタルテスター

    オーム電機(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • スマート連結平台車 YAMAZEN(山善)

    スマート連結平台車

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(4台)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    連結機能とスタッキング機能を備えた平台車。 荷物のサイズに合わせ、縦・横の連結が可能。 安定したスタッキング(積み重ね)が可能。 積み重ね時、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的。 握りやすい丸型グリップ取っ手。 荷台表面には滑り止めエッジ加工。 全キャスター、360度自在に回転するので運搬しやすい。
    用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。押し入れ ダンボール 衣装ケース おもちゃ箱 飲料ケース 灯油缶 空気清浄器 観葉植物 収納ケース 引っ越し ベランダ 連結 軽量 キャスター台車 運搬台車 家庭用 運搬車 台車 スタッキング車輪径(Φmm)65ブレーキ有無なし材質(車輪・金具)スチール材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
  • ソケットアダプター2本組 EARTH MAN

    ソケットアダプター2本組

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2本)
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。
    用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
  • 一般整流ダイオード 京セラ

    一般整流ダイオード

    京セラ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • 電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(135本)ほか
    当日出荷
    くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。
    用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • 差し替えドライバ用ハンドル KTC

    差し替えドライバ用ハンドル

    KTC(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    滑りにくいソフトグリップ
    トラスコ品番807-0150ハンドル長さ(mm)110
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    280税込308
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • ターピー UVブラック土のう 萩原工業

    ターピー UVブラック土のう

    萩原工業(26件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1パック(200枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
    用途長期間での常設土塁。 河川工事などでの土塁用土のうとして。 災害対策用の備品として。
  • 差し替えドライバセット(ソフトグリップ) KTC

    差し替えドライバセット(ソフトグリップ)

    KTC(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
    トラスコ品番807-0149セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H質量(g)180材質(軸)Cr-V
  • アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 T2DB/GMP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    93,980税込103,378
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)60軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 CT1DB/GNP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)46軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用 ダイヤトレンド

    アンテナ取付金具 DOAT-DB0306(4M)専用

    ダイヤトレンド
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    DAP-A2W6専用オプションアンテナ(型式:DOAT-DB0306(4M))を壁またはポールに取り付けることができます。壁取り付けタイプかポール取り付けタイプか用途に応じてお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機

    サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)

    篠原電機
    5,198税込5,718
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
    用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
  • アンギュラ玉軸受 BT1DB/GMP4 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 BT1DB/GMP4

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
  • 下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    8,398税込9,238
    1箱(1000個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 替刃 デザインナイフ ムラテックKDS

    替刃 デザインナイフ

    ムラテックKDS(1件のレビュー)
    339税込373
    1パック(48枚)
    当日出荷
    デザインナイフ用
    適合オルファ デザイナーズナイフトラスコ品番853-3867質量(g)80
  • HDMI  1入力4出力 分配器 MCO

    HDMI 1入力4出力 分配器

    MCO
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    1台のHDMI機器の信号を4台までのHDMI端子付きモニターやプロジェクターなどに同時に分配出力できます。 解像度4K/60Hzに対応。HDR、HDCP2.2にも対応しています。 入力された4K映像を接続されたモニターなどの解像度にあわせて出力できるダウンスケール機能を搭載。
    最大解像度4K仕様HDR:対応 ※HDR10以外は動作保証外、HDCP:2.2/1.4セット内容本体、取扱説明書兼保証書、給電用USBケーブル(約0.7m)タイプ分配数:HDMI 1入力4出力規格HDMI2.0準拠適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4本体質量(g)約78本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×59×16保証期間お買い上げ日から1年間適合ケーブル最大3m以内推奨対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS接続台数4対応解像度4K(3840×2160)/60Hz、フルHD(1920×1080)/60Hz、1080i/720p/480p/480i
...