カテゴリ

  • 空圧工具(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 清掃用品(17)
  • 制御機器(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • カー用品(13)
  • 家電(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 防災用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-78」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落し受 SYS(シブタニ)落し受SYS(シブタニ)(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
779税込857
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
600税込660
1個
当日出荷から翌日出荷
静音ノズル TRUSCO静音ノズルTRUSCO(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
通常ノズルの音より静かにエア噴出できます。(0.5MPa時、標準ノズル91dBに対し78dB)
ノズル長(mm)30ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0680材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ質量(g)18ノズル直径(mm)特殊ノズル形状特殊
RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 78dB 表面実装 RS PRORS PRO 電磁ブザーコンポーネント 78dB 表面実装RS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
5日以内出荷
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
仕様実装タイプ = 表面実装最小供給電圧 = 2V最大供給電圧 = 4Vサウンドレベル = 78dBドライブタイプ = 外部高さ = 3mm寸法 = 5 x 5 x 3mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4kHz供給電流 = 110mA
RS Pro 圧電ブザー 78dB スルーホール RS PRORS Pro 圧電ブザー 78dB スルーホールRS PRO
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ = スルーホール最小供給電圧 = 1V ac最大供給電圧 = 30V acサウンドレベル = 78dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続直径 = 17mm高さ = 7mm寸法 = 17 (Dia.) x 7mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +70℃最大周波数 = 4.5kHz静電容量 = 15nF丸形基板実装ピエゾトランスデューサ. 円形ケースの基板実装タイプ 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
ポータブルワイヤレスチャイム ELPAポータブルワイヤレスチャイムELPA(4件のレビュー)
1,612税込1,773
1台
当日出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!付属のベルトフックで持ち運びもできて便利!一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
仕様(IDコード)約100万通り付属品取付ネジ 1本(Φ3.5×25mm)、スリーブ 1本(Φ6.3×24mm)、両面テープ 1枚(幅25mm×高さ40mm)、ベルトフック 1個質量(g)(受信器 )約57/(押ボタン送信器) 約31使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 単三形乾電池×2本(別売)押ボタン送信器 コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(受信器) 64×79×32/(押ボタン送信器 )39×81×23音量約78dB/50cm電池寿命受信器 約2年(1日に10回使用)電源タイプ電池式周波数(MHz)315(特定小電力機器)電波到達距離(m)約80(見通し)アズワン品番64-9711-53
サイレントグラインダー オフィスマインサイレントグラインダーオフィスマイン
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高精度コレット軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無しレギュレーター付です。
用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
乾湿両用掃除機20L E-Value乾湿両用掃除機20LE-Value(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
小型で大容量20L、軽くて錆びない樹脂タンクです。錆びないプラスチックタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。付属品ワイドノズル、丸毛ブラシ、隙間ノズル、ハンドルグリップ、ペーパーカートリッジフィルター、延長パイプ、フレキシブルホース、クロスフィルター、フォームフィルター、集塵袋、キャスター4個、取付ネジ6本材質タンク:プラスチック質量(kg)約4.7サイズ(cm)機体:51×40×40電流(A)11電源(V)単相交流100消費電力(W)1050コード長さ(m)約4本体寸法(mm)幅400×高さ510×奥行き400吸込仕事率(W)180集塵容量(L)11電源コード(m)4ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78最大真空到達度 (kPa)14最大風量(m3/min)2電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)11
マルチキャリー「連結くん」 TRUSCOマルチキャリー「連結くん」TRUSCO(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。車輪径(Φmm)100ブレーキ有無なしキャスター(mm)680キャスター自在車4個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390キャスター径(Φmm)100生産国日本特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
ニコハザードファブ 日恵製作所ニコハザードファブ日恵製作所
19,980税込21,978
1台
当日出荷
国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70騒音値(dB)78電池単3電池×3本(別売)点滅変則点滅光度(cd)200
充電式携帯集じん機 マキタ充電式携帯集じん機マキタ(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
リフォーム現場などの狭い場所や、電源の確保が難しい場所での作業に!
用途粉じん専用バッテリー容量(Ah)3集塵量(L)3吸込仕事率(W)強:50、弱:15連続使用時間(分)(1充電あたりの目安)「強」:約13、「弱」:約26充電時間(分)22真空度(kPa)最大5.5[560mm水柱]仕様2スピード、連動コンセントなし運転音(dB)強:78、弱:70質量(kg)2.4(バッテリ含む)適合バッテリーA-60442,A-60464
乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ集塵容量(L)16吸込仕事率(W)170電源コード(m)5仕様屋内型付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168セット内容水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m材質蓋:PP樹脂幅(mm)394質量(kg)10.7高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)426電源(V)単相100消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18最大真空圧(kPa)18タンク容量35L2018年トラスコ掲載ページ9 0026
EXTREME-R マフラー KITACOEXTREME-R マフラーKITACO
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
新設計の異形六角断面のサイレンサーを採用したスポーツマフラーです。中~高回転域にかけて高出力化が図れます。 ○近接排気音:83db(KF18)/86db(KF12) 〇加速騒音:76db(KF18)/78db(KF12) 〇2010年度加速騒音規制対応 ○JMCA 認定番号:1114006030 ○サイレンサー:ステンレス製 ○エキゾーストパイプ:ステンレス製 ○キャタライザー内蔵 ※装着には別途マフラーガスケットが必要です。 ○オプションマフラーガスケット H-06 70-963-11006 \250 PCX150 KF12全車種 PCX150 KF18全車種
エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付きエレコム
5,398税込5,938
1個
欠品中
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質本体外殻:ABS樹脂ブラック質量(g)約420(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:41000、中:45000、強:49000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15騒音値(dB)弱:78、中:79、強:80風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強モード)充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
ハンディクリーナー CVH 3 PLUS ケルヒャーハンディクリーナー CVH 3 PLUSケルヒャー
14,980税込16,478
1個
当日出荷
軽量コンパクト 毎日のちょっとした掃除もラクラク。 吸引モード2段階調節 エコモードで約20分連続使用可能、しっかり吸引したいときは強モードで。 2層構造のフィルターシステム 二重構造のフィルターでしっかりゴミをキャッチ。 洗えるフィルターとダストコンテナ 洗ってメンテナンスできるので安心です。 機能的なアクセサリー デリケートな表面や届きにくい場所の掃除に適しています。
用途木製の家具の上、本棚、パソコンの掃除に最適/車内清掃にも最適質量(kg)0.5(アクセサリーを含まない)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×76×76騒音値(dB)78連続使用時間(分)エコモード: 20、強モード:9バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)ダストコンテナ容量(L)0.15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)7.2定格入力電力100W充電時間(時間)4(標準充電アダプター)
小型集じん機 マキタ小型集じん機マキタ(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
用途粉じん専用仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個)型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)520(強)、240(弱)最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)78(強)、73(弱)カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
クリップボード(薄型・静音)A4短辺とじ コクヨクリップボード(薄型・静音)A4短辺とじコクヨ
669税込736
1冊
当日出荷
薄型なクリップで、複数枚重ねたときにかさばりにくく、棚やかばんへの収納がしやすいです。 クリップが静かにとじるので、周りを気にせず開閉ができます。 開閉は軽い力でき、開いたまま固定できるので、片手で書類の抜き差しも可能です。 クリップが小型で、とじた書類を隠す面積が小さく、筆記面を広く取れます。 ペーパーガイド機能で複数枚の書類も整えやすいです。 ペン(軸径14mmまで)のクリップ部を引っかけやすい凹み形状があります。(ペンにクリップが付属していない場合は引っかけられません。) 吊り下げ可能なフック掛け(1カ所)が付いています。 最大収容枚数は30枚です。筆記面はABS樹脂製です。
用途薄くて丈夫なクリップボード。凹凸が少なくかさばりにくい薄型設計のクリップ。サイズA4-E収納枚数(枚)30寸法(縦×横)(mm)320×220グリーン購入法適合
ステンレスタンクバキュームクリーナ 30L パオックステンレスタンクバキュームクリーナ 30Lパオック(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
水も吸える乾湿両用の業務用集塵機です。環境音に合わせて運転音を抑えられる調整機能付です。大型キャスタ採用で、床にある障害物をラクラク乗り越えられ、取り回しが簡単です。7mの電源コードなので、電源プラグの差し替え要らずで、作業の時短、ストレスを軽減します。満水タンクを持ち上げなくても簡単に排水できる排水口付です。微粉塵に対応できる微粒子フィルタ付です。豊富な先端ノズルで多彩なシーンに対応できます。サビに強いステンレスタンクです。ノズルやパイプをコンパクトにまとめて収納できます。
用途ベランダ・ガレージ・店舗の清掃に窓の結露取りに。定格電圧(V)AC100吸込仕事率(W)60(弱)/170(強)集塵容量(L)乾21、湿13電源コード(m)7付属品スパイラルホース、延長パイプ(2個)、乾湿両用微粒子フィルタ+メッシュフィルタ(本体取付済)、微粒子フィルタ固定キャップ(乾湿両用微粒子フィルタ取付済)、フロアノズル、ウェット&ドライノズル、ブラシノズルセット、キャスタ(大2個、小2個、ねじ4本)×1セットセット内容ホース延長パイプ微粒子フィルタ+メッシュフィルタ+固定キャップノズルフロア、ウェット&ドライ、ブラシ消費電力(W)最大:強1100/弱500本体寸法(mm)約370×410×620定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500(弱)/1100(強)本体質量(kg)約8.5絶縁方式二重絶縁最大風量(m3/min)1.4(弱)/1.9(強)定格時間(分)30運転音(dB)78(弱)/85(強)真空度(kPa)最大:9(弱)/15(強)取扱説明書(1.18MB)
乾湿両用掃除機 20L SK11乾湿両用掃除機 20LSK11
19,980税込21,978
1台
当日出荷
モーターヘッドが平らな乾湿両用掃除機です。錆びにくく、丈夫なステンレスタンクです。収納時に便利なオートコードリール機能付きです。ヘッド部分が平坦なので、移動・収納の際に本体の上に荷物を積むことができます。ホース収納時に固定できるバンド付きです。
用途作業場での集塵や水の吸引。タンク容量(L)20電源コード(m)約5.0セット内容フレキシブルホース、延長パイプ3本、ワイドノズル、ワイパーノズル、隙間ノズル、丸毛ブラシ、布フィルターバック、ホース固定用マジックテープ材質タンク:ステンレス寸法(mm)約365×365×540質量(kg)約6.6電流(A)11電源(V)100消費電力(W)1100吸込仕事率(W)150集塵容量(L)11ホース長さ(m)約2騒音値(dB)78絶縁方式二重絶縁構造最大風量(m3/min)1.58電源周波数(Hz)50/60真空度(kPa)最大:14吸水容量(L)8
集じん機 ETG集じん機ETG
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレスシルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
送風機ハンディジェット TRUSCO送風機ハンディジェットTRUSCO(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。
用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
爆吸クリーナーアース付 日動工業爆吸クリーナーアース付日動工業
49,980税込54,978
1台
当日出荷
火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
定格電圧(V)100吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本材質(本体)ステンレス消費電力(W)1140定格電流(A)11.8定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696集塵容量(L)16騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18タンク容量35LRoHS指令(10物質対応)対応
ベビー・アンプ エレキットベビー・アンプエレキット(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キットS/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電源電圧(V)DC1.8~15電流(mA)(アイドリング)約7.5入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
電動送風機     低騒音シリーズ SDG株式会社電動送風機 低騒音シリーズSDG株式会社
289,800税込318,780
1台
当日出荷から45日以内出荷
同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音・大風量タイプです。
用途焼却炉、バーナー、プラスチック押出機、機器冷却、乾燥機、クリーニング機械、製菓機械、一般送風、印刷機械、熱風発生機、医療機器
非吸塵ダブルアクションサンダー コンパクトツール非吸塵ダブルアクションサンダーコンパクトツール
32,980税込36,278
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])9500質量(kg)0.86使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×90×158流量(L/min)380騒音レベル(dB(A))78オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(Φmm)123
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から92日以内出荷
STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-3カネミツ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
溝数3溝の形3V
ラチェットインパクト 空研ラチェットインパクト空研(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
小ねじの送込みスピード2.5倍(メーカーラチェットレンチ比較) インパクトクラッチ搭載のため、ねじ着座後の反力低減 締付け時は低騒音
用途10mm以下の小ねじ作業 乗用車のオイルパン・エアコン等の分解整備作業 狭いスペースでのねじ脱着作業無負荷回転速度(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)30トラスコ品番755-0308材質アルミ全長(mm)174(ソケット無)質量(kg)0.65(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.25差込サイズ(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78能力ボルト径(mm)10
STB ブッシングシーブ 3V-4 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-4カネミツ(1件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
溝数4溝の形3V
ステンレスハンディジェット(羽 TRUSCOステンレスハンディジェット(羽TRUSCO(1件のレビュー)
71,980税込79,178
1台
当日出荷
さびに強いので、造船所・土木・建築現場でも使用可能です。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で、低騒音化を実現。1台で送風・排気のいずれも可能です。
用途マンホール・トンネル等、閉所作業での酸欠防止、局所作業の酸欠防止に。 加工作業時に発生する粉じんやガスの排気に、ダクト工事のできない現場での冷気供給。電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ付)
携帯用集じん機 マキタ携帯用集じん機マキタ
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ショルダ-式のため現場で移動の多い連続作業に最適!車に積み込みやすいコンパクト設計! 紙パック再使用可能!電動工具接続用 軽い、細径ホース。 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能!
付属品ホース(1.5m)、フロントカフス22、38、メッシュカバー、紙パック(5枚) 、ホルダ(3個)、ショルダーベルト型式粉じん専用タイプポッキンプラグ付消費電力(W)(強)520、(弱)240最大風量(m3/min)3.2運転音(dB)(強)78、(弱)73カーボンブラシ呼び番号322真空度(kPa)(強)最大5.6、(弱)最大2.6
エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き 電動エアダスター エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 3種類ノズル ライト付き 電動エアダスターエレコム
6,798税込7,478
1個
当日出荷
キーボードの隙間に入ったホコリまで一気に噴射!パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。用途によって使い分けられる3種類のノズルを付属。人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。
用途パソコン画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 用途に合わせて使い分けられる3種類のノズルを付属しています。 人間工学に基づいた斜めグリップで持ちやすく、長時間の掃除も楽にできます。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 連続作動時間は約25分。長時間使用できるのでパソコン全体の掃除に便利です。 ※満充電で弱モードでの使用時 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 使用場所に合わせて風力を3段階に調整できます。 ホコリを照らすライト付き。キーボードの隙間など見えにくいところの掃除がしやすいです。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品ブラシ付きノズル、噴射ノズル、極細ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質本体外殻:ABS樹脂ブラック質量(g)約420(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱モード:約41000、中モード:約45000、強モード:約49000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×65×210(ノズル除く)使用時間(分)弱モード:約25、中モード:約20、強モード:約15騒音値(dB)弱モード:約78、中モード:約79、強モード:約80風速(m/s)弱モード:約22.5、中モード:約24.5、強モード:約28 ※噴射ノズル装着時。 ※バッテリーの残量によって風量は変動する可能性があります。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強モード)充電時間(時間)約3.5※約2.5の充電で約14分使用できます。(強モード)
STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツSTB ブッシングシーブ 3V-2カネミツ
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
溝数2溝の形3V
リングブロー VFZ 三相標準形 テラルリングブロー VFZ 三相標準形テラル
399,800税込439,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令標準対応。 吸込全閉締切り運転対応形。(50・60タイプ) ブロワ部オイルシールレス構造採用。(40~60タイプ) 国際レベルの保護等級IP54。(モータ部)
タイプ標準形
ベルトサンダー(12mm)セット 空研ベルトサンダー(12mm)セット空研(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
手狭な部位の研磨やあらゆる材質の切削作業にアーム角度は作業目的に応じて調節できます消音材内蔵作業者を保護する安全設計
用途自動車鈑金作業。溶接のビート削り、スポット部の削りに。鉄、アルミ、木工、FRP、ダイカスト鋳物製品の面取り、バリ取りに。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])16000セット内容ベルトぺーパー(12×330mm)#60、#80、#120×各1枚種別非吸塵式全長(mm)287(パッド含)質量(kg)0.84(パッド含)全高(mm)82(パッド含)ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ペーパー寸法(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1360ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78空気消費量(Nm3/min)0.34使用エアーホース内径(Φmm)6.5コンプレッサー(kW)2.2
防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流) ホンダ防音型インバーター発電機 900VA(交流/直流)ホンダ(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
当日出荷
全長(mm)451周波数(Hz)50/60全幅(mm)242適合規格国交省超低騒音型全高(mm)379連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式インバーター潤滑油量(L)0.25交流定格出力(VA)900エンジン総排気量(cm3)49.4発電方式多極界磁回転型