カテゴリ
- 縫製用品(20)
- 農業機械(6)
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 家電(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「db×f17」の検索結果

職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
職業用ミシン針 チタン針
オルガン針(6件のレビュー)¥849税込¥9341セット(10本)当日出荷針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
ミシン針 本縫い用針 DBX1++
オルガン針(2件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10本)当日出荷から6日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(59件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸
ビニモ(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷から5日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
家庭用ミシン針 レザー用針
オルガン針(6件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5本)当日出荷皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
皮革用 ぬい針セット
エスコ(2件のレビュー)¥6,940税込¥7,6341個当日出荷革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。仕様替糸はEA916J-11/-13エスコ品番EA916Jセット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個全長(mm)125
ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸
ビニモ(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷から5日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
キャスターダストボックス
ミヤタケ(宮武製作所)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から6日以内出荷ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラク。プッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス形状角形
ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸
ビニモ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681巻当日出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手0長さ(m)1300材質ポリエステル100%
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
表示灯 LEDブラケット丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥919税込¥1,0111個当日出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属フード LED 2色発光 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅レンズ色白 (赤、緑2色発光)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5(MAX)ナット二面幅(mm)9パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーレスカメラ EOS R50・ダブルズームキット
Canon¥169,800税込¥186,7801個当日出荷から5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。その他キヤノンRFマウント付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、レンズ:RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ミラーレスカメラ EOS R50 ・RF-S18-45 IS STMレンズキット
Canon¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷【撮りたい被写体を高精度に検出・追尾】 被写体が画面内に入ると自動で検出してトラッキング。デュアルピクセルCMOS AF IIは、従来よりAFエリアが拡大・細分化したことにより、被写体をとらえて追いかける機能も進化しました。また、ディープラーニング技術を活用した被写体検出アルゴリズム[EOS iTR AF X]により、特に人物/動物※1/乗り物※2に対して高精度な検出・追従性能を発揮します。動きまわる被写体に追従してピントを合わせ続けるので、シャッターチャンスを逃しません。 ※1 犬、猫、鳥。被写体によっては動物検出できない場合あり。また、犬、猫、鳥ではない被写体に対して動物と検出する場合あり。 ※2 モータースポーツの車、バイク。被写体によっては乗り物検出できない場合あり。また、車とバイクではない被写体に対して乗り物と検出する場合あり。 【スマホとは一味違う高画質】 大型CMOSセンサーと最新の映像エンジンDIGIC Xにより、圧倒的な高画質を実現。暗いシーンの撮影もブレやノイズを抑えたクリアな画像を得られます。また、緻密な階調を再現するHDR撮影(HDR PQ)に対応し、暗部から明部まで豊かに描くダイナミックレンジの広い写真が撮影可能。スマホでは表現が難しいシーンも繊細かつ色鮮やかに描き出します。 【充実の動画撮影機能】 6Kオーバーサンプリングプロセッシングによる4K30pのハイクオリティ動画を撮影可能。画角がクロップされない広いエリアで撮影ができるほか、色再現性に優れ、ディテールまで鮮明な映像を記録できます。また、フルハイビジョン120Pのハイフレームレート対応や手ブレ補正モード、タッチREC、動画セルフタイマーなどVlogやコンテンツ撮影に便利な機能も充実しています。 【気軽に親しめるエントリーモデル】 EOS Rシリーズ軽量・コンパクトボディに高度な撮影機能を凝縮。カメラ初心者をサポートするビジュアルガイドや多彩な機能、撮影モードを搭載しており、誰でも簡単に撮影を楽しめます。約236万ドットのOLEDカラー電子ビューファインダー(EVF)に、タッチパネル、安定したホールドのグリップ、グリップ周辺に配置された操作系統などの採用により、直感的に使える快適な操作性を実現。気軽に持ち歩いて、心のおもむくままシャッターをきる、どこでも自由に撮影を楽しめる一台です。その他キヤノンRFマウント付属品レンズ:RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB、シューカバー(※同梱専用品)記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8総画素数約2550万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/CMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル充電方式USB電源アダプターPD-E1使用ISO感度設定[静止画撮影]ISO100~32000[動画撮影]ISO100~12800使用レンズキヤノンRFレンズ群、およびEFレンズ群記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応)記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):12コマ/秒(電子先幕)、15コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約22.3×14.9
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type3)
ムラキ¥3,298税込¥3,6281セット(10本)5日以内出荷シャンク径(Φmm)2.34砥石径(Φmm)1.7最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状3材質(シャンク)スチールシャンク径2.34m/m
同軸変換アダプタ - TNCジャック プラグ - ジャック
HUBER & SUHNER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 50 Ω です。インピーダンス周波数は 11 GHz です。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 11 GHz VSWR : DC-6 GHz =1.03 + 0.05 f ( GHz ) 周波数範囲: 6 → 11 GHz 反射損失:17 dB 挿抜回数: 500 重量: 0.0087 kg 動作温度: -65 → 165 ℃仕様●アダプタタイプB:TNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:11GHz●コード番号:205-9025アズワン品番65-7581-58
ループハンドルクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格24クロ, 20~23フクム図解NoBCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.17、MBS320-4F 本体部品_No.31、DB-S242 本体部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.26、KC23BL 本体部品_No.17、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 ループハンドルクミタテ_No.16、DB-S320-3C 本体部品_No.39、BC26MAL 本体部品_No.17、MBS260-3F 本体部品_No.39、BC232SNL 本体部品_No.21、TK23L 本体部品_No.26、BC204L 本体部品_No.22、KC23RXL 本体部品_No.21、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.25、BC203L 本体部品_No.22、MBS320-3C 本体部品_No.39、DB-S332 本体部品_No.27、KC23NXL 本体部品_No.22、MBS3302K 本体部品_No.27、MBS2402-1 本体部品_No.38、MBS3302 本体部品_No.27など
6カクアナツキボタンボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831セット(5個)8日以内出荷規格M5X16WSWボ図解NoMBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.72、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MBS3030 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKF-A435-JS キャブレタ,フューエルタンク部品_No.30、DB301 B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BHT500DSR キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、MB3010U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.48、MB265SPG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.56、MB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.30など
ガイカンマトメ
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格24XT1.6X1460図解NoMBS2630F 本体部品_No.5、MBS260-2 本体部品_No.17、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、MBS320-4F 本体部品_No.5、MBS3230 本体部品_No.5、MBS3000T 本体部品_No.5、JCS260DX-1 本体部品_No.3、MBS2600 本体部品_No.5、BCS254H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3、DB-S320-2C 本体部品_No.17、DB-S260-1 本体部品_No.17、MBS260-2F 本体部品_No.17、DB-S320-3C 本体部品_No.5、MBS260-3F 本体部品_No.5、MBS2630 本体部品_No.5、MBS200-1C 本体部品_No.17、MBS320-3C 本体部品_No.5、MBS320-2T 本体部品_No.17、BCS263RS 本体部品_No.5、BCS250H-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.3など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷図解NoMB125RU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、JHC30DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、KC26A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BCS26CSN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ガスケット_No.11、MB2610L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.17、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12、MBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、MBS3000T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.12など
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(10個)8日以内出荷規格M12X1.252シユ図解NoDB-S320-2C 背負枠部品_No.14、MBS2402-1 背負枠部品_No.17、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.17、DB-S260-1C 背負枠部品_No.14、BCS26M 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.20、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS251H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.17、MBS2600 背負枠部品_No.14、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.17、BCS32M 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、DB-S320-1C 背負枠部品_No.14、MBS320-3F 背負枠部品_No.14、MBS320-2T 背負枠部品_No.14、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.19、BCS26A 本体 ハンドル、背負枠部品 コガタ6カクナット_No.8、ADS26AS 本体(背負枠)部品 コガタ6カクナット_No.17、MBS268 エンジン ハンドルなど
ジヨウメンカバークミタテ
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷規格AB200-1アカ, 34~36フクム図解NoDB235SP B 本体部品_No.32、MB3010U 本体部品_No.34、DB262B 本体部品_No.34、MB3030U 本体部品_No.35、MB2303MU チップソー 本体部品_No.32、DB233D B 本体部品_No.32、MB2630L 本体部品_No.26、MBS3000 本体部品_No.26、MBS305R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.33、DB233 L 本体部品_No.24、OS23KL 本体部品_No.21、MB-220HU 本体部品_No.35、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.17、KFB-23 本体部品_No.40、MBS-220H 本体部品_No.26、MBS260-4F 本体部品_No.27、DB230 2G 本体部品_No.24、DB263 B 本体部品_No.35、MB2303MG 本体部品_No.23、MBC235L 本体 外管、ギヤケース部品_No.21、MB2300G 本体部品_No.24、CBC230 本体部品 ジヨウメンカバークミタテ_No.28、DB303 B 本体部品_No.35など