カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,190)
  • 制御機器(523)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(512)
  • バイク部品(442)
  • メカニカル部品(397)
  • オフィス家具(363)
  • 測定用品(316)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(250)
  • 空調・照明・電設資材(242)
  • 清掃用品(151)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(149)
  • エンジン工具(125)
  • 介護用品(117)
  • 家電(109)
  • 住設機器(99)
  • 電気材料(95)
  • 物流用品(94)
  • 防犯用品(89)
  • FA担当者のオススメ新商品(82)
  • 安全用品(75)
  • 自動車純正部品(68)
  • 溶接用品(62)
  • 油圧機器・油圧ホース(59)
  • 空圧工具(58)
  • 測定関連サービス(53)
  • 電動工具(52)
  • 自転車部品(42)
  • 医療(40)
  • 建築金物(39)
  • 農業機械(35)
  • カー用品(31)
  • 切削工具(30)
  • 防災用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • トラック純正部品(17)
  • 梱包用品(16)
  • バイク純正部品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 保管用品(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 厨房用品(13)
  • 事務用品(12)
  • マスク(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 作業工具(10)
  • 完成車(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「db」の検索結果

関連キーワード
6,541件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ステンレススチール SST[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7300番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • 組立作業台 ライトステップ DB-a 長谷川工業

    組立作業台 ライトステップ DB-a

    長谷川工業
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌日出荷
    組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様組立式材質アルミ最大使用質量(kg)150
  • GC キャピラリカラム DB-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-624 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624

    ヤマト科学
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要
    用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • DBペースト100N ダイゾーニチモリ

    DBペースト100N

    ダイゾーニチモリ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3kg×6缶)
    当日出荷から3日以内出荷
    複数の特殊微粒子金属を高濃度に配合した耐熱・耐高荷重用ペーストです。 超高温の環境に適しています。 防蝕・防錆効果に優れ、、高温・蒸気・薬品・腐蝕性ガスなどの悪条件の雰囲気下でも有効です。
    用途超高温下での焼付固着防止に。 高温になる箇所のネジ部 加熱炉、乾燥炉、ボイラー、排気管などの締め付ボルト。 蒸気・薬・腐蝕性ガス・湿気などの悪条件下のネジ部。色ブロンズ使用温度範囲(℃)-30~1000ちょう度320主成分金属粉末危険物の類別非危険物
  • ハーネス フロント (DB05) MAZDA(マツダ)

    ハーネス フロント (DB05)

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • GC キャピラリカラム DB-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-5MS

    ヤマト科学
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ
    用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • 電動アクチュエータ LEY32DB SMC

    電動アクチュエータ LEY32DB

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND

    コードレスベンダー DB1636BLH

    DIAMOND
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
    付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • アンギュラ玉軸受 DB NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 DB

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    4日以内出荷
    軌道輪形状アンギュラ玉軸受
  • TLコンパレッターF#880DB サンコー(三甲)

    TLコンパレッターF#880DB

    サンコー(三甲)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    当日出荷
    回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
    仕様圧縮荷重(kgf):24926材質特殊超強化PP質量(kg)57色グレー有効内寸(mm)1150×960×775耐荷重(kg)1000内容量(L)877.7外寸(mm)1200×1020×950内寸(mm)1150×960×795折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • (DB1M)デイスプレイ,インフオメイシヨン MAZDA(マツダ)

    (DB1M)デイスプレイ,インフオメイシヨン

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • (DB3R)ランプ(R),ヘッド MAZDA(マツダ)

    (DB3R)ランプ(R),ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (DB3R)ランプ(L)、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (DB3R)ランプ(L)、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    3日以内出荷
  • BODY,FRAME    50100081000DB ホンダ

    BODY,FRAME 50100081000DB

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • L Series(LEY25DB) SMC

    L Series(LEY25DB)

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • (DB6S)クッション,リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (DB6S)クッション,リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    3日以内出荷
  • TLコンパレッターF#830DB サンコー(三甲)

    TLコンパレッターF#830DB

    サンコー(三甲)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    当日出荷
    回転フォーク使用可能。下面デッキボード一体型TLコンパレッター
    仕様圧縮荷重(kgf):25385材質特殊超強化PP質量(kg)56.6色グレー有効内寸(mm)1150×960×730耐荷重(kg)1000内容量(L)828外寸(mm)1200×1020×905内寸(mm)1150×960×750折りたたみ時高さ(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    ¥119,800税込¥131,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供
    用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
  • GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能
    用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
  • (DB3R)ランプ(L),ヘッド MAZDA(マツダ)

    (DB3R)ランプ(L),ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • (DB3R)ランプ(R)、ヘッド MAZDA(マツダ)

    (DB3R)ランプ(R)、ヘッド

    MAZDA(マツダ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ tantore

    電磁波シールドメッシュ 80dBシリーズ

    tantore
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1枚
    4日以内出荷から16日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質特殊合金厚さ(mm)0.08シールド効果80dB(150KHz~3GHz)
  • 電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ tantore

    電磁波シールドメッシュ 60dBシリーズ

    tantore
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質特殊合金幅(mm)1000厚さ(mm)0.1シールド効果60dB(150KHz~3GHz)
  • 電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ tantore

    電磁波シールドメッシュ 40dBシリーズ

    tantore
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1枚
    4日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    材質特殊合金厚さ(mm)0.2シールド効果40dB(150KHz~3GHz)
  • GC キャピラリカラム DB-17 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-17

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    4日以内出荷
    中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • DBシリーズ スーパードレン CKD

    DBシリーズ スーパードレン

    CKD
    ¥119,488~税込¥131,437~
    1個
    6日以内出荷
  • GC キャピラリカラム DB-23 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-23

    ヤマト科学
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    4日以内出荷
    高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
  • GC キャピラリカラム DB-1701 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1701

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((14%シアノプロピルフェニル)-86%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
  • GC キャピラリカラム DB-1301 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1301

    ヤマト科学
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    4日以内出荷
    低/中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G43に相当 HP-1301/HP-1701の代替品仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-20~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
  • GC キャピラリカラム DB-WAX ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-WAX

    ヤマト科学
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    4日以内出荷
    高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
  • (DB6S)バック(R),リヤー シート MAZDA(マツダ)

    (DB6S)バック(R),リヤー シート

    MAZDA(マツダ)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25