カテゴリ

  • 制御機器(227)
  • 空調・照明・電設資材(225)
  • 安全保護具(165)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 作業工具(138)
  • 家電(133)
  • 事務用品(91)
  • 清掃用品(87)
  • オフィス家具(85)
  • 建築金物(84)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 測定用品(76)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(71)
  • 物流用品(69)
  • メカニカル部品(65)
  • 建材・エクステリア(64)
  • 電動工具(64)
  • 自動車補修部品(61)
  • 安全用品(59)
  • 保管用品(50)
  • 防犯用品(35)
  • 縫製用品(34)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 自動車純正部品(30)
  • 農業機械(28)
  • バイク部品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(27)
  • カー用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 空圧工具(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(22)
  • 電気材料(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 梱包用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • テープ(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 防災用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 作業服(15)
  • 切削工具(15)
  • トラック輸送・安全用品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • エンジン工具(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 機構部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(12)
  • 日用品(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 住設機器(8)
  • 介護用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 溶接用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 塗料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 手袋(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「db」の検索結果

関連キーワード
2,678件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DB-200パッドグリース ダイゾーニチモリ

    DB-200パッドグリース

    ダイゾーニチモリ(74件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(60g)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。
    用途ディスクパッドのバックプレート共鳴音防止、マフラーボルトなどの焼付き固着防止使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険物の類別非危険物
  • カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
  • オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマ

    オートフィードシュレッダー 静音45dB

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
    色ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
  • DBネットバススポンジ 東和産業

    DBネットバススポンジ

    東和産業(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    泡立ちが良く、やさしく洗えます。キズをつけにくい細かい網目のネットを使用しています。抗菌加工を施しているので衛生的です。保管に便利な吊りヒモ付きです。
    材質ネット:ポリエステルス、ポンジ:ポリウレタン色ブルー質量(g)約143内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×80×45適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー メネジ ポリプロピレン PP[633-DB]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • ダブルバーDB1000 ノガ

    ダブルバーDB1000

    ノガ(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。 手を保護するハンドガード付です。 角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
    トラスコ品番111-3976セット内容ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個質量(g)178最大板厚(mm)12(刃幅を調整できます。)
  • 熊よけホーン(110dB) コンパル

    熊よけホーン(110dB)

    コンパル(1件のレビュー)
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    当日出荷
    熊よけ携帯・発音器(LEDライト付)!。危険なクマを最大110dBの「音」で回避します。猛犬・爆竹・ライフル等の「音」でクマを回避します。万一の緊急時にSOS「音」で知らせます。
    用途熊よけ・防犯・災害時の「デカ音」発信に。付属品カラビナ、USBケーブル(60cm)材質ABS樹脂、他質量(g)約60(カラビナ含む)寸法(cm)(個装)約横縦24×横14×高さ3時間最大連続作動:約4~12時間充電時間(時間)約2寸法(縦×横×高さ)(mm)約90×45×18.5対象動物熊
  • ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB) MAZDA(マツダ)

    ノズル F.ウインド ウォッシャ (DB)

    MAZDA(マツダ)(21件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
  • 差込ダボ DB WAKI(和気産業)

    差込ダボ DB

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    棚ダボは家具内の移動棚を四隅で支える金具です。家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
    材質鉄・クロームメッキ
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DB-200Sディスクパッドスプレー ダイゾーニチモリ

    DB-200Sディスクパッドスプレー

    ダイゾーニチモリ(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(180mL)
    当日出荷
    数種類の金属粉末を特殊配合したディスクパッド用共鳴音防止グリースです。また、耐熱性にたいへん優れているため、マフラーボルトの固着防止としても効果があります。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。
    使用温度範囲(℃)1000以下外観ブロンズ色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
  • ミドルローラー デラックスDB 大塚刷毛製造

    ミドルローラー デラックスDB

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    作業性に優れるハイパイルローラーの定番品です。含みが多く、外壁など広範囲の塗装に最適です。ミドルタイプはレギュラーとスモールの両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量・中間型。広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上げます。
    トラスコ品番254-4938材質ポリエステル/ハイパイルサイズミドル質量(g)約69.4毛丈(mm)20サイズ(inch)7適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床毛丈中長毛筒径(Φmm)27適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • DB バスペット 東和産業

    DB バスペット

    東和産業(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質【柄】ABS樹脂、【頭】ポリウレタン・ナイロン・ポリエチレン寸法(mm)150×80×700適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
  • DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所

    DBボールキャスター(ボルト式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11寸法b(mm)-軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • パーソナルシュレッダー 超静音35dB アイリスオーヤマ
    グレー
    ホワイト

    パーソナルシュレッダー 超静音35dB

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌々日出荷
    【超静音約35dB】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】【SHIZCUTシリーズ】 図書館と同じレベルの静かさ約35dBの超静音シュレッダー シズカットシリーズです。 コンパクト設計でデスクサイドでも邪魔になりにくく小規模オフィスにもオススメです。 ダストボックス容量はたっぷり9.5LでA4コピー用紙が約120枚収容可能です 除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 引き出し式でごみ捨ても簡単です。 ↓SHIZCUTシリーズ↓ P5GCS(クロスカット) P4GMS(マイクロクロスカット) P7HC-35E-H(クロスカット)(除電機能付き) P4HM-35E-W(マイクロクロスカット)(除電機能付き)
    定格消費電力(W)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×177×326騒音値(dB)35定格時間(分)10ダストボックス容量(L)9.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.2リバース機能あり
  • 部品 ブロワ RB36DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ブロワ RB36DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • [EA520DB-1用] グリップ エスコ

    [EA520DB-1用] グリップ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥220税込¥242
    1個
    翌日出荷
    [EA520DB-1用]グリップ
    仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F2

    オルガン針(20件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1袋(10本)
    当日出荷から92日以内出荷
    種別皮革用
  • パネル(R),スイッチ(DB) MAZDA(マツダ)

    パネル(R),スイッチ(DB)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • DB成形かさ歯車 歯数比2 KHK(小原歯車工業)

    DB成形かさ歯車 歯数比2

    KHK(小原歯車工業)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
    種別かさ歯車材質ジュラコン(R)(M90-44)減速比2圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面穴
  • RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 85dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 30V dcサウンドレベル = 85dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 30mm高さ = 10mm寸法 = 30 (Dia.) x 10mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
  • 部品 コードレス刈払機 CG36DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス刈払機 CG36DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB RS PRO

    RS Pro マイク用コンデンサ,感度:-40dB,S/N比:60dB

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様感度 = -40dB指向性 = 無指向性標準動作電圧 = 2V出力インピーダンス = 2.2kΩSN比 = 60dB最大供給電流 = 0.5mA寸法 = 6 (Dia.) x 2.2mm直径 = 6mm高さ = 2.2mm最大周波数 = 16kHz最大動作温度 = +70℃最小周波数 = 100Hz最小動作温度 = -20℃エレクトレットマイクインサート. SMT及び基板取り付けミニチュアエレクトレットコンデンサマイクインサート製品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B

    ヒロセ(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9
  • UHFラインブースター 18dB型 マスプロ電工

    UHFラインブースター 18dB型

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    地上デジタル放送受信用UHFアンテナ(スカイウォーリーなど)に直接接続して、地上デジタル放送のブロックノイズなどの映像障害を改善するUHFラインブースターです。
    仕様屋外(内)用、F型端子、電源部付属適合FM・VHF通過、UHF通過、BS増幅、CS増幅寸法(mm)増幅部:50×Φ15、電源挿入器:75×36×22、ACアダプター:57×36×36質量(g)増幅部:約30、電源挿入器:約45、ACアダプター:約125電源DC12V、0.03A(付属電源部:電源挿入器、ACアダプター使用時)、DC15V、0.05A(別売、電源供給器WPD6使用時)コード長さ(m)1.8消費電力(ACアダプター)約1.5W/約3VA出力電圧(V)(ACアダプター)DC12出力電流(A)(ACアダプター)0.051次電圧(ACアダプター)AC100V、50/60Hz周波数帯域(MHz)増幅部:470~770(ch.13~62)、電源挿入器:70~770電流容量(A)(電源挿入器)0.04以下電圧定在波比増幅部:3以下、電源挿入器:1.5以下雑音指数(dB)1以下挿入損失(dB)(電源挿入器)1以下利得(dB)16~20使用帯域UHF
  • ニップル 13683-01DB0 スズキ

    ニップル 13683-01DB0

    スズキ(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    4日以内出荷
  • ミシン針 皮革用 DB×F17 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F17

    オルガン針(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別皮革用
  • 914mm 木 柄(EA650DB-14用) エスコ

    914mm 木 柄(EA650DB-14用)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,410税込¥5,951
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA650DB-14H全長(mm)914商品タイプ柄のみ
  • ミシン針 新合繊用 DB×1NS オルガン針

    ミシン針 新合繊用 DB×1NS

    オルガン針(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別新合繊用
  • 部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレスチップソーカッタ CD3605DB

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付 セキ[縫製用品]

    DBボビン (400W)穴明 メッキ カット付

    セキ[縫製用品](4件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1個
    当日出荷
    用途家庭用・職業用幅(mm)9.2直径(Φmm)21.2内径(Φmm)6.0
  • DBボールキャスター(プレート式) 東信製作所

    DBボールキャスター(プレート式)

    東信製作所(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。 小回りが必要な用途に最適です。 ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。
    材質(本体)ダイカスト材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)11穴径P(Φmm)6寸法b(mm)26×26取付高H(mm)81軸長L(mm)-材質(ストッパー)ナイロンねじ径B-車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)38×38寸法W'(mm)27.5平径P(mm)-キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックス K200 NRR値22dB

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
    用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適していますトラスコ品番823-0635幅(mm)68材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece色黒/黄サイズフリー高さ(mm)100質量(g)168タイプヘッドバンドタイプ規格EN352適合品NRR値22dB
  • RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 96dB パネルマウント

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウント最小供給電圧 = 3V dc最大供給電圧 = 18V dcサウンドレベル = 96dBドライブタイプ = 内部トーンタイプ = 連続直径 = 33.7mm高さ = 14.5mm寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +85℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 3000Hzフランジ付き連続音ブザー、リード配線. フランジ取り付けブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧電ブザー 100dB RS PRO

    RS Pro 圧電ブザー 100dB

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様最大供給電圧 = 100V acサウンドレベル = 100dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = 連続、断続直径 = 44.8mm長さ = 64mm奥行き = 13.6mm高さ = 23mm寸法 = 44.8 x 23mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +105℃最大周波数 = 4kHz最小周波数 = 2200Hzフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2 オルガン針

    ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2

    オルガン針(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別目飛び対策針