カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • 介護用品(39)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 空調・電設資材(11)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db2.2」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコダストボックス TRUSCOエコダストボックスTRUSCO(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
再生材を60%含有した環境に配慮した製品です。 スイングタイプで中身が見えず衛生的です。
グレー材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型環境対応省エネ・脱炭素フタの種類スイング式
ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ・インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
519税込571
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
579税込637
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
電動ドライバー用ソケット EARTH MAN電動ドライバー用ソケットEARTH MAN
2,498税込2,748
1セット(5本)
欠品中
セミロングサイズで長いボルトにも対応。
セット内容7/8/10/12/13mm材質Cr-V鋼
ソケット(12角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角12角
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,398税込2,638
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,660税込5,126
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から111日以内出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
NPT 1/4" 雄ねじプラグ エスコNPT 1/4" 雄ねじプラグエスコ(4件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140DB-22
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
219税込241
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から7日以内出荷
研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6 ミニター研削用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ6ミニター
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6894軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)15粒度(#)220 WAハード全長(mm)45.0砥粒WA外径(mm)6
ダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工 インターコムマリンダブルブレイドポリエステルカラーロープ 片側アイ加工インターコムマリン
9,898税込10,888
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マルチフィラメント高強度ポリエステル素材を使用し16打ちの編み込みロープを内芯と外皮の特殊な2重構造で製造されたダブルブレイドロープ。繊維の強さを効率よく引きだし、高強度と耐久性をもつダブルブレイドロープに仕上げています。とても柔らかく手触りの良いロープで係留ロープやアンカーロープなど、マリンロープにに限らず、多様な用途で使用されています。本商品の製造工場は、NK(日本海事協会)によって製造法が承認され、試験機はいずれもNKの検定済みのためその品質の高さは証明済みです。さらにノルウェーのDNVや英国のLioydsなど、外国船級協会の立会検査も実施し、破断強度は世界基準で製造されています。このロープは高強度を重視して製造されており、その破断強度は国内最大級です。またこのロープは片側をアイスプライス加工した商品です。ダブルブレイドのアイスプライス加工はとても手間がかかりますが、この製品はアイスプライス加工後、さらに緩みによるロープ強度低下を防ぐため、スプライス部分をナイロンの水糸によりアメリカンホイッピングの方法で処置した米国仕様です。アイの大きさは30cmと50cmで、ロープ径と長さは、米国最大のボート用品通販店での販売標準サイズ25f(7.5m)、35ft(10.5m)、50ft(15m)に合わせ、7.5m(5m)、10m、15mの3サイズ設定。上架艇や係留艇などの一時係留の際にお薦めの商品です。
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電気トロリMR2形用パーツ KITO(キトー)電気トロリMR2形用パーツKITO(キトー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース アルインコ作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースアルインコ
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
M22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-22
ヒンジキャップΦ13用 TOEX(LIXIL)ヒンジキャップΦ13用TOEX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
7,298税込8,028
1箱(50個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
779税込857
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
60x 6mm スナップフック(ステンレス製) エスコ60x 6mm スナップフック(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
エスコ品番EA638DB-22材質(本体)ステンレス(SUS316)質量(g)27種類スナップフック使用荷重(kg)120寸法D1(mm)6寸法D2(mm)7寸法l(mm)60寸法m(mm)8
穴用スナップリング[ステンレス] エスコ穴用スナップリング[ステンレス]エスコ
570税込627
1袋(10個)
翌日出荷
穴用。
材質ステンレス
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
4,998税込5,498
1箱(50個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
M22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM22 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
6,440税込7,084
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-22C
70mm/50m 標識テープ(キケン注意) エスコ70mm/50m 標識テープ(キケン注意)エスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
テープ状のため現場での敷設が楽に行えます。 焼却時に発生する有害物質を抑制する成分が配合されています。※テープに粘着性はありません。
用途災害現場などの安全確保に、立ち入り禁止区域の明示にエスコ品番EA983DB-22材質ポリエチレン文字内容キケン注意取付方式テープテープ幅(mm)70テープ長さ(m)50
手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプ Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ(漏電保護用) スチールタイプPanasonic(パナソニック)
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から31日以内出荷
【手元開閉器】 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用です。
仕様三相・単相専用、単体露出工事用材質スチールケース種類ケースブレーカ(漏電保護用)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)264×154×84設置場所屋内アース端子定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台漏電感度電流(mA)30
430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー) エスコ430x325mm 合成セーム革クロス(ブルー)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約430×325ブルー質量(g)約120アズワン品番64-7951-69
690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー) エスコ690x430mm 合成セーム革クロス(ブルー)エスコ
1,690税込1,859
1個
欠品中
材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル寸法(mm)約690×430ブルー質量(g)240アズワン品番64-7951-71
デリカビーズ カット MIYUKIデリカビーズ カットMIYUKI
4,298税込4,728
1ケース(20g)
翌日出荷から3日以内出荷
CDサポート 未来工業CDサポート未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌々日出荷
CD管、PF管の曲がり箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に使用します。
研削用ゴム砥石 WA ハード#80 Φ10 ミニター研削用ゴム砥石 WA ハード#80 Φ10ミニター
2,898税込3,188
1袋(10本)
翌々日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6897軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)80 WAハード全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
ディープソケット(12角) 吋目 11/16inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角) 吋目 11/16inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソケット形状12角トラスコ品番810-9695材質構造用鋼質量(g)170
ドラクリンク 555(スリーファイブ)ドラクリンク555(スリーファイブ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
[EA520DB-1用] グリップ エスコ[EA520DB-1用] グリップエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
翌日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個アズワン品番65-3884-57
M4 軽荷重ボールプランジャー エスコM4 軽荷重ボールプランジャーエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)4~10
22mmx1/2sq インパクトソケット エスコ22mmx1/2sq インパクトソケットエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-3.5B、Oリング:EA164A-24エスコ品番EA164DB-22全長(mm)38質量(g)130寸法L(mm)38外径(Φmm)32寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30寸法I(mm)14