カテゴリ

  • 防犯用品(16)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db50n-s」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
30,980税込34,078
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
【校正】トルクレンチ 置針付 東日製作所【校正】トルクレンチ 置針付東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
α折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ) TRUSCOα折りたたみコンテナ フタ (50Lタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
●シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。 ●α折りたたみコンテナCR-S50N用
仕様シボ加工4カ所付属品ジョイント4個材質ポリプロピレン寸法(mm)541×377×30材質/仕上ポリプロピレン質量(g)320外寸法・幅(mm)541外寸法・高さ(mm)18.5外寸法・奥行(mm)366
フルハイビジョンドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョンドーム型AHDカメラマザーツール
13,980税込15,378
1台(130g)
当日出荷
レンズの向きが見えにくいスモークカバー。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.005Luxまで対応可能。 メニュー表示日本語非対応。
仕様WDR:D-WDR付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール/カバーオープナー直径(Φmm)89奥行(mm)65電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.6(映像・電源)本体質量(g)約128有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】COLOR/AUTO/BW/EXT消費電流(mA)(最大)約280レンズサイズ(mm)3.6視野角水平:約79°S/N比50dB以上撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.2メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムFREEZ/MIRROR/NEG.IMAGEノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/60秒~1/100000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.01、感度アップ30倍時:0.005(白黒撮影時)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ(ボタンによるAHD/CVBS切替)
ソケット3H-19 東日製作所ソケット3H-19東日製作所
839税込923
1個
当日出荷
形状二重六角二面幅B(mm)19差込角(mm)9.53適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12Dアズワン品番65-0561-46RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯) エスコワイヤレスアンプ用チューナーユニット(800MHz帯)エスコ
48,900税込53,790
1個
翌日出荷
800MHz帯ダイバシティーワイヤレスチューナー 800MHzワイヤレスマイク(EA763CF-41、CF-42)と組み合わせて使用します。 従来のワイヤレスチューナーユニットと異なり、カードエッジタイプを採用する事により、接続を容易にしました。 受信部切換ダイバシティ受信方式は切換雑音がなく、確実に受信品質の良いアンテナを選択します。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の採用により、30波の周波数から任意の1波を選択して使用できます。 ノイズリダクションおよびトーンスケルチの採用で、広いダイナミックレンジを実現し、ワイヤレスマイクON-OFF時の雑音を低減しています。 マイクオーダー機能を選択すると、800MHzMHz帯でチャンネルの異なる複数のワイヤレスマイクを使用順に優先し、受信します。 ワイヤレスマイクの使用が終わり次第、新たなチャンネルのワイヤレスマイクが受信可能になります。
付属品チャンネル設定ドライバー×1適合(ワイヤレスアンプ)EA763CF-31、-32Aエスコ品番EA763CF-46材質外装・ケース:メッキ鋼板質量(g)約140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×113×16(接続部除く)定格出力-30dBV周波数特性50Hz~15kHz(1kHz基準50μSエンファシス)使用電源(V)DC12(組機器本体より受電)消費電流(mA)約100歪率(%)3以下(±40kHzFMにて)受信周波数806.125MHz~809.750MHz(125KHz間隔 30波)受信方式PLL制御スーパーヘテロダイン方式 、ダイバシティ受信受信感度20dBμV以下(S/N50dB±5kHzFMにて)
2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付小型Wi-Fiカメラ東進電機工業
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
240 万画素 CMOS センサー搭載の高解像度 microSD カード録画カメラ小型なので設置場所を選ばず移動も簡単目立たずに監視が可能(アンテナを外しても録画動作は継続)スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に Wi-Fi 接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大 256GB までの microSD カード録画に対応(約 14~20 日間の録画時間)
付属品AC アダプター・取付ネジ・防犯ステッカー・PC 再生用ソフト質量(g)約90電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約 1.4(LAN 端子/電源/リセットボタン対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約2レンズサイズ(mm)2.8解像度1920×1080視野角水平約 96°/垂直約 50°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / nアクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265/H.264フレームレート30fps取扱説明書(4.16MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~40周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ ブラック東進電機工業
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンとダイレクト接続してライブ映像や録画データの確認と設定の変更が可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(約14~20日以上の録画時間)インターネット回線と接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能防水仕様IP66相当なので、屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約300電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約5ケーブル長(m)約0.4(LAN 端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1 分以内(NTP 対応)対応OSAndroid/iOS APP記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上) ※別売レンズサイズ(mm)2.8解像度録画:1920×1080視野角水平約89°/垂直約48°S/N比50dB 以上モード録画:連続/動体検知(15 秒)/手動セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.42MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約15 LED18pcsフレームレート録画:最大30fps動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.9 インチ 2.4M Sony CMOS
2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
形状ドーム質量(g)約960電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP接続方法P2P記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約10レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度1920×1080視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps取扱説明書(4.81MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水Wi-Fiカメラ東進電機工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能夜間撮影モードでは、動体検知時に赤外線照射から白色発光に20分間切り替わりカラー撮影夜間でも常時カラー撮影が可能な白色発光モードも搭載(約600lm/最大照射距離約10m)赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最大照射距離約15m/赤外線照射時は白黒撮影)動体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能(サイレン音/犬の鳴き声)音声マイクとスピーカー内蔵で双方向通話に対応
付属品ACアダプター・取付ネジ・防水コネクター・防犯ステッカー質量(g)約420電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×61×187記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約6レンズサイズ(mm)3.6解像度1920×1080視野角水平約85°/垂直約46°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約15 特殊LED2pcsフレームレート30fps取扱説明書(4.82MB)時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.7インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15秒)最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画カメラスマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能音声マイク内蔵
付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー形状ドーム質量(g)約1500電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約12レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度1920×1080視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ東進電機工業
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラスマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載音声マイク内蔵
仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s関連資料(0.34MB)通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)スペクトラムアナライザ 3GHz GSP-730シリーズテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から15日以内出荷
周波数範囲:150kHz 3GHz スパン 1MHz~3GHz、フルスパン, ゼロスパン RBW:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz リファレンスレベル範囲:-40dBm~+20dBm 入力:N型-メスプラグ、50Ω 振幅表示単位:dBm、dBV、dBμV選択 平均ノイズレベル;≦-100dBm(センター周波数:1GHz RBW:30kHz) スイープ時間:300ms~8.4s(SPAN設定により自動切り替え) 電力測定:ACPR、OCBW、CHANNEL POWER マーカ測定:マーカ5個、ピークマーカ5個 USBデバイス、RS-232C、PCコンクリート用 USBホスト:USBメモリへ画像の保存可能 VGA出力端子:640×480、プロジェクタなどへ出力可能 5.7インチカラーTFT液晶(解像度:640×480) PC制御で別売のRF信号源USGと連動しスカラー測定可能
仕様表示平均雑音レベル:-100dBm(代表値、センター周波数:1GHz、RBW:30kHz)、オートセット機能、マーカ機能:マーカ:5個、デルタマーカ、ピーク検索、測定:ACPR、OCBW、Channel Power、上限/下限ライン測定、画面2分割機能(個別設定可能)、VGA出力、USBホスト:USBメモリへ画像・設定保存付属品クイックスタートガイド、CD(ユーザマニュアル+ Software)電源コード質量(kg)約2.2消費電力(W)約82寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×152×115入力N型-メスプラグ、50Ω電源電圧(V)AC100~240、50/60HzインターフェースRS-232C:D-sub 9ピン、USBデバイスポートディスプレイ5.7インチ カラーTFT液晶、680×480周波数範囲150kHz~3GHz表示単位振幅:dBm、dBV、dBμV選択RoHS指令(10物質対応)対応RBWレンジ分解能帯域幅(RBW:3dB):30KHz、100KHz、300KHz、1MHzリファレンスレベル-40dBm~+20dBm
電動アクチュエータ LEY16D SMC電動アクチュエータ LEY16DSMC
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじサイズ(mm)16
L Series(LEY25DB) SMCL Series(LEY25DB)SMC
91,980税込101,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ビデオ延長器 ATENビデオ延長器ATEN
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
VE66DTHは、HDMIポート搭載のDante対応6入力/6出力オーディオインターフェースです。Audinate社の高い人気を誇るオーディオネットワーキングソリューションであるDanteTMに対応したVE66DTHは、標準のIPネットワークを介して、非圧縮の限りなくゼロに近い低レイテンシーデジタルオーディオ信号を配信できます。 Danteネットワークオーディオインターフェース対応-非圧縮のマルチチャンネルデジタルメディアを標準的なイーサネットネットワークを介して正確に同期し、かつ低レイテンシーで伝送最大6チャンネルのバランスモノオーディオライン/マイク入力信号をDante対応オーディオシステムに統合し、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの両方をサポート48Vファンタム電源をダイナミックマイクおよびコンデンサーマイクに対して供給AES67対応セットアップや使用方法が簡単-ユーザーは「DanteController」を使用して簡単な設定が可能最大6チャンネルのライン出力をDanteネットワークからオーディオシステムへと伝送HDMI2.0対応、HDCP2.2準拠※HDMI信号のオーディオエンベデッド機能およびオーディオディエンベデッド機能に対応PoE(PoweroverEthernet)対応-電源は互換性のあるPSE対応デバイス※によってイーサネットケーブル経由で供給※HDMI入出力の場合、オーディオが2chのみに制限されます。
仕様【オーディオ】フォーマット非圧縮、24ビット、44.1/48/88.2/96kHzから選択、レイテンシー:デターミニスティック(Deterministic)、ユーザー選択に依存:1.0ms(デフォルト)、周波数応答:20Hz~20KHz、+/-0.3dB、THD+ノイズ:<-65dB(0.1%)(1KHz、1Vrms@0dBV)、S/N:>80dB(1KHz、1Vrms@0dBV)、クロストーク:<-50dB(15KHz、1Vrms@0dBV)・入力8オーディオチャネル(アナログ入力×6&HDMIステレオオーディオ×1)・出力8オーディオチャネル(アナログ出力×6&HDMIステレオオーディオ(HDMI/Danteからエンベデッド)×1)適合ビデオコンバーターVC985、VC986、VC180、VC182、VC480、VC812、VC840・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM8814、VM0808HA、VM0404HA・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0108HB、VS182B、VS184B・ビデオスイッチャーVS0801HB、VS381、VS481B、VS482・アクセサリーVK-RMK1Uセット内容5極ターミナルブロック×6、フットパッド×4、マウントキット×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1スイッチビデオ出力ポート選択スライドスイッチ×1-HDMI出力オーディオ選択(HDMI入力/Dante/OFF)・リセットプッシュボタン×1・電源スライドスイッチ×6-マイク入力のファンタム電源(ON/OFF)・選択スライドスイッチ×6-マイク入力のプリアンプ(ON/OFF)出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ωケース質量(kg)0.85(1.87lb)消費電力DC5V:8.9W:41BTU、POE:11.1W:52BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離1.8m制御イーサネットRJ-45メス×1(Silver)※Dante経由最大解像度4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)コネクタユニット間DC電源ジャック×1(Black)またはRJ-45メス×1(Silver)PoE・電源RJ-45メス×1※Dante経由関連部品ビデオエクステンダー(IIPタイプ)VE8952R、VE8952T、VE8900R、VE8900T、VE8950R、VE8950T保管温度範囲(℃)-20~60ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174.2×154.9×28.8最大延長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40ビデオ仕様最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)・規格準拠HDMI2.0(3D、DeepColor、4K、HDR)、HDCP2.2互換準拠HDMI 2.0 (3D、Deep Color、4K、HDR)、HDCP 2.2互換オーディオ入力【インターフェース】ライン/マイク入力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス、・インピーダンス:アンバランス>6.8kΩ、バランス>13.6kΩ・最大レベル:0dBV(1Vrms)・マイクプリアンプ:+40dB、バランス・ファンタム電源:+48V、10mA・HDMI入力:HDMIステレオオーディオオーディオ出力【インターフェース】ライン出力:3.5mm5極ターミナルブロックコネクター×3※オーディオ信号の種類:アナログモノラル、バランス・インピーダンス:アンバランス50Ω、バランス100Ω・最大レベル:0dBV(1Vrms)・HDMI出力:HDMIステレオオーディオ使用湿度範囲(%RH)0~80(結露なきこと)
フルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン超広角高画質防水型AHDカメラマザーツール
32,980税込36,278
1台(400g)
4日以内出荷
水平視野角約130°の超広角撮影が可能。 電子管度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応可能(白黒撮影)。 背外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能に。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.5視野角水平:約130°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.0メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(LED24個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1台(390g)
4日以内出荷
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×153×62有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約390レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラ マザーツール不可視LED搭載フルハイビジョン高画質防水型AHDカメラマザーツール
29,980税込32,978
1台(380g)
4日以内出荷
不可視赤外線LEDを搭載しているので、夜間の撮影時にLEDが赤く光るのを抑え、目立たず監視することが可能です。 メニュー画面日本語表示あり。 各機能の設定は、モニターの画面上にメニュー表示され、本体側のOSDボタンでの操作またはUTC機能(同軸制御)対応OSのレコーダーから遠隔操作。
仕様WDR:D-WDR(オート/0~8)付属品ACアダプタ/取付ねじ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)ケーブル長(m)約0.3(映像・電源)本体質量(g)約380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×190×69有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】EXT/オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約440レンズサイズ(mm)3.6(F2.0)視野角水平:約75°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.9インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システム静止画像/上下左右反転/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒特性防水補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.1、感度アップ30倍時:0.03(白黒撮影)動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ
180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラ マザーツール180°レンズ搭載2.1メガピクセル防水ドーム型AHDカメラマザーツール
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
水平視野角約180°超広角撮影が可能防水規格IP66屋外設置可能水平視野角180°の超広角レンズ搭載本体の操作スイッチおよびUTC対応のAHDレコーダーにて120~180度まで5度間隔で可変可能1/2.8インチCMOSセンサーSONYIMX291搭載有効画素数約2.1メガピクセルに加えて、暗所等低照度環境下でカラー映像表示が可能(性能確認例:カメラ付近50cm以内に810lmLED電球設置により、約10m先までカラー表示)防水規格IP66屋外設置可能2DNRおよび3DNR(デジタルノイズリダクション)機能搭載
仕様角度調整ボタン有※ケーブル終端部付属品ACアダプター/専用ブラケット/取付ネジ/六角レンチブラケット取付ネジ/防犯カメラ設置シール形状ドーム型使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)最大約1.3電源DC12V±1V(センタープラス)寸法(Φ×高さH)(mm)約111×88本体質量(g)約353レンズ1.85mmF2.0保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:AUTOコントロールオートゲイン:AUTO視野角水平(WIDE)約180~(TELE)約120°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約560±100()(映像・電源)ホワイトバランスAUTOシャッター速度(秒)AUTO(1/60~50000)出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR(AUTO)補正機能補正機能AUTO最低被写体照度(Lux)0.1※カラー撮影イメージセンサー1/2.8インチカラーCMOS2.0MegapixelSony製
フルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラ マザーツールフルハイビジョン防水ドーム型AHDカメラマザーツール
28,980税込31,878
1台(360g)
4日以内出荷
2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲から近距離までの撮影が可能。 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.02Luxまで対応。(白黒撮影) 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能。 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置も可能に。 メニュー表示日本語対応。
使用場所屋外対応防水性IP66(本体のみ)仕様WDR:D-WDR付属品OSDリモコン/ACアダプタ/取付ねじ/六角レンチ/防犯カメラ設置シール電源(V)DC12±1(センタープラス)寸法(直径Φ×高さH)(mm)93×76ケーブル長(m)約0.5(映像×2・OSD制御・電源)本体質量(g)約360有効画素数1920(H)×1080(V)機能【デイナイト】オート/カラー/白黒(ICR)消費電流(mA)(最大)約500レンズサイズ(mm)2.8~8(AF)視野角水平:約112~55°S/N比50dB以上(AGC OFF)撮像素子1/2.8インチカラーCMOS2.1メガピクセルSONY製ホワイトバランスATW/AWC(SET/IN DOOR/OUT DOOR/MANUAL/AWB)画像処理システムブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転/シャープネス(1~10)/ネガ画像ノイズリダクション2DNR&3DNRシャッタースピード1/30秒~1/500000秒補正機能【逆光補正】BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)0.5、感度アップ30倍時:0.02(白黒撮影)赤外線投光距離約20(Peael LED2個/850nm)SMART IR動作温度範囲(℃)-10~40映像出力BNCJ×2(AHD/CVBS)
10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラ マザーツール10倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
10倍ズームで遠距離から対象物を大きく撮影可能電動レンズ搭載AHDレコーダーの操作で画角・焦点の調整が可能水平視野角約57°~18°防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能壁面・天井取付5~50mのオートフォーカス電動ズームレンズで離れた距離から対象物を大きく撮影可能電子感度アップ機能により被写体最低照度0.08Luxまで対応可能(白黒撮影)赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水仕様(IP66防噴流型)で屋外設置可能メニュー表示日本語対応UTC(同軸制御)機能対応のAHDレコーダーおよび付属OSDコントローラーにて画角調整可能
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/ブラケット調整用六角レンチ/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.2電源DC12V±1V本体質量(g)約805寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約88x121x245(ブラケット直角時)、約88x90x288(ブラケット水平時)レンズ5-50mmF1.2保護等級IP66(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイナイト:EXT/オート/カラー/白黒、画像処理:明るさ/シャープネス/静止画像/上下左右反転/ネガ画像視野角水平:(WIDE)約57°~(TELE)約18°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約417±100()(映像・電源)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.1、白黒:0.08照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY322
4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラ マザーツール4倍電動ズームレンズ搭載2.1メガピクセル防水バレット型AHDパンチルトカメラマザーツール
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
AHDレコーダーの操作で上下左右旋回、画角・焦点の調整が可能AHDレコーダーの旋回箇所登録で自動旋回が可能水平視野角約90°~38°防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能壁面取付2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能パンチルト機構を搭載し、UTC対応レコーダーからレンズ画角調整に加えて、カメラ角度調整が可能AHDレコーダーのPTZコントロール機能で旋回箇所を登録し、自動旋回による撮影が可能赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m)防水規格IP65で軒下設置可能メニュー表示日本語対応
仕様D-WDR付属品ACアダプター(DC12V/3A)/取付ネジ・アンカー/カメラ固定ブラケット/防犯カメラ設置シール形状バレット型使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)最大約13.4電源DC12V±1V角度(°)【パンチルト旋回】上:最大約10、下:最大約60、左右:最大約120端子種別RS485A(マイナス)/RS485B(プラス)本体質量(g)約751寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約92x175x222レンズ2.8-12mmF1.2保護等級IP65(本体のみ)有効画素数1920(H)×1080(V)機能デイ・ナイト:EXT/オート/カラー/白黒視野角水平:(WIDE)約90°~(TELE)約38°、垂直:(WIDE)約53°~(TELE)約25°入力端子電源:DC12V×1S/N比50dB以上(AGCOFF)ケーブル長(mm)約200±100()(映像)、約200±100()(電源)、約230±100()(RS485)ホワイトバランスATW/AWC/室内/室外/マニュアル/AWBシャッター速度(秒)1/30~1/50000出力端子映像:BNC.J×1ノイズリダクション2DNR/3DNR補正機能逆光:BLC/HSBLC最低被写体照度(Lux)カラー:0.01、白黒:0.01照射距離(m)赤外線:最長約40イメージセンサー1/2.9インチカラーCMOS2.1MegapixelSONY323
リモコンマイク Panasonic(パナソニック)リモコンマイクPanasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1台
欠品中
使用温度範囲(℃)0~45電源DC24V 45mA以下(即結端子台)仕上上ケース:OAアイボリー色(マンセル5.5Y7.5/0.3近似色)、下ケース:グレー色(マンセルN5.5近似色)周波数特性ライン50Hz~15000Hz-3dBV土2dBV歪率(%)1以下(1000Hzにて)
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
広帯域(最高220MHz)な高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析確度DC≦3%全範囲・AC≦3%@1kHz
ターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダー TEACターンテーブル/カセットプレーヤー付CDレコーダーTEAC
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
レコードやカセットテープ、ラジオ、外部入力の音をCDに簡単録音 わかりやすい日本語表示 音楽鑑賞に最適な3.5W+3.5Wアンプ、バスレフ方式ステレオスピーカー オートリターン機能付き3スピード対応アナログターンテーブル ハイポジションにも対応したカセットテープ・プレーヤー部 便利なアナログ入出力端子 PLLシンセサイザー方式AM/FMチューナーを搭載 ワイドFM(FM補完放送)対応FMチューナー搭載 レコードにあわせた交換針をご用意 (別売)
仕様【アンプ部】出力:3.5W + 3.5W、周波数特性:50Hz~20kHz、入力感度(AUX):500mV/20kΩ、【CDレコーダー部】再生可能ディスク:CD-DA、CD-R、CD-RW、録音可能ディスク:音楽用CD-R、音楽用CD-RW、録音サンプリング周波数:44.1kHz、周波数特性:20Hz~20kHz(+/-3dB)、S/N比:再生/85dB以上、録音/75dB以上、【カセットプレーヤー部】トラック形式:4トラック2チャンネル・ステレオ、ヘッド構成:再生ヘッド×1、使用テープ:C-90以下のカセットテープ、テープ速度:4.8cm/s、ワウ・フラッター:0.3%、周波数特性:125Hz~10kHz、S/N比:45dB、【レコードプレーヤー部】モータ:DCサーボモーター、ドライブ方式:ベルトドライブ、ターンテーブル速度:33 1/3、45、78rpm、ワウフラッター:0.3%以下、S/N比:50dB以上、カートリッジ:セラミックステレオタイプ、※専用カートリッジの為、他のカートリッジを使うことはできません。レコード針:STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、交換針(別売):STL-103(サファイヤ)、EP/LP盤用、SPL-102(ダイヤモンド)、SP盤用付属品LP・EP盤用レコード針(本体トーンアームに装着済み)、EP盤用アダプター、RCAオーディオケーブル、ダストカバー、ヒンジ×2、AMアンテナ、FMアンテナ、 リモコン(RC-1259)、単3形電池×2、簡単録音ガイド、取扱説明書(保証書付)質量(kg)約11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×230×390(突起物を含む)入力端子アナログ(RCA)×1スピーカーエンクロージャー形式:バスレフ(リア)スピーカーユニット76mm×2受信周波数FM:76MHz~108MHz(ワイドFM対応)、AM:522kHz~1,629kHz動作温度(℃)5~35出力端子アナログ(RCA)×1ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック×1スピーカー部インピーダンス(Ω)4
フルオートターンテーブル audio-technicaフルオートターンテーブルaudio-technica
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷
スタートボタンを押すだけでレコードの再生・停止を行う、33/45回転に対応可能なフルオート式のターンテーブル。 プラッターにアルミニウム合金ダイキャストを採用し、クリアな音を再生。 専用のトーンアームベース/ヘッドシェルにより、トラッキング性能の向上と不要振動を抑制。 メーカー製VM型ステレオカートリッジを付属。フォノイコライザーを内蔵し、PHONO/LINE出力を選択可能。
仕様PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB、RIAA付属品ダストカバー、プラッター、フェルトマット、EPアダプター、ACアダプター、オーディオケーブル材質ターンテーブルプラッター:アルミニウム製質量(kg)2.6レッド消費電力(W)1電源100-240V(50Hz/60Hz)モーター駆動:DCサーボモーター回転数33-1/3または45回転/分外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97.5×359.5×373.3S/N比> 50dB駆動方式ベルトドライブ方式アズワン品番64-9347-77出力レベルPHONO:標準値2.5mV(1kHz、5cm/秒)、LINE:標準値150mV(1kHz、5cm/秒)カートリッジ形式VM型ステレオカートリッジ
インテグレーテッドアンプ JBLインテグレーテッドアンプJBL
319,800税込351,780
1台
7日以内出荷
銘機に着想を得たレトロモダンデザイン60年代の銘機「SA600」をオマージュした高品位アルミパネルとサイドウッドパネルを採用豊富なデジタルインターフェースネットワーク経由でのデジタルストリーミングに加え、光デジタル・同軸入力を合計4系統も装備独立MM/MCフォノ入力レコードもこだわりのサウンドで接続・再生が可能
仕様高調波歪率:0.00002付属品リモコン(単四電池 2本付属)、電源ケーブル、取扱説明書、Dirac Live用キャリブレーションマイク(USBケーブル付属)質量(kg)12出力(W)(4Ω、1kHz、2ch駆動時):200、(8Ω、1kHz、2ch駆動時):130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)449×124×327 (突起部含)入力感度1V入力インピーダンス10kΩ再生周波数帯域(Hz)20- 20k, ±1dBS/N比120dB (A-wtd, 50W, ref.1v input)
2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル フルHD IR-LED搭載 WDR スマート ネットワーク バレット型カメラDahua(ダーファ・テクノロジー)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
1/2.8″2 メガピクセル プログレッシブ スキャン Exmor R CMOS H.265/H.264/MJPEG デュアルコーデック対応 スマートトリプルストリームに対応 30fps@1080(1920x1080) Ultra 3D DNR スマート検出 インテリジェント機能 2.7 ~ 12mm バリフォーカルモータライズドレンズ IR LED 最大照射距離:50m Micro SD メモリ、 IP67、 PoE
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android、WindowsPhone形状防水・暗視型質量(kg)1.4外形寸法(mm)272.9×94.9×94.9消費電力(W)11.5未満(IRonでモータライズ動作)出力ビデオ:1ポートレンズモーターライズ/オートアイリス(DC)有効画素数1920(H)×1080(V)機能【ビデオ圧縮方式】H265/H264/MUPEG、【ビットレート】H.264:40Kbps~10Mbps、【Day/Night】 オート(電子式) / カラー / 白黒、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D、【プライバシーマスク】4エリア、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザーインターフェース【オーディオ】1入力、1出力、【アラーム】2入力:DC5V/5mA、1出力:DC12V/300mAコントロールフォーカス:オート解像度1080p(1920×1080)/ 720p(1280×720)/ D1(704×480)/ CIF(352×480)動作環境-30℃~+60℃/95% RH以下視野角水平:99°~34°防塵防水性能IP67焦点距離(mm)2.7~12 モーターライズS/N比50dB以上互換性ONVIF、PSIA、CGI口径最大:F1.4シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100000秒マウントボードインプロトコルIPv4/IPv6、 HTTP、 HTTPS、 SSL、 TCP/IP、 UDP、 UPnP、 ICMP、 IGMP、 SNMP、 RTSP、 RTP、 SMTP、 NTP、 DHCP、 DNS、 PPPOE、 DDNS、 FTP、 IP Filter、 QoS、 Bonjour最低被写体照度(Lux)カラー:0.05/F1.4、IRon:0/F1.4照射距離(m)最大50フレームレートメインストリーム:1080P(1~30fpm)、サブストリーム:D1/CIF(1~30fpm)、サードストリーム:1080P/720P/D1(1~30fps)アラーム1入力/1出力(W)走査方式プログレッシブ音声圧縮方式オーディオ:G.711a/G.711u/AAC供給電圧(V)DC12、Poe(802.3af)イメージセンサー1/2.8”2Mピクセル、ExmorRCMOS容量(GB)メモッリースロット:マイクロSD 最大128イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバー ALBA(アルバ)セピアZZ /RS/ アドレスV100/125等 右レバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容右単体シルバー適合車種セピアZZ (91-99) /AF50ZZM CA1EB、セピアRS (93-95) /AJ50SP/SR/S-S CA1HB、ZZ /CA1PB、アドレスウェイ (88-89) /AD50W CA1CC、アドレスチューン (88-90) /AD50T/TK/TL/TM CA1CA、アドレスVチューン (91-92) /AG50TM/TN CA1FB、Hi UP-R (88-92) /AE50R/RL CA1DB、アドレスV100 (91-94) /AG100M/N CE11A、アドレスV100 (93-00) /AG100N/S/T CE11A、アドレスV125 (04-05) /CF46A左右区別適合排気量(cc)50
5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャー イメージニクス5入力5出力映像・音声マトリックススイッチャーイメージニクス
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー5入力5出力コンポジットビデオ・音声マトリックススイッチャー。 本体の手動切換と併用して、RS-232C・RS-422A・LANによる外部制御可能。
セット内容EIA19型ラックマウント金具 1組、国内専用ロック機構付電源ケーブル(3P-3SL)1本、電源3P-2P変換プラグ 1個、電源スイッチカバー 1個質量(kg)約6.1消費電力(W)約16制御【外部】RS-232C(Dsub9ピン オス)、RS-422A(Dsub9ピン メス)、10Base-T/100Base-TX(RJ-45)、パラレルリモート(アンフェノール36ピン メス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×290×88(突起物除く)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)仕様・用途【映像クロストーク】54 dB以上(3.58 MHz)、【DG・DP】0.5 %・0.5 °以内、【映像周波数特性】60 Hz ~ 10 MHz ±0.2 dB以内・10 MHz~30 MHz -3 dB ~ +0.3 dB以内、【B.B入力】0.45 V(p-p)ブラックバースト信号 ループスルーハイインピーダンス(BNC)動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(ただし結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/20~90%RH(ただし結露無き事)信号方式【映像】コンポジットビデオ信号音声【最大音声入力レベル】+18 dBu、【音声歪率】0.008 %以下、【音声S/N比】85 dB以上、【音声クロストーク】80 dB以上、【音声周波数特性】10 Hz ~ 50 kHz +1 dB~-1 dB以内、【音声入力】-10 dBu 50 kΩ ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声出力】-10 dBu(10 kΩ以上負荷時)・ローインピーダンス ステレオ(RCAピンジャック) 5系統、【音声信号方式】アンバランス(不平衡)信号 2チャンネル(ステレオ)映像出力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統映像入力1.0 V(p-p) VBS/VS 75 Ω(BNC) 5系統
6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria6.8V型ワイドVGA/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニットcarrozzeria
64,980税込71,478
1台
9日以内出荷
ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」への対応をはじめ、スマートな使い心地を追求したディスプレイオーディオスマートフォンとの連携をより手軽に実現する、ワイヤレス接続での「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。また、よく使う機能をスムーズに操作できるショートカットキーと好みに合わせて設定できるカスタマイズ性を備え、高い利便性を実現する新インターフェースを採用。さらに、6.8V型の画面に映し出したスマホ画面を直接操作でき、インターネットやアプリを楽しめる「WebLink(R) Cast」にも対応するなど、ディスプレイオーディオは、より手軽でスマートな使い心地を手に入れました。
仕様●AM チューナー部:受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz、実用感度:28 μV(S/N:20 dB)、S/N:45 dB(IHF-A ネットワーク)●FM チューナー部:受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz、実用感度:12 dBf(1.1 μV/75 Ω、モノラル、S/N:30 dB)、S/N:50 dB(IHF-A ネットワーク)●イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)●ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS付属品電源コード、RCA入出力ケーブル、USBケーブル、外部入力ケーブル (AUX IN)、取付ネジ類、GPSアンテナ、ハンズフリー通話用 マイク、取扱説明書、保証書質量(kg)0.9 (本体、コード含まず)タイプアース方式:マイナスアース方式使用温度範囲(℃)- 10~+ 60電源(V)【共通部】使用電源:DC 14.4 V(10.8 V ~ 15.1 V 使用可能)最大出力(W)50×4ch定格出力(W)22 × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)取付寸法:178×100×125、ノーズ寸法:171× 97× 2ディスプレイ画面サイズ:6.8 型ワイドディスプレイ、アスペクト比:16:9、有効表示面積:151.8 mm × 79.68 mm、画素数:800(水平)× 480(垂直)× 3(RGB)、方式:TFT アクティブマトリクス方式、カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM 互換インピーダンス(Ω)負荷:4BluetoothBluetooth バージョン:Bluetooth 5.3 certified、出力:最大+4 dBm(Power class 2)、Bluetooth Low Energy 出力:最大 + 4 dBm、周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz、プロファイル:HFP (Hands Free Profi le) 1.8PBAP (Phone Book Access Profi le)1.2.3A2DP (Advanced Audio Distribution Profi le)1.4AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi le) 1.6.2AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profi le) 1.3IOP (Interoperability Test Specifi cation)RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 ) 1.2最大消費電流(A)10Wi-Fiバージョン:IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz)、周波数チャネル:36 ch,38 ch,42 ch (5 GHz)、セキュリティー:WPA2 (Personal) / WPA3 (Personal)、出力:+13.0 dBm Max (5GHz)供給電流(A)1.5GPSレセプションシステム:64- チャンネル マルチ チャンネル レセプションシステム、アンテナサイズ:47 mm (W) × 16.2 mm (H) × 55 mm (D)最大出力電圧(V)プリアウト:4.0USB規格MSC(Mass Storage Class)、USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DB SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DBSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY25DB SMC電動アクチュエータ LEY25DBSMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25
6.8V型ワイドディスプレイオーディオ KENWOOD6.8V型ワイドディスプレイオーディオKENWOOD
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
仕様●AMチューナー部:【受信周波数範囲(周波数ステップ)】522~1629 kHz (9 kHz)、【実用感度】99 μ V (40 dB μ )●DSP部:【グラフィックイコライザー】バンド: 13 Band/周波数( バンド1~13): 62.5/ 100/ 160/ 250/ 400/ 630/1k/ 1.6k/ 2.5k/ 4k/ 6.3k/ 10k/ 16k Hz【ゲイン】-9/ -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0/ 、+1/ +2/ +3/ +4/ +5/ +6/ +7/ +8/ +9dB【2 ウェイ クロスオーバー】High pass filter (周波数)Through, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz、 (スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct. (ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB、Low pass filter(周波数)30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/100/ 120/ 150/ 180/ 220/250 Hz, Through(スロープ) -6/ -12/ -18/ -24 dB/ Oct.(ゲイン) -8/ -7/ -6/ -5/ -4/ -3/ -2/ -1/ 0dB【ポジション】フロント/ リア/ サブウーファー ディレイ: 0~6.1 m (0.01 m Step)、(ゲイン)-8~0 dB、(サブウーファーレベル)-40~+6 dB●DVDプレーヤー:【D/Aコンバータ】24bit、【オーディオフォーマット】リニアPCM/DolbyAudio、【ワウ&フラッター】測定限界以下、【周波数特性】96kHz(サンプリング時):20~22,000Hz/48kHz(サンプリング時)20~22,000Hz/44.1kHz(サンプリング時)20~22000Hz、【高周波歪率】0.0001%(1kHz)、【S/N比】90.5dB、【ダイナミックレンジ】89dB、【対応ディスク】DVD-Video/VIDEO-CD/CD-DA/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW、【サンプリング周波数】44.1/48/96kHz、【量子化ビット数】16/20/24ビット直線●[FMチューナー部]【受信周波数範囲(周波数ステップ)】 76.0 MHz~99.0 MHz (100 kHz)、【実用感度(S/N: 30 dB) 】16.2 dBf (1.8 μ V/75 Ω )【感度(DIN S/N : 46 dB) 】13 dBf (4.47 μ V/75 Ω )【周波数特性(± 3.0 dB) 】30 Hz~14 kHz【S/N比(dB)】50 dB (MONO)【選択度(± 400 kHz)】80 dB【ステレオセパレーション】35 dB (1 kHz)●USB【I/F部】:【周波数特性 】192 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/96 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/48 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz/44.1 kHz(サンプリング時)20~20,000 Hz【高周波歪率】0.2% (1 kHz)【S/N 比】75 dB【ダイナミックレンジ】75 dB●オーディオ部:【最大出力】45W×4、【定格出力(at less than 1% THD)】21W×4、【周波数特性】20~20,000Hz、【プリアウトレベル(V)】2V/10kΩ、【プリアウトインピーダンス】1.4kΩ、【スピーカーインピーダンス】4~8Ω●ビデオ部:【映像方式】NTSC/ PAL、【外部映像入力レベル(Φ 3.5 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω、【外部音声最大入力レベル(RCA 端子)】 1.5 V/ 25 k Ω、【映像出力レベル(RCA 端子) 】1 Vp-p/ 75 Ω●モニター:【表示方式】透過TN型、【駆動方式】TFTアクティブマトリクス、【画素数】1,152,000個 / 800H×480V×RGB、【有効画素数】99.99%、【画素配列】RGBストライプ配列、【使用光源(照明方式)】LED寸法(mm)【本体埋込寸法(W×H×D)】 178×100×153質量(kg)1.8寸法(幅W×高さH)(mm)【LCD画面サイズ】6.8V型ワイド:151.8×79.7対応機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5電源電圧(V)12//DC Car BatteryBluetooth【Bluetooth バージョン】Bluetooth Ver. 4.1【動作周波数】2.402~2.480 GHz【RF 出力(E.I.R.P.) 】+8 dBm (Avg.), パワークラス2【最大通信距離 見通し線】約10m【対応コーデック】SBC/ AAC【対応プロファイル】HFP (Hands Free Profile)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)/AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)/PBAP (Phonebook Access Profile)
2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラ WISENET2メガピクセル 4.3倍 ネットワーク PTZ ドームカメラWISENET
169,800税込186,780
1台
11日以内出荷
最大 2メガピクセル(1920 x 1080)の解像度2.8~12mm(4.3倍),24倍デジタルズームH.265,H.264,サポートされているMJPEGコーデック,複数のストリーミングWiseStreamII サポートデイ&ナイト(ICR),WDR(150dBジャイロセンサー内蔵のデジタル手ブレ補正方向検知,霧検知,音声検知,オートトラッキング,音声分類,いたずら検知動体検知SD/SDHC/SDXCメモリスロット(最大512GB),PoE/12V DCIP66,IK10対応
仕様パン範囲/速度:0°~ 350°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、チルト範囲/速度:0°~ 90°/ 0.1°/秒 ~ 60°/秒、最低被写体距離:1.5m (4.92ft) (Wide), 2m (6.56ft) (Tele)材質アルミニウム質量(kg)0.78アイボリー等級防水性能/バンダル性能:IP66 / IK10出力ビデオ:CVBS : 1.0Vp-p/75Ωコンポジット,720×480(N),720×576(P), 設置用寸法(幅W×高さH)(mm)Φ136.1 x 106.1消費電力最大8.6W (12V DC), 最大 9.6W (PoE入力電圧(V)12DC, PoEレンズDCオートアイリス有効画素数1,945(H) x 1,097(V),2.13M総画素数1,945(H) x 1,109(V),2.16M解像度1920×1080, 1280×1024, 1280×960, 1280×720, 1024×768, 800×600, 800×448, 720×576, 720×480, 640×480, 640×360, 320×240保管温湿度範囲-30℃ ~ +60℃ (-22°F ~ +140°F) / 90% RH以下動作温湿度範囲-30℃ ~ +55℃ (-22°F ~ +131°F) / 90% RH以下S/N比50dBフォーカス制御:自動 / 手動 / ワンショットオートフォーカス、距離:2.8 ~ 12mm (光学 4.3倍ズーム)スキャン方式プログレッシブ圧縮方法ビデオ:H.265 / H.264 (MPEG-4 part 10/AVC) : Main / Baseline / High, MJPEGフレームレート最大:H.265 / H.264 : Max. 60fps(全ての解像度), MJPEG : Max. 30fps(全ての解像度)画角H : 119.5°(Wide)~ 27.9°(Tele)/V : 62.8°(Wide)~15.7°(Tele)/D : 142.1°(Wide)~ 32.0°(Tele)アスペクト比F1.4イメージセンサー1/2.8" 2.16M CMOSイーサネット対応RJ-45 (10/100 BASE-T)最低照度(Lux)カラー : 0.015 (1/30秒, F1.4), B/W : 0.0015 (1/30秒, F1.4)
AI自動追尾リモートカメラ TR315 アバー・インフォメーションAI自動追尾リモートカメラ TR315アバー・インフォメーション
309,800税込340,780
1個
16日以内出荷
NDI(R)|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
用途設置場所:室内仕様【カメラのPTZ制御】パン / チルト / ズーム / フォーカス / プリセット呼出【AI自動追尾機能】追尾モード:プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモード、【プライバシー保護】保護モード:スリープモード、【AI制御機能】ジェスチャーコントロール:あり、【IPストリーミング】ビデオ解像度:最大2160p 60fps、ビデオ圧縮形式:H.264, H.265, MJPEG、音声圧縮形式:AAC-LC (48K), PCM (8K)、フレームレート:最大2160p 60fps、ビットレート制御:VBR, CBR (選択可能)、ビットレート設定範囲:512 Kbps - 32 Mbps、ネットワークインターフェイス:10 / 100 / 1000 Base-T、ビデオ同時出力仕様:5、4K 60fps: RTSP, HDMI, USB & NDI(R) HX、1080p 60fps: 3G-SDI、対応プロトコル:IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTP / RTCP, RTSP, RTMP, SRT, HLS, NDI, LLDP, VISCA over IP、NDI(R)|HX3:ありその他【タリーランプ】ありセット内容TR315本体、RS-232ケーブル、DIN8 to D-Sub9ケーブル、電源アダプタ、結束バンド(x4)、M2×4 mm ネジ (x 3)、M3×6 mm ネジ (x3)、 1/4'-20L 6.5mm ネジ (x2)、ケーブル固定プレート、天井取付用マウント (x 2)、クイックスタートガイド形式【ビデオ】MJPEG / YUY2消費電力(W)19表示【ビデオのライブ表示】あり本体質量(kg)2.0 (±0.1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.0×192.0×145.0解像度【ビデオ】最大2160p動作環境【温度】0~+40℃【湿度】20~80%保証期間【カメラ】5年【アクセサリー】1年S/N比≧ 50 dBホワイトバランスオート / マニュアル露出補正オート / マニュアル / AE優先 (シャッター / 絞り) / BLC / WDR音声規格PCM絞りF = 1.6 (ワイド) - 2.8 (テレ)画質露出 / ホワイトバランスセキュリティケンジントン盗難防止スロット画素数800万保管環境【温度】-20~+60℃【湿度】20~95%デジタルズーム12倍シャッタースピード1/1 - 1/32,000 秒リモコン赤外線電源仕様AC 100 - 240V, DC 12V/5Aインターフェイス【映像出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声出力】3G-SDI / HDMI / IP / USB【音声入力】マイク入力 / ライン入力ネットワークタイプDHCP / IP アドレス / ゲートウェイ / サブネットマスク / DNSサンプルレート48 / 44.1 / 32 / 24 / 16 / 8 KHz音声2ch Stereo画角DFOV : 80.6° (ワイド) - 7.7° (テレ)、HFOV : 72.8° (ワイド) - 6.7° (テレ)、VFOV : 44.1° (ワイド) - 3.8° (テレ)光学倍率12倍映像出力【4K】60【4K】59.94【4K】50【4K】30【4K】29.97【4K】25【1080p】60【1080p】59.94【1080p】50【1080p】30【1080p】29.97【1080p】25【1080i】60【1080i】59.94【1080i】50【720p】60【720p】59.94【720p】50カメラ仕様【最低被写体深度】0.46 ルクス (IRE50, F1.6, 30fps)、【ゲイン調整】オート / マニュアル、【TVライン】1600 (センター)、【有効焦点距離】f = 3.9 mm (ワイド) - 46.8 mm (テレ)、最短撮影距離:0.3 m (ワイド)、1.5 m (テレ)、【パン / チルト範囲】パン : ±170°、チルト : +90° / -30°、【パン / チルト速度 (マニュアル)】パン : 0.1° - 100° / 秒、チルト : 0.1° - 100° / 秒、【プリセット呼出速度】パン : 200° / 秒、チルト : 200° / 秒、【プリセット登録数】10 (リモコン)、256 (RS-232, RS-422, IP)、【カメラ制御(インターフェイス)】RS-232 (DIN8)、RS-422 (RJ45)、IP、USB、【カメラ制御(対応プロトコル)】VISCA (RS-232 / RS-422 / IP)、PELCO-D & PELCO-P (RS-232 / RS-422)、CGI (IP)、USB、ONVIF、【映像処理】ノイズリダクション (2D / 3D)、上下反転、左右反転、WDR、BLC、【電力周波数】50 Hz, 60 Hzイメージセンサー1/2.8” 4K Sony Exmor CMOSセンサー対応コーデックAAC-LC (48K)、PCM (8K)対応ソフトウェア【IP検索および構成ツール】Windows(R) 7以上【PTZ Management】Windows(R) 7以上【PTZ Control Panel】iOS & iPadOS(R) 11以上【PTZ Link】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上【OBS Plugin for PTZ Cameras】Windows(R) 8以上, macOS(R) High Sierra v10.13以上【CaptureShare】Windows(R) 7以上, macOS(R) 10.14以上USB【ビデオクラス (UVC)】UVC 1.1 / 【USBオーディオクラス (UAC)】UAC 1.0PoE対応PoE+USB規格USB 3.1
高電圧プローブ PINTECH高電圧プローブPINTECH
79,980税込87,978
1個
33日以内出荷
最高40MHz最大20kVppの高電圧プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析周波数40MHz(-3dB)入力インピーダンス100MΩ±1%S/N比DC≧60dB(1kHz)、≧50dB(1MHz)確度DC±2%(DC to 5kV)、±3%(5kV~8kV)・AC±3dB(1kHz/1kV)、 ±3dB:0-40MHz最大入力電圧3.0pF±0.5pF立ち上がり時間9ns減衰比41.6673611111111