カテゴリ
- パソコン/周辺機器(19)
- カー用品(9)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
- FUJITSUBO(8)
- ソリッドステート(4)
- ノーブランド(3)
- 三菱電機(3)
- インガソール・ランド(2)
- 呉竹(2)
- 東芝ライテック(2)
- イハラサイエンス(2)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
- D-Link(ディーリンク)(2)
- THERMALTAKE(2)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 河淳(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dba-1」の検索結果

バッテリーターミナル
日立オートパーツ&サービス(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途38sq以上の電線を使用する際は、DTBLシリーズを推奨します。材質黄銅製・鉛フリー電圧(V)12~24
くれ竹万年筆 スターリーナイト
呉竹¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。 カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:F ドイツ・ボック社製の14金ペン先を使用した万年筆。インク色:ブルーブラック。カートリッジインク3本付。 筆記可能距離:175~225m(カートリッジインク1本使用時)色ブラック商品タイプ本体インク水性染料インキ材質本体:真鍮/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PMMA/尾栓:PMMA/ぺん先:14金寸法(mm)15径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)繰り返し・詰め替え対応
くれ竹万年筆 夢銀河
呉竹¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷14金ペン先を使用したなめらかな書きごこちの万年筆。 カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:M ドイツ・ボック社製14金ペン先を使用。筆記可能距離:75~125m(カートリッジインク1本使用時)インク色ブルーブラック商品タイプ本体インク水性染料インキ付属品カートリッジインク3本
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証 SMT750J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・長寿命バッテリ充電時間(時間)4出力容量(VA/W)750/500設定可能電力(VA/W)(最大)750/500定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル質量(kg)13取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A定格電力(W)500温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ騒音値(dB)40保存温度(℃)-15~45コンセント出力(6)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlotバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満容量(VA)750入力電流(A)(最大)8定格電力(VA)750最大出力電力(W)500定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間本体幅(mm)140入力レンジ主操作用電源/80~123V入力電圧70~125V (調整可能)/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年最大入力電流(A)7.5相対湿度(%RH)0~95
無停電電源装置 UPS ラインインタラクティブ給電 長寿命バッテリー 正弦波 2年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)¥82,880~税込¥91,168~1台翌々日出荷Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。 ・100V稼働 ・小型・省スペース・タワー型モデル ・ラインインタラクティブ方式 ・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力 ・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー ・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応 ・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載 ・電力費用を削減するグリーンモード ・効率97%以上を実現 ・各種アクセサリーによる機能拡張が可能 ・長期保守つきモデルをラインナップ ・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能 ・出力コンセントグループによるON/OFF制御が可能(1000VA以上) ・長寿命バッテリ充電時間(時間)4定格入力電圧(V)100仕様主電源運転時の入力電圧可変範囲/70~125Vコネクタ・パネル/ステータス監視と制御のための多機能LCD付コンソール1mの距離での可聴ノイズ/40.00 dBA付属品マニュアルCD、Smart UPSシグナリング用RS-232ケーブル取付方式ラックマウント不可規格UL 1778、VCCI Class A温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8幅(cm)17.2コード長さ(m)1.83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439接続方式ラインインタラクティブ運転方式ラインインタラクティブ保存温度(℃)-15~45コンセント出力(8)NEMA 5-15R入力プラグNEMA 5-15P出力波形正弦波インターフェースSmartSlot、USBバッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(動作時)0~3000、(保管時)0~15000保証期間2 年間 (日本のみ)出力定格周波数(Hz)(50/60Hz)47~53/57~63入力周波数(Hz)50/60 ±3(自動検知)歪率(%)出力電圧/全負荷時5未満定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA 5-15P警報機能バッテリ使用中のアラーム、バッテリ残量の極端な低下を知らせるアラーム、設定可能な待機時間入力レンジ主操作用電源/80~123V出力周波数(主電源50/60Hz)47~53Hz/57~63Hzバッテリー寿命4~6年相対湿度(%RH)0~95
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000実用トルク範囲(N・m)34-312最大トルク(N・m)407トラスコ品番446-0359質量(kg)1.13全長L(mm)151空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
インパクトレンチ
インガソール・ランド¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷チタンハンマケースの採用で、高強度、高耐久性、軽量 コンポジットハウジングを採用した、クラス最軽量タイプ 出力トルクは業界No.1 90dBA以下の低騒音タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000最大トルク(N・m)450実用トルク範囲(N・m)34-340質量(kg)1.14全長L(mm)155空気消費量(L/min)113適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)NPT(エアインレット径)1/4インチ
内蔵HDD 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷次世代の新素材GaN採用で発熱力が少なく、短時間で安定した充電。ノートパソコン2台同時、複数のタブレットやスマートフォンなどに充電可能(4ポート:USB-C x2、USB-A x2)。MacBook Proの標準アダプタ(1ポート)より54%サイズダウンで、持ち運びやすく、軽い。多くの67W製品に比べ、ポート数が1つ多い4ポートなので使い勝手が良い。USB-C to USB-Cケーブル同梱でケーブル選びに悩まない。安心の3年保証付き仕様●Advanced Format (AF):対応●R/W 平均電力:7.3●ビット読み取りあたりの回復不可能な読みとりエラー:<1 in 10^15●フォームファクター:3.5-Inch●ロード/アンロードサイクル:600000●記録技術:CMR●音響(dBA)- シーク(平均):29●音響(dBA)-アイドル:27寸法(mm)147×101.6×26.1サイズ3.5インチ質量(g)715gms型番WD8002PURPインターフェースSATA回転速度(min-1[r.p.m])7200キャッシュメモリ(MB)256コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream cameras周囲温度(℃)運用:0~65、非稼働:'-40~70平均消費電力(W)アイドル時:6.5、スタンバイ、スリープモード時:0.3転送速度(MB/sec)up to 265RoHS指令(10物質対応)対応各種認証BSMI、ICES-003/NMB-003、CE、FCC、KC、Maghreb、RCM、UKCA、VCCI、CB-Scheme、TUV、UL容量(TB)8MTBF(時間)2000000
【リビルト】 ターボ
ノーブランド(20件のレビュー)¥40,000~税込¥44,000~1個翌日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(スズキ)
ノーブランド(4件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースズキ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
PCケースファン/6cmx2.5cm/5000RPM/デュアルボールベアリング/TX3対応/高冷却
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷デュアルボールベアリング構造。タコメーター線付き3ピンコネクター。最高回転数5000RPMのハイスピード設計用途ノイズの大きい、または故障したパソコンケースファンの交換。パソコンの筐体に取り付け、空気の流れと冷却効果を向上仕様●コネクタタイプ:1 - ファン (TX3、3ピン)●導体数:3●ファンベアリングタイプ:ボールベアリング●ファンRPM:5000●気流速度:26.63 CFM●ノイズレベル:30 dBA●動作温度:-10℃~80℃●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:プラスチック●ケーブル長:228.6 mm●製品長さ:60 mm●製品幅:60 mm●製品高さ:25 mm●製品質量:25 g色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
内蔵ハードディスク 3.5インチ WD Purple Pro
Western Digital(ウエスタンデジタル)¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷から107日以内出荷WD Purple Proドライブは、大容量、パフォーマンス、ワークロード性能を必要とする高度なAI対応レコーダー、ビデオ分析サーバー、ディープラーニングソリューション向けに作られています。高度なスマートビデオソリューション向けのストレージ、スマートビデオソリューションを強化、Western Digital独自のAllFrame AIテクノロジー、複数のカメラで複数のストリーム、高度なシステム向けの高度なワークロード性能、高度なハイパフォーマンススマートビデオ用ソリューションで安定した稼働を実現、現場で実証済みの大容量、WDDAによるプロアクティブなストレージ管理、5年間の製品保証インターフェースSATAキャッシュメモリ(MB)512コネクタSATA互換性Up to 64 single-stream camerasRoHS指令(10物質対応)対応
ランナー格子仕切板
河淳¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷フードパネルF タイプ、POS レールG タイプにセットできる格子仕切板です。 棚板から飛び出して設置するので、仕切板の演出効果がアップします。関連部品DBA003,DBA004材質(本体)ABS
COX ブレーキパッドセット for Golf7 R / T-Roc R (低ダスト)
COX(コックス)¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷Golf7 R/T-Roc R等に対応したCOXオリジナルブレーキパッドです。低ダストタイプは、ノーマル車両での日常走行時における使用を想定し、ブレーキダストの低減を目的としながら、制動力は下回ることなく自然なブレーキフィーリングで、低温時からしっかりとそのパフォーマンスを発揮します。発生するダストの色も黒系のため、茶系のダストに比べ付着しても目立ちません。COXブレーキラインシステムやCOX Street Brake Rotor by DBAなどと組み合わせることで、トータルでのブレーキパフォーマンスの向上が可能になります。低ダストタイプの通常色(レッド)は旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X10.BFRの同等品となります。サイズ/仕様。フロントブレーキパッド/リアブレーキパッド。低ダストタイプ(銅フリー)。フロント残量センサー付用途適合車種/グレード。VW Golf7/R,GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport, GTI TCR(DNU)。VW Golf7 R Variant。VW Arteon R-Line 4MOTION (2.0TSI)。VW Tiguan(AX1) 2.0TSI 4MOTION(R除く) ※フロント340mmローター装着車両。VW T-Roc R。Audi A3 Sportback(8V)/S3(2.0TFSI Q)。Audi SQ2(GA)
SilverStone ST30SF 高効率・低価格なSFX電源、ファンが大型化 SST-ST30SF-V2
SILVER STONE(シルバーストーン)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷自動制御の準ファンレス設計 (V1.0 Only)。標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応。50℃動作温度での連続出力300W (V1.0)。40℃動作温度での連続出力300W (V2.0)。80 PLUS Bronzeレベルの効率 (効率82% ~ 85%、20% ~ 100%負荷時)。クラスをリードするシングル+12Vレール。静音80mmファン (V1.0)。静音92mmファンその他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support list Compatible with ATX12V v2.4色ブラック(非鉛成分塗装)質量(g)1.0 kg (V2.0)0.8 kg (V1.0)出力(W)●+12V コンバイン:300W / 25A (V2.0)264W / 22A (V1.0)●+3.3V & +5V コンバイン:90 (V2.0)、103 (V1.0)寸法125 mm (W) × 63.5 mm(H) × 100 mm(D)規格SFX最大出力(W)DC:300動作温度0 ~ 40℃(V2.0)10℃ ~ 50℃ (V1.0)保護機能過電流保護 過電圧保護 短絡回路保護過出力保護(V2.0 only)過小電圧保護(V2.0 only)入力周波数(Hz)範囲:47~63ノイズレベル最小18dBA(V2.0)0 ~ 38 dBA (V1.0)効率82%~85%、負荷20%~100%RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 PLUS Bronzコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm) 1 x 8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ(400mm)1 x 6ピンPCIEコネクタ(400mm) 3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm) 2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm) 1 x 4ピンフロッピーコネクタ(300mm / 200mm / 200mm)入力電圧90 - 264 Vrms冷却システム静音92mmファン (V2.0)静音80mmファン (V1.0)出力密度(W/L)378MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
AUTHORIZE RM(オーソライズRM)マフラー
FUJITSUBO¥55,980税込¥61,5781本5日以内出荷軽量、そしてスポーツ・パフォーマンスにプライオリティを置いた、レーシングスポーツ・スペック。用途マフラー
AUTHORIZE K(オーソライズK)マフラー
FUJITSUBO¥39,980~税込¥43,978~1本5日以内出荷から72日以内出荷パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。用途マフラー
AUTHORIZE RM+c(オーソライズRM+C)マフラー
FUJITSUBO¥66,980税込¥73,6781本5日以内出荷軽量、そしてスポーツ・パフォーマンスにプライオリティを置いた、レーシングスポーツ・スペック。バックショットを引き締めるカーボンはカスタム上級者の証。用途マフラー
BLAZE(ブレイズ)マフラー
FUJITSUBO¥47,980税込¥52,7781本5日以内出荷虹色のグラデーション加工が施されたテールパイプは、まさに心踊るような美しい仕上がり。煌めくようなデザインと、心地よいサウンドを奏でる。用途マフラー
AUTHORIZE S(オーソライズS)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。用途マフラー
SEDALIS(セダリス)マフラー
FUJITSUBO¥149,800税込¥164,7801本5日以内出荷から61日以内出荷低回転域でのレスポンスと中高回転域での抜けの良さを高次元でバランスさせたミディアム・セダン専用設計用途マフラー
Wagolis(ワゴリス)マフラー
FUJITSUBO(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。用途マフラー
Wagolis Wテール(ワゴリスWテール)マフラー
FUJITSUBO¥79,980税込¥87,9781本5日以内出荷ワゴン・ミニバンの専用設計、デザインと高排気効率を実現。全回転域でのスムーズな排気効率によってリニアなアクセルフィールを実現。用途マフラー
SilverStone NovaPeak 240 ARGB 魅了するARGBライティング効果を備えた高性能オールインワン液冷ソリューション SST-NP240-ARGB
SILVER STONE(シルバーストーン)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷魅惑のARGBライティング表示を装備したSilverStone独特のポンプハウジング。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。僅かに凸状の銅製ベースプレートがプロセッサとの接触を確保。十分なエアフローと静圧を備えた、ラジエター最適化冷却ファン。3相6極モーター設計採用。10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能仕様●チューブ:長さ:460mm、材質:ゴム●ラジエーター:寸法:120mm (W) × 28mm (H) × 277mm (D)、材質:アルミニウム●液冷ブロック:寸法:66mm (W) × 63mm (H) × 81mm (D)、材質:プラスチックボディーに銅製ベースその他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、NovaPeak Series のRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります適合ソケットIntel LGA 115x/1200/1700/1851/2011/2066、AMDソケットAM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 13400Lmタイプ
東芝ライテック¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷消費電力(W)70.2種類ハイグレード明るさ(Lm)13400演色指数(Ra)83
TENQOO直付110形W120用 LEDバー 10000Lmタイプ
東芝ライテック¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷消費電力(W)52.2種類ハイグレード明るさ(Lm)10000演色指数(Ra)83
Nuclias Cloud対応 屋外用無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷Nuclias対応屋外用(IP67準拠)無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-3621PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント
D-Link(ディーリンク)¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷Nuclias対応Wi-Fi6無線アクセスポイント本製品は、中央集中管理クラウド「NucliasCloud」に対応しており、ゼロタッチ・プロビジョニングで簡単にセットアップを行うことが可能です。 DBA-X2830PがD-LinkNucliasクラウドに接続されると、自動的に設定をダウンロードし、オンサイト管理者を介さずにリモートAPへ展開することができます。 無線ネットワークの組織化、複数APの同時管理、リアルタイムネットワーク監視を実現します。
MCスティックLEDバルブ アンバー180W
DAYTONA(デイトナ)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷約360度の発光が可能な独自基板に明るいCREE社製超高輝度LEDを8個搭載することで、G18相当の小型サイズながらS25タイプにも使用可能。透き通るようなアンバー光は、昼間対向車への視認性が高く安全性も向上。
80PLUS GOLD認証電源
CPS¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range
テレビドアホン
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷付属品小ねじ(4×25mm)×2、木ねじ(3.8×20mm)×2材質難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)色シャンパンゴールド質量(g)約190電源電圧(V)待機時:DC約5〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、DC約20〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:DC約20(ドアホン親機より供給)消費電流(mA)待機時:約2〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続していないとき〕、約40〔ドアホン(カメラ玄関子機)に連携機器を接続しているとき〕、動作時:約130照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×31.5(突起部除く)取付け方法露出型:JIS 1 個用スイッチボックス適合防塵防水性能IP44電源タイプ電源直結式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下警報音・音量住宅火災警報器/非常ボタン/ガス警報器の警報音量:70(dBA)以上(本体中心から前方1mで測定)最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約87°/垂直約66°
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PRO
SILVER STONE(シルバーストーン)¥22,980税込¥25,2781台7日以内出荷・AMD Ryzen Threadripper Pro に対応した大型銅製ベース、CPU を完全にカバーし、主要な AMD / Intel ソケットに対応。・次世代の三相6極モーターにより、前世代の IceMyst シリーズと比べて最大流量(LPM)が2倍に向上。・IMF70 ARGB に対応する拡張可能なウォーターブロックで冷却性能を強化。・モジュール式ファンケーブルで簡単な設置と整理された配線を実現。・密閉フレーム付きの高圧ファンブレードにより、ラジエーターへの気流を最大化。・回転可能なポンプカバーで、スノーフレークロゴを任意のケース方向に合わせて調整可能。・防振パッド付き ARGB ファンで、振動と騒音を軽減。・10種類の発光モード、輝度と速度調整が可能な ARGB コントローラーを内蔵。仕様応用:・Intel LGA 1851/1700/1200/115x・AMD Socket sTR5/TR4/AM5/AM4その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、IceMyst SeriesのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります。材質アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース型番SST-IM360-PRO寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:20×28×396、液冷ブロック:73× 65× 87ポンプ・モーター速度3,000 ±10% RPM・定格電圧12V・定格電流0.38A・コネクタ 2510 - 3ピン材質(チューブ)ゴムファン・寸法120 mm (幅) x 25 mm (高さ) x 120 mm (奥行き)・回転数500 ~ 2,200 RPM・ノイズレベル11.3~35.5 dBA・定格電圧12V・流量83.68 CFM・風圧4.01mmH2O・コネクタ4ピンPWM & 4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)460
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】上質なアルミニウム製フロントドアを備えたHTPCケース色ブラック材質スチール(フロント:アルミ)寸法(mm)【対応VGA】440×435×175ケース形状据え置き型質量(kg)7電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×435×175I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+2×80mmファンと下位互換性、または5×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2
PCケース(据え置き型)
SILVER STONE(シルバーストーン)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷【Grandiaシリーズ】EEB/CEBマザーに対応するハイパフォーマンスケース色ブラック材質スチール(フロント:アルミ)ケース形状据え置き型質量(kg)7電源別売(ATX)寸法(幅W×奥行D)(mm)【対応VGA】345×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×425×175I/OポートUSB3.1:-USB3.0:2USB2.0:-マイク:1ヘッドフォン:1対応マザーボードATXSSI-CEBSSE-EEB拡張スロット数7+1冷却システム前面:-背面:2×80mmファンスロット(オプション取り付け)底面:2×120mm給気ファン,900rpm,18dBA(1×120mmファン+3×80mmファンと下位互換性、または6×60mmファン)内部:-サイド:1×120mm給気ファン,900rpm,18dBA1×120mmファンスロット(オプション取り付け)トップ:大型開口部ドライブベイ外部:5.25"×2(光学式ドライブのみをサポート)内部:3.5"×82.5"×2