カテゴリ

  • 制御機器(157)
  • 切削工具(19)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-101」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFT SHIMANO(シマノ)

    20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
    仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80ドラグ力(Kg)最大:4
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
    仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:101W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100-1213アズワン品番65-7219-70
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    439税込483
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 変電設備・発電設備・蓄電設備標識 山陽商会(AMENITY COX)

    変電設備・発電設備・蓄電設備標識

    山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
  • タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナー

    タイトアンカー(ドブメッキ)

    エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
    用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
  • エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)

    エアコンダクトカッタ101

    MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
    トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
  • 折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ

    折りたたみデスク&チェア

    ナカバヤシ
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。 使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
    材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装幅(mm)800質量(kg)デスク/7.5、チェア/2.5高さ(mm)710奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
  • ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工

    ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
  • ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所)

    ディスタンスカラー DC

    MIYOSHI(小西製作所)
    259税込285
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
  • コネクタカバー セット アイネックス

    コネクタカバー セット

    アイネックス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
    セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック
  • 防水プリカ用水抜きカップリング 三桂製作所

    防水プリカ用水抜きカップリング

    三桂製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
    用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
  • マーブルメニューブック えいむ

    マーブルメニューブック

    えいむ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    材質PVCページ数ビニール付6ページ
  • キャパティコンテナ CD&DVDサイズ ナカバヤシ

    キャパティコンテナ CD&DVDサイズ

    ナカバヤシ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
    質量(kg)0.63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚収納枚数(枚)38(CD)有効内寸法(mm)W393×D125×H147外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
  • レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)

    レジンダイヤベルト ハード

    ヤナセ(柳瀬)
    24,980税込27,478
    1箱(10本)
    41日以内出荷
    ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
    適合材ガラス、石材など
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • ドブタイトアンカー 大阪魂

    ドブタイトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)

    パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
  • プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業

    プラスチックダクト用 連結カバー

    未来工業
    739税込813
    1個
    翌日出荷
    プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
    材質プラスチック製
  • リモートアクチュエータ シグマ光機

    リモートアクチュエータ

    シグマ光機
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
  • 帆立貝 カモト

    帆立貝

    カモト
    1,598税込1,758
    1袋(50個)
    5日以内出荷
  • ヨードデ・クリーンランドリー ヒロショウ

    ヨードデ・クリーンランドリー

    ヒロショウ
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ヨードデ・クリーンランドリーは、洗濯槽にポイっと入れるだけで洗濯槽・洗濯物の除菌・消臭ができる商品です。洗濯槽にポイっと入れるだけ、1日1回の使用で約3~4カ月使えます。ステンレス槽でも使用可能です。嫌なにおいの元を除菌して洗濯槽と洗濯物を消臭します。
    用途普段の洗濯物に。質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×8×1.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • SUSダクト用カップキット 三桂製作所

    SUSダクト用カップキット

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ストレートシャンクニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
    仕様サイドロック用シャンク径公差h6
  • 3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ) エスコ

    3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DC-101
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー
  • ニュードリルミルチャック ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック

    ユキワ精工
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロックナット端面とコレット端面が面一です。
  • [大工用]折込鋸 エスコ

    [大工用]折込鋸

    エスコ
    4,530税込4,983
    1個
    翌日出荷
    中目。替刃式。縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。ホルダー付きで、携帯に便利です。
    セット内容大工用折込鋸×1、ホルダー×1折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム
  • FDC-C コレットスルー用コレット NTツール

    FDC-C コレットスルー用コレット

    NTツール
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツール

    FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット

    NTツール
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    センターホールシリンダ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    739,800税込813,780
    1個
    4日以内出荷から26日以内出荷
    ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
    最高使用圧力(MPa)70
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
    仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
  • BNCケーブル カナレ電気

    BNCケーブル

    カナレ電気
    14,980税込16,478
    1本(10m)
    当日出荷から21日以内出荷
    高品質な加工により、コネクタ部に防水性があり、伝送性能にも高い信頼性を確保した12G-SDI対応BNCケーブルです。高品質なハーネス加工により、防水性・伝送性能ともに高い信頼性を確保。標準条長:1/3/5/10/20/30/50/70/100m。SMPTEST2082-1(12G-SDI)に適合。シースカラーは4色(黒・茶・緑・紫)をラインアップ。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状。中心コンタクトは経年変化の少ない金めっき仕上げ。中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用
    形状BNC(オス)-BNC(オス)
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • 室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    室内物干金物(横付型)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    室内物干金物(横付型)。アーム部脱着式。4色カラーをご用意。アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン。取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
    仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
  • インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)

    インチねじ複動シリンダ Dシリーズ

    RIKEN(理研機器)
    749,800税込824,780
    1個
    6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)70
  • VESAケーブル カナレ電気

    VESAケーブル

    カナレ電気
    16,980税込18,678
    1本(10m)
    3日以内出荷
    VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。しなやかで、ケーブルさばきが容易です。
    形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
  • ニュードリルミルチャック  B ユキワ精工

    ニュードリルミルチャック B

    ユキワ精工
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    テーパーBT30 7/24