カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(2)

「dc-1314」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(653件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(70件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KLBOURNS
669税込736
1袋(10個)
7日以内出荷
Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 1 mH, 310mA, ラジアル, RLB1314-102KLBOURNS
6,498税込7,148
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 310mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 1.3Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1.6MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 220 μH, 680mA, ラジアル, RLB1314-221KLBOURNS
7,398税込8,138
1袋(130個)
7日以内出荷
インダクタンス = 220 μH最大直流電流 = 680mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 250mΩ許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.4MHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLBリード径 = 0.8mmBourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応