カテゴリ
- 制御機器(389)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(111)
- 電気材料(63)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 測定用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- Lumberg Automation(88)
- ParkerTAIYO(76)
- RS PRO(61)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- SIEMENS(25)
- EATON(イートン)(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- ABB(17)
- 三菱電機(14)
- SMC(12)
- AMPHENOL(10)
- CKD(9)
- 富士電機(9)
- VISHAY(9)
- SCHMERSAL(9)
- TDK(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- 泰和電器(8)
- MURATA(村田製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc-230」の検索結果

ディスクカッター A3 DC-230N
カール事務器(3件のレビュー)¥21,200税込¥23,3201台当日出荷予備の刃やマットは本体に収納できます。最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
組み込みスイッチング電源 24V dc 230mA 5.5W
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷Traco 24 V TMLM 05 シリーズ、5.5 W の出力電力、AC/DC 電源モジュール。スイッチング電源サプライヤで、完全密閉型モジュールにより最高の電力密度を実現しています。SMD 技術を採用し、この電源サプライヤの高い効率保証と信頼性を実現しています。低リプル、低ノイズ 短絡 / 過負荷保護 ユニバーサル入力: 90264 V ac、47440 Hz仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:230mA●定格電力:5.5W●出力数:1●入力電圧:90 264V ac●パッケージタイプ:密閉型●医療規格認定:なし●コード番号:200-3511アズワン品番65-7216-19
フィルムコンデンサ 1500V dc 230μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥72,980税込¥80,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:230μF●電圧:1500V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:178.5mm●等価直列抵抗:1.9mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7098-27
RS Pro LED表示灯, 緑 16mm, 115 V dc、230 V ac
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様定格電圧 = 115 V dc、230 V ac発光色 = 緑取り付け穴サイズ = 16mm電球サイズ = 10 mm長さ = 62.5 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = ハンダタブベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロム強度 = 40 mcd定格電流 = 3 mAピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. 信頼のRSブランドがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。 このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。また、IP67等級の侵入保護性能があり、過酷な環境に最適です。 これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。. 特長と利点:. ; 10 mmカラー拡散丸型レンズ ; 18.3 mmクロムベゼル ; IP67等級のシール構造 ; 想定寿命: 100000時間 ; 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 ; 動作温度範囲: -25 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 62mA 10 x 38mm 125 V dc 230V ac 1箱 10個入
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)7日以内出荷PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電仕様●定格電流:62mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:125 V dc, 230V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:aM●シリーズ:TeSys●コード番号:181-2609アズワン品番65-8064-23
COL P DC230CP8-03SF2 1/8sf x 30"
PerkinElmer(パーキンエルマー)¥209,399税込¥230,3391個8日以内出荷仕様長さ:2.5FEETサイズ(mm)内径: 0.085アズワン品番61-6430-53![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)
ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m]
オーム電機¥389税込¥4281個当日出荷コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
刈払機用チップソー 極デカチップ BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷から5日以内出荷ロウ付け面積が大きく、衝撃に強くチップが飛びにくい刈り払機用チップソー。耐久性・作業効率UP。用途雑草・荒地穴径(Φmm)25.4
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.5 kW
EATON(イートン)¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1タイプ【ドライブ】ベクトル制御許容電流(A)7フィルターあり電源電圧(V)230ac機能モータ制御通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.5kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥549税込¥6041個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
Eaton インバータ DC1 230 V ac 1.1 kW
EATON(イートン)¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)107タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)152許容電流(A)10.5フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力1.1kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)231
Eaton インバータ DC1 230 V ac 4 kW
EATON(イートン)¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)129タイプ【ドライブ】ベクトル制御取付方式フランジ取り付け全幅(mm)175許容電流(A)15.3フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力4kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ, 三相モータ全体的な深さ(mm)273
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.37 kW
EATON(イートン)¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様【フェーズ】1全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50許容入力0.37kW全体的な深さ(mm)184
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムダブルクロス
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)¥4,798税込¥5,2781セット(3枚)9日以内出荷仕様【1】100%マイクロファイバーを使用した清掃クロス【2】髪の毛の1/120の極細繊維を使用【3】北欧5カ国公認のエコラベル「ノルディックスワン」取得材質ポリエステル86%、ナイロン14%シートサイズ(mm)250×250
RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイロットランプ, 130 V dc, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:19mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Power-SOL UPSドメインコントローラ Windows版 UPSネットワーク監視制御ソフトウェア
富士電機¥16,980税込¥18,6781式13日以内出荷分散したUPSとその負荷装置の一元管理を実現するために、複数のUPSグル-プをまとめ、UPSとUPSグル-プ内にある負荷装置の構成を、理論的なUPSドメインとして一括管理する。(管理対象DL3115/DL5107/DL5115/DL9126/DL9145)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:ライセンス証書のため●電気通信事業法備考:ライセンス証書のため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):ライセンス証書のため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4494-18
RS PRO パイロットランプ, 115 V dc, 230V ac, 白, 実装ホールサイズ:16mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ピン保護チューブ、固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、16 mm取り付け、130 Vac、230 Vac / 115 Vac. このLEDインジケータは、突出したクロムベゼルに埋込型拡散型エポキシレンズを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。これらのLEDインジケータは、低消費電力・長寿命で、様々な機器ニーズに適合します。特長と利点:. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 18.3 mmクロムベゼル IP67等級のシール構造 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.8 mm)端子 動作温度範囲: -25 → +60℃仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 350mcd長さ = 62.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
結露防止型 シーリングディフューザー 丸形多層コーン吹出口 ND-C2型
空研工業¥49,980税込¥54,9781台20日以内出荷中コーンに取付けられた結露防止板が結露の発生を防ぎます。結露防止板付き/落下防止ワイヤー付き/SEDなし/ND-C2色KN-95 ハンツヤ(ホワイト)最大風速(m/s)6
組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W
RECOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
組み込みスイッチング電源 48V dc 4.8A 230W
RECOM¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷RACM230-Gシリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな2インチx4インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大230Wattsで、PeakPowerの数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を標準装備しています。80→264Vacの広い入力範囲と最大5000mの動作高度により、このシリーズは世界中で医療、家庭、産業用ITE用途に適しています。ベースプレート冷却、ファンレス動作最大電力:230WユニバーサルAC入力範囲(80→264Vac)無負荷時の消費電力<:0.5W広い動作温度範囲:-40→+80℃ボードに12Vdcファン出力仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:4.8A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7220-82
Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 22 → 30V dc / 230V ac
Custom Power Design¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力電圧:22 → 30V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最高温度:+35℃RoHS指令(10物質対応)対応
Custom Power Design DC/AC自動車用パワーインバータ 200W 11 → 15V dc / 230V ac
Custom Power Design¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様入力電圧:11 → 15V dc 、 出力電圧:230V ac 、 連続出力電力:200W 、 出力電力波形:疑似正弦波 、 出力接続タイプ:英国 3ピン 、 断続的な出力電力:250W 、 長さ:141mm 、 幅:94mm 、 奥行き:45mm 、 最低温度:-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-230DC)
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)230ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
Φ230mm/DC18V 草刈機 充電式
エスコ¥44,200税込¥48,6201台翌日出荷仕様●刈刃サイズ:Φ230mm●全長:1800mm●重量:3.6kg●回転数:4300~5600rpm●連続運転時間:33~51分●充電時間:約32分●電源:DC18V(リチウムイオン5Ah)●付属品:急速充電器(冷却機能付)、Φ230mmチップソー1枚、刈刃カバー、六角棒スパナ、保護めがね、ボックススパナ(17×19mm)、肩掛バンド、工具袋、電池カバー●回転数3段階切替●両手ハンドル仕様●誰でも楽に刈れる●重心バランスがよくなり、エンジン刈払機に近い操作感を実現
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 230V dc 60μF 10%
VISHAY¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●静電容量:60μF●電圧:230V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6969-28
DCギアモータ RS Pro 230 rpm 951Dシリーズ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷仕様出力スピード = 230 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 173 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 29.25 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-230DC
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)230ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ディスクカッター専用替カッターマット
カール事務器(22件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4本)当日出荷ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。材質PVC
リレー 230V ac/dc DIN Railタイプ
ワゴジャパン¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378アズワン品番65-8077-78
モニタリングリレー Broyce Control SPDT 24→230V ac/dc 17.5mm
BROYCE CONTROL¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカッター替刃
カール事務器(20件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
...












![ステレオミニプラグ用延長ケーブル 3m AudioComm AUD-C230N [3.0m] オーム電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82719684-220623-02.jpg)