カテゴリ
- 制御機器(3,396)
- 測定用品(118)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 電気材料(55)
- FA担当者のオススメ新商品(50)
- メカニカル部品(39)
- 科学研究・開発用品(25)
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 溶接用品(15)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 機構部品(12)
- バイク部品(11)
- 防犯用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- バッテリー・電装(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- 測定関連サービス(6)
- 完成車(6)
- 事務用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 医療(5)
- 学童・教育用品(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 農業機械(4)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(3)
- 安全用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 自動車純正部品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KEMET(236)
- IDEC(和泉電気)(209)
- RS PRO(154)
- omron(オムロン)(145)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- TELEMECANIQUE SENSORS(125)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(110)
- 富士電機(97)
- YAGEO(83)
- シュナイダーエレクトリック(78)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(74)
- SMC(73)
- JST(日本圧着端子製造)(65)
- 日本モレックス(molex)(62)
- EPCOS(62)
- 三菱電機(61)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(59)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
- ABB(57)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「dc-250」の検索結果

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-250F
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250W
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250CM
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-250F
SMC¥58,980税込¥64,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250M
SMC¥94,980税込¥104,4781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-250F
SMC¥68,980税込¥75,8781個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-250
SMC¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-250WM
SMC¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W
RECOM¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃●コード番号:190-7736アズワン品番65-7224-97
AC/DCコンバータ 12V dc 250mA 3W
XP POWER¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ寸法(mm)40.6×19.1×19.1質量(g)30定格電力(W)3湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC12精度(%)1(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)250取付け方法PCBマウント温度係数0.02%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40/44.2(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間30ms入力電流(A)0.1/0.06/0.04rms(At 115/230/277VAC)[Full Load]過電圧保護115~140% Vnom効率0.8保管温度範囲(℃)-40~+85アズワン品番65-7213-12過負荷保護130~170%待機時間min16ms、20ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)5~52入力電圧レンジ(V)AC85~305出力数1遅延時間(秒)2(起動)
Vishay アルミ電解コンデンサ 25V dc 250μF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様静電容量 = 250μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 9.525 (Dia.) x 23.8mm長さ = 23.8mm直径 = 9.53mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = TVAリード径 = 18mmVishay TVA ATOMμシリーズ. Vishay TVA ATOMμシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMμシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みスイッチング電源 12V dc 250mA 3W 1セット 18個入
RECOM¥24,980税込¥27,4781セット(18個)7日以内出荷コンパクトな 1in2 フットプリントの RAC03-K シリーズモジュールは、Watts 出力電力を -40 60 ℃、2 Watts 80 ℃ となっていますこのような高電力密度と小型フットプリントにもかかわらず、RAC03-K シリーズは、オートメーション、インダストリー 4.0、IoT、家庭、ホームオートメーションにおける世界規模の用途向けの完全なソリューションとなっていま仕様●入数:1チューブ(18個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:250mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:28.5mm●幅:23.5mm●奥行き:17.9mm●重量:20g●効率:78 (Typ.)%●最高温度:+80℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7225-01
フィルムコンデンサ 1300V dc 250μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥62,980税込¥69,2781袋(5個)7日以内出荷KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子仕様●静電容量:250μF●電圧:1300V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:134.5mm●等価直列抵抗:3mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7094-95
Recom スイッチング電源 12V dc 250mA 3W RAC03-12SER/277
RECOM¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 250mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカッター
カール事務器¥27,980税込¥30,7781台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1仕様紙あて定規付トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)
デイジーチェーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載
YAMAZEN(山善)¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
yesido C250 スマホモニターホルダー
日本トラストテクノロジー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷マグネットでらくらく着脱&回転。メタルリング付属で様々な機器で利用可能。ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
充電式インパクトドライバーセット
エスコ¥83,200税込¥91,5201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性仕様ESCOセット最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~14バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)実用約19、フル約25締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ
コンバテックジャパン¥6,198税込¥6,198非課税商品1箱(5枚)5日以内出荷から8日以内出荷●アクティブな毎日を過ごす方のための単品系ストーマ装具。●凸面構造の面板で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を採用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用しています。●ストーマ袋開口部から排泄物の処理ができ、袋のすそは付属のクリップで留めます。色透明
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
基板カードガイド Bivar 縦置き取り付け 長さ63.5mm 最大PCB厚さ1.9mm
BIVAR¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ:縦置き取り付け●長さ:63.5mm●最大PCB厚さ:1.9mm●Bivar Comp-O-Gidesシリーズ基板カードガイド. Bivar COMP-O-GIDESシリーズは、交換可能なスナップイン式ナイロン基板カードガイドです。 厚さ1.6 mmの基板ボードでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,220nF,±5%
日本ケミコン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 13.8mm高さ = 14.4mm寸法 = 23.2 x 13.8 x 14.4mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
NC用ポイントドリル NPDCシリーズ
岡崎精工¥20,980税込¥23,0781本5日以内出荷から6日以内出荷NC用ポイントドリル OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。先端角が豊富(60°/90°/120°)。ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)。先端角90°・120°もあります
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%
日本ケミコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 18.2mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 18.2 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,33nF,±5%
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.5mm高さ = 8.9mm寸法 = 16.2 x 8.5 x 8.9mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16DC)
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
専用デジマチック マイクロメータMDC
Mitutoyo(ミツトヨ)¥58,980~税込¥64,878~1台ほか当日出荷から69日以内出荷デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001測定力(N)5~10平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ラチェットストップ出力機能測定データ出力機能あり電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16DC
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
...
















![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)










![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)

![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)