カテゴリ
- 制御機器(2,107)
- 測定用品(77)
- FA担当者のオススメ新商品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 電気材料(18)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 切削工具(13)
- バイク部品(11)
- バッテリー・電装(10)
- 溶接用品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 医療(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 防犯用品(2)
- 安全保護具(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(349)
- IDEC(和泉電気)(191)
- 富士電機(97)
- RS PRO(78)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(74)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(58)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(58)
- コーセル(53)
- Aratas(旧:omron)(53)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(48)
- シュナイダーエレクトリック(46)
- 三菱電機(43)
- エスコ(38)
- マルヤス電業(38)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- TDK(30)
- Hongfa(ホンファ)(29)
- JST(日本圧着端子製造)(27)
- ブランドをもっと見る
「dc-250」の検索結果

Vishay アルミ電解コンデンサ 25V dc 250μF
VISHAY¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様静電容量 = 250μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 9.525 (Dia.) x 23.8mm長さ = 23.8mm直径 = 9.53mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = TVAリード径 = 18mmVishay TVA ATOMμシリーズ. Vishay TVA ATOMμシリーズのアルミ電解コンデンサは円筒型の高温絶縁ケースに収納され、長持ちし、漏洩電流が小さくなるように設計されています。 TVA ATOMμシリーズは、TV、ラジオ、電子テスト機器を含む幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 極性付きアキシャルリード 長い保管寿命 高信頼性 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクカッター
カール事務器¥27,980税込¥30,7781台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1仕様紙あて定規付トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)
デイジーチェーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
yesido C250 スマホモニターホルダー
日本トラストテクノロジー¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷マグネットでらくらく着脱&回転。メタルリング付属で様々な機器で利用可能。ボールジョイントと回転アームで角度自由自在。ベースマウントのノブを回すだけでモニターへ簡単取付。
ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載
YAMAZEN(山善)¥50,980税込¥56,0781台5日以内出荷マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫。エレインバッテリー対応。9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計。コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY。車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。持ち運びらくらく設計用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN出力USB Type-A出力電圧(V)5出力電流(A)1電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5保証期間1使用環境温度(℃)-10~32(外部電源使用時)、0~32(専用バッテリー使用時)冷媒R134a
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ、メネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形接続方式めねじ・おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
基板カードガイド Bivar 縦置き取り付け 長さ63.5mm 最大PCB厚さ1.9mm
BIVAR¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷仕様タイプ:縦置き取り付け●長さ:63.5mm●最大PCB厚さ:1.9mm●Bivar Comp-O-Gidesシリーズ基板カードガイド. Bivar COMP-O-GIDESシリーズは、交換可能なスナップイン式ナイロン基板カードガイドです。 厚さ1.6 mmの基板ボードでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,220nF,±5%
日本ケミコン¥4,198税込¥4,6181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 220nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 17.5mm長さ = 23.2mm奥行き = 13.8mm高さ = 14.4mm寸法 = 23.2 x 13.8 x 14.4mm温度特性 = PP許容差(プラス) = +5%共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF
GB[制御機器]¥279税込¥3071個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28.0厚さ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max20容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)4.7
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,100nF,±5%
日本ケミコン¥2,798税込¥3,0781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 12.5mm長さ = 18.2mm奥行き = 11.7mm高さ = 12.3mm寸法 = 18.2 x 11.7 x 12.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1 kV dc, 250 V ac,33nF,±5%
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 33nF電圧 = 1 kV dc, 250 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 8.5mm高さ = 8.9mm寸法 = 16.2 x 8.5 x 8.9mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)250容量許容差(%)静電容量±10静電容量(μF)1![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF
GB[制御機器]¥219税込¥2411個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max22.0厚さ(mm)max9.0ピッチ(mm)max22.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max16容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)2.2![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF
GB[制御機器]¥409税込¥4501個3日以内出荷高耐圧のフィルムコンデンサーです。幅(mm)max28厚さ(mm)max13ピッチ(mm)max28.0使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)250取付後高さ(mm)max24容量許容差(%)静電容量±10パッケージFC-3静電容量(μF)10
デジマチックマイクロ+インプットツールダイレクトセット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥84,980~税込¥93,478~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
AC250・DC125V/ 3A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-203極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)3動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 5A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-205極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)5動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/10A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-210極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)10動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
デジマチックマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
クーラントプルーフマイクロメータ U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)
Mitutoyo(ミツトヨ)¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
デジマチックマイクロ+インプットツール(USB)セット
Mitutoyo(ミツトヨ)¥87,980~税込¥96,778~1セット3日以内出荷から30日以内出荷測定データ出力機能有り。世界最高レベルの高性能を実現しています。約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。ラチェットシンブルにより片手での操作性が向上しています。プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。)。定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。平行度(μm)[2+最大測定長(mm)/100](端数切捨て)器差(μm)±4定圧装置ラチェットストップ材質(測定面)超硬合金チップ付
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 470μF
ニチコン(1件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = ラジアルシリーズ = GG端子タイプ = スナップインニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF
ニチコン¥869税込¥9561袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
AC250・DC125V/ 1A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-201極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC125V/ 2A/2極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥4,710税込¥5,1811個当日出荷エスコ品番EA940MN-202極数2定格電圧(V)AC250/DC125定格電流(A)2動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
AC250・DC 65V/ 1A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA940MN-101極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)1動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
...










![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)








![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 4.7uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579720-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 1uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579650-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 2.2uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579711-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.47uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579641-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 0.047uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579616-251222-02.jpg)
![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 250V 10uF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579729-251222-02.jpg)