カテゴリ
- 制御機器(1,546)
- 測定用品(147)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 家電(51)
- 防犯用品(39)
- 安全用品(15)
- 学童・教育用品(14)
- トラック用品・パーツ(13)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 防災用品(6)
- 医療(6)
- 測定関連サービス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- カー用品(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(290)
- 渡辺電機工業(222)
- RS PRO(139)
- omron(オムロン)(105)
- コガネイ(77)
- 東芝(59)
- シュナイダーエレクトリック(57)
- 長野計器(55)
- Murata Power Solutions(43)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(40)
- REGZA(33)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27)
- XP POWER(27)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(26)
- BROADCOM(25)
- 三菱電機(23)
- RECOM(22)
- TELEMECANIQUE SENSORS(22)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「dc-2ma」の検索結果

Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SC
RECOM¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 90 → 277V ac●実装タイプ: PCBマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -25℃●EN60950-1、UL60950-1 (共に申請中). MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値 75℃超で出力ディレーティング. Recom 2 W、基板実装、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源 - RACシリーズ. 超コンパクトで低プロファイルのRACシリーズ2 W、ユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータ電源です。これらのユニバーサル入力、シングル出力AC/DCコンバータは、基板実装タイプで、高効率低スタンバイ電力、高動作温度を特長としています。このAC/DCコンバータが適合する用途は、時計、リモコン受信機、マイクロコントローラ回路の低電力電源などです。. ワイド入力電圧範囲 超コンパクト低プロファイル: H17 x W22.2 x D33.7 mm 低スタンバイ消費電力: 30 mW 3 kV ac絶縁 低出力リプル 85℃の高い動作温度 ソフトスタート及び短絡保護機能 EMC: EN55022クラスBに適合RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 12V dc 167mA 2W RAC02-12SE/277/W
RECOM¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 167mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 73%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 5V dc 400mA 2W RAC02-05SE/277/W
RECOM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 400mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●効率: 70%●最低温度: -40℃●EN60335 EN55022クラスB IEC/EN/UL 60950. Recom 2 Wシングル出力、有線、密閉整流型AC-DCコンバータ - RAC02-SE/277/Wシリーズ. Recom超小型2 W有線RAC02-SE/277/W電源モジュールには出力電圧3.3512、及び24 Vのモデルが用意されており、入出力絶縁は3 kV ac/1分です。この小型電源は待機消費電力が最大35 mWに抑えられており、特に省エネ性の高いスリープモード及びスタンバイでの使用に適しています。 最も重要な特長は、広い動作温度範囲です。現在、このシリーズの電源モジュールは、温度が-40 ℃にまで低下する地域でも使用できます。 小型設計(高さ ;18 mm)により、ホームオートメーションなどの用途に応用可能なソリューションです。 このシリーズには入力フィルタが内蔵されており、EMI性能が強化され、EN55022クラスBに適合しています。また、この小型電源は、エラー状態が解決した後に自動リスタートする機能により、短絡に対しても保護されています。 コンバータはEN/UL60950-1認定で、3年の保証が付きます。. 広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 0 ℃近辺でも確実に動作 超小型 無負荷電力消費: 35 mW (最大) 最大効率76 % 絶縁出力: 3 kV ac/1分 SCP、OVP保護 幅広い汎用入力電圧: 85 → 305 V ac 最大消費電力40 mW (アイドル時) センサーやスタンバイ装置の給電に最適 障害解消後の自動リスタートによる短絡防止 ワイヤード接続RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチング電源 24V dc 83mA 2W RAC02-24SE/277/W
RECOM¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 83mA●定格電力: 2W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 33.7mm●幅: 22.2mm●奥行き: 17.75mm●シリーズ: RAC02-E/277/W%●最低温度: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ(基本形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(150件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から61日以内出荷小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
小型トグルスイッチ(パネルシール形) Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。端子形状はんだ付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)使用温度範囲(℃)-30~70耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電気的開閉耐久性25000回以上
プリセットカウンタ H7CC-Aシリーズ
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から6日以内出荷「わかりやすさ、見やすさ」を追求。 H7CCは交換時期の見える化や、視認性・操作性の向上で、保全工数/作業工数の削減に貢献する新しい価値を実現しました。 直感操作をガイドするLEDを実装。 電源-入力間を絶縁分離し配線設計をもっと簡単に。 接地や回り込み回路の配慮が不要です。 交換時期お知らせ機能で事後保全を未然に防止・保全工数を削減 簡単に交換時期を算出する計算ツールをご用意質量(g)約120(本体のみ)使用温度範囲(℃)-10~+55(密着取りつけ時:-10~+50)(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC規格IP66、ただしパネル表面のみ(防水パッキン形Y92S-P6使用時)耐電圧充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□D□以外)(AC24V/DC12~48Vタイプは、AC1,500V)制御出力と電源、入力回路間:AC1,500V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□)、AC2,000V 50/60Hz 1min(形H7CC-□SD□以外)非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min桁数6桁 -99999~999999(-5桁~+6桁)タコメータ時 0~999999表示方式7セグメントネガLCD、文字高 カウント値 :10mm(白色)、設定値 : 6mm(緑色)ケース色ブラック(N1.5)最高計数速度30Hz(最小パルス幅16.7ms)、10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1)CP1、CP2共通設定入力方式無電圧(NPN)入力/電圧(PNP)入力切替【無電圧入力】短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、開放時インピーダンス:100kΩ以上【電圧入力】”H”レベル:DC4.5~30V、”L”レベル:DC0~2V(入力抵抗約4.7kΩ)機能1段プリセットカウンタ、トータルプリセットカウンタ制御出力接点出力タイプ AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)、トランジスタ出力タイプ DC30V max. 100mA max. 残留電圧DC1.5V以下(実力約1V)漏れ電流0.1mA以下入力信号CP1、CP2、リセット、トータルリセット絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間寿命機械的寿命:1000万回以上電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃)耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)定格消費電力(VA)約6.8(AC100~240V)、約5.5/3.3W(AC24V/DC12~48V)復帰方式外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット)インパルス電圧(V)電源端子間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.0kV)導電部端子と露出した非充電金属部間:6.0k(AC24V/DC12~48Vタイプは、1.5kV)耐衝撃(誤動作)100m/s2 3軸各方向 各3回許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)出力モードN、F、C、R、K-1、P、Q、A、K-2、D、L耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h入力モード加算(UP)、減算(DOWN)、加減算(UP/DOWN A(指令入力)、UP/DOWN B(個別入力)、UP/DOWN C(位相差入力))、UP/DOWN D(指令入力)、UP/DOWN E(個別入力)、UP/DOWN F(位相差入力)センサ待ち時間(ms)290以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません)プリスケール機能有り(0.001~99.999)ワンショット時間(s)0.01~99.99外部機器への供給電源DC12V(±10%)100mA(形H7CC-A8□を除く)振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)停電記憶方式不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上小数点設定有り(下3桁)プリセット段数(段)1段
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 200 mA 15W TMP 15512
TRACO POWER¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 2 A, 200 mA。定格電力 = 15W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = PCBマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 74mm。幅 = 54mm。奥行き = 19.3mm。シリーズ = TMP%。最高温度 = +60℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
押ボタンスイッチ LP01シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(27件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。色黒種類非照光式規格UL、C-UL接点構成切替接点(C接点)ボタン形状丸端子形状はんだ耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)操作操作量:約3mm接点材質銀機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作ON-色(本体)黒適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5パネル取付方式ねじ取付最大取付パネル厚(mm)2~6.5電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
小形押ボタンスイッチ Sシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。種類非照光式ボタン色黒ボタン形状丸取付穴径(Φmm)12.5
ターミナルリレー G6D-F4B / G3DZ-F4B
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。質量(g)約65使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)45~85
TRACOPOWER スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2 A, 150 mA 15W TMP 15515C
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷出力電圧 = 5 V dc, ±15 V dc。出力電流 = 2 A, 150 mA。定格電力 = 15W。出力数 = 3。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 96mm。幅 = 54mm。奥行き = 23.3mm。シリーズ = TMP%。重量 = 132gRoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 非照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(16件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)機能動作ON - OFF使用温度範囲(℃)-25~70定格電圧(V)125/250耐電圧AC2.0kV (端子・端子間 1分間以上)AC4.0kV (端子・アース間 1分間以上)定格電流(A)無誘導負荷:10/誘導負荷:8取付寸法(mm)19.2×12.9耐熱性はんだごてをご使用の場合:温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)LED色-接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)電流容量(A)10 AC125V10 AC250V機械的開閉耐久性30000回以上電気的開閉耐久性10000回以上ボタン倒れ角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から69日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥889税込¥9781袋(5個)当日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から92日以内出荷消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。種類アンプ内蔵型短絡保護装備
フジソク スライドスイッチ 1回路 2接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥299税込¥3291個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = サイド接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥90~税込¥99~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカスイッチSタイプ JWシリーズ 照光式
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から52日以内出荷操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等極数1回路単極単投端子形状はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50規格UL、VDE、C-UL定格電圧(V)125/250定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)電流容量(A)10(AC125V)、10(AC250V)操作部形状ロッカボタン倒れ角度(°)30色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応回路構成単極単投投数単投
タイムスイッチ TB20シリーズ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
NKK Switches スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399税込¥4391個翌々日出荷仕様●接点構成: SPDT●実装タイプ: PCB●動作特性: ラッチ●コンタクト定格電流: 100 mA @ 30 V dc●末端様式: スルーホール●アクチュエータタイプ: スライド●接触抵抗: 20mΩ●機械的寿命: 10000Operations●コンタクト材質: 銀℃●はんだ耐熱性:はんだ付け後2分間は常温放置してください。丸洗い洗浄はできません。. スライドスイッチ SSシリーズ. はぎれの良い操作感覚 接触部はデュアルコンタクトで高い接触信頼性 接点は二面摺動接触方式によるセルフクリーニング フラックスの侵入をシャットアウトRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 ±15V dc 500mA 15W ECL15UD02-P
XP POWER¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C長さ(mm)62幅(mm)30.7奥行(mm)20定格電力(W)15最高温度(℃)70出力電圧(V)±15dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)500効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント出力数2
Wurth Elektronik スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 42 V dc
WURTH ELEKTRONIK¥349税込¥3841個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 100 mA @ 42 V dcターミナルタイプ = Solder Lugアクチュエータタイプ = スライド長さ = 8.42mm幅 = 2.5mm深さ = 6.4mm寸法 = 2.5 x 8.42mm接触抵抗 = 30mΩ機械的寿命 = 2000Cycles定格電圧 = 12V dcWS-SHTシリーズスライドスイッチ. 金めっきコンタクト及び端子 寿命: 2000ステップ ウエーブはんだ付け: 260 ℃で最大10秒間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
小型 パワーLED回転灯 Φ106 LRSC-Aシリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~特価1個当日出荷から73日以内出荷新開発「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。 Φ106サイズのLED省エネ回転灯新登場。ベストセラー商品がついにLED化!! ローコストのLED回転灯 光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。(AC/DC24V仕様で3W) AC/DC24V仕様はP.L.C.でダイレクト駆動可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応可能なP.L.C.で制御可能) 保護特性IP23(正方向取り付け時)です。 ボディはABS樹脂、グローブはポリカーボネート樹脂を使用しています。 DC48V仕様も対応。 拡散レンズ(LRSC-C)装着により、上下方向の視認性が向上します。 メーカーのイチオシ商品。ロングセラー長寿命。 ラバーベース(G-103)の使用によりIP55に対応します。用途広告看板用にマッチするデザイン。引出し線長さ(mm)400
小型デジタル圧力計 形番:GC31
長野計器(5件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 300 mA @ 4 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 300 mA @ 4 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -20 → +70℃Slide Switch CUS Series. Low-profile multi-position SMT pcb slide switches. Gold coated contacts for superior contact stability Very low profile: body height only 1.4mm Lead-free and cadmium-free designRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥859税込¥9451袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ最小動作温度 = -40℃Jumper Switch CJS Series. Alignment marker allows easy identification of slider position Gold plated SPCO contacts - centre-off types also available (neutral detent) Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 70mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃スライドスイッチ CMSシリーズ. 表面実装 自動搭載対応 金メッキ、ツイン接点で優れた接触安定性RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ近接センサ GX-12
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から72日以内出荷種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状角キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付保存湿度範囲35~95%RH使用湿度範囲35~85%RH応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下最大応答周波数(kHz)0.5動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
エムティティ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 2回路 2接点 100 mA @ 12 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥5,498税込¥6,0481袋(10個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = 表面実装スイッチの動作 = 維持コンタクト定格電流 = 100 mA @ 12 V dcターミナルタイプ = ガルウィングアクチュエータタイプ = ノブ長さ = 10.8mm幅 = 5.4mm深さ = 5.2mm寸法 = 10.8 x 5.4 x 5.2mm接触抵抗 = 70mΩ機械的寿命 = 30000Cycles動作温度範囲 = -40 → +85℃Copal CMSシリーズスライドスイッチ(SMD). RoHS対応 金めっきツインコンタクト機構で優れたコンタクト安定性 負荷寿命: 30,000回 自動取り付けに対応 高温のはんだ付け処理に対応 2又は3ポジションのオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産コパル電子 スライドスイッチ 1回路 2接点 100 mA @ 6 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥859税込¥9451袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC装着タイプ = PCBコンタクト定格電流 = 100 mA @ 6 V dcターミナルタイプ = 表面実装アクチュエータタイプ = スライド接触抵抗 = 100mΩ動作温度範囲 = -40 → +85℃ジャンパスイッチ CJSシリーズ. カバーへのラインマーキングによりスライダ設定が容易 OFFポジション(中立)付もラインナップ 鉛フリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ MRシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(13件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。軸径(Φmm)2.28軸の形状丸軸使用温度範囲(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
フジソク スライドスイッチ 2回路 3接点 300 mA @ 30 V dc
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥129税込¥1421個翌々日出荷仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DP3T装着タイプ = スルーホールスイッチの動作 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 300 mA @ 30 V dcターミナルタイプ = スルーホールアクチュエータタイプ = トップ接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 5000Cycles品番< 664-5652') 664-5652/のスライドスイッチには金めっきコンタクトが印加されています。. フジソクマイクロミニチュアスライドスイッチ - MFSシリーズ. フジソク社のマイクロミニチュアMFSシリーズスライドスイッチは、10 A @ 5 V dcという低スイッチング電流が必要な数多くの用途で使用できます。 このスライドスイッチはマイクロミニチュアボディプロファイルを備え、SPDT、DPDT又は4PDTのコンタクト構成が用意されています。また、ストレート又はライトアングル基板実装端子を供えたスライドスイッチやはんだタグ端子を備えたパネル取り付けタイプなどのオプションも用意されています。. 基板実装タイプやパネル取り付けタイプ(品番< 664-5659') 664-5659/と< 664-5656') 664-5656/ははんだタグ端子を備えており、パネル取り付けに最適) 最小定格: 10 mA @ 5 V dc 電気的寿命: 5,000回 絶縁耐性: 100 Ω以上(品番< 664-5656') 664-5656/及び< 664-5665') 664-5665/の絶縁耐性は300 MΩ以上) 絶縁耐性:500 V ac(1分間)RoHS指令(10物質対応)対応
...