カテゴリ

  • 制御機器(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(27)
  • 農業機械(18)
  • 測定用品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-37」の検索結果

関連キーワード
346件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンパー(R) フロント (DC37) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(R) フロント (DC37)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • ダンパー(L) フロント (DC37) MAZDA(マツダ)

    ダンパー(L) フロント (DC37)

    MAZDA(マツダ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
  • D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DC 37POS TH

    日本モレックス(molex)
    4,798税込5,278
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DC 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1660-24
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, メス, パネルマウント, DC37S064TLF

    AMPHENOL
    20,980税込23,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)68.94幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF

    AMPHENOL
    28,980税込31,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • シングルロック・クレセント 中西産業

    シングルロック・クレセント

    中西産業(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • 壁掛け扇風機 TEKNOS

    壁掛け扇風機

    TEKNOS
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機。静音
    ホワイトハネ径(cm)35羽根枚数7枚モーターDCモーター風量調整3段階切替リモコンあり左右首振あり切タイマー7.5時間切りタイマーリズム風あり
  • 天然の木からできた粘土 ウッドフォルモ PADICO(パジコ)

    天然の木からできた粘土 ウッドフォルモ

    PADICO(パジコ)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)140×30×90質量(g)約500
  • ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPAN

    ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用

    SCC JAPAN
    34,980税込38,478
    1ペア
    当日出荷から4日以内出荷
    2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
    付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    タイププレスコンタクトタイプ
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
    仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
    形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
  • SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雌コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型寸法H(mm)1.2定格電圧(V)AC200定格電流(A)1寸法I(mm)24.37寸法G(mm)6.17コンタクト形状メス結線方法圧着
  • SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    シェルサイズ5種類角型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート定格電圧(V)AC350定格電流(A)3
  • D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。
    仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
  • モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W サンワサプライ

    モバイルバッテリー USB PD対応 PD60W

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    USB Power Delivery(USB PD)規格による最大60Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンへ充電ができる容量19800mAh(並列換算値)のモバイルバッテリーです。最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを2ポート搭載しており従来のUSB Aコネクタケーブルを接続してスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することもできます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD30W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3~4時間で蓄電することができます。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB-IF認証品のUSB TypeCケーブル付きです。(最大20V/3Aまで対応)。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
    仕様電池種類:リチウムイオン電池、電池容量(V):10.8、電池容量(mAh):6600mAh、電池容量(Wh):71.28、入力端子形状:USB Type-C、DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 3A、DC15V 3A、DC20V 3A(最大60W)USB A:DC5V/2.4A、ノートパソコン給電:対応セット内容本体、USB-IF認証 USB Type-Cケーブル(USB PD60W対応)、取扱説明書・保証書最大出力(W)USB PD:60、USB合計:60※USB Aポートのみの場合は12W端子形状USB出力:USB A,USB Type-C充電時間3~4時間※USB PD30W以上に対応したAC充電器使用時本体形状その他バッテリー容量(Ah)6.6定格入力DC5V 3A、DC9V 3A、DC12V 2.5A、DC15V 2A(最大30W)出力ポートUSB:3ポート※USB Type-C×1、USB A×2USB定格出力電圧/電流:USB Type-C、PD:対応
  • Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05) HIROSE(ヒロセ電機)

    Hirose D-subコネクタ, 37極, メス, ケーブルマウント, CDC-37S(05)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)69.32幅(mm)20.97寸法(mm)69.32×20.97×12.55ピッチ(mm)2.76極数37定格電圧(V)350.0、490.0定格電流(A)3深さ(mm)12.55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
  • SUS(エスユウエス) S-7045スイッチ3点(GR)/2点L -配線なし SUS(エスユーエス)

    SUS(エスユウエス) S-7045スイッチ3点(GR)/2点L -配線なし

    SUS(エスユーエス)
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = メスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L SUS(エスユーエス)

    S-7045スイッチ4点S(GGRR)/2点L

    SUS(エスユーエス)
    5,998税込6,598
    1台
    5日以内出荷
  • パイプ(R) ABS (DC) MAZDA(マツダ)

    パイプ(R) ABS (DC)

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    5,298税込5,828
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • コンデンサー (DC) MAZDA(マツダ)

    コンデンサー (DC)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • L717SDC37P AMPHENOL

    L717SDC37P

    AMPHENOL
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    CNC自動旋盤における高精度なドリル・リーマ加工をハイドロチャックがサポート。レンチ1本で、狭い機内でも簡単に工具交換が行なえます。
    A15寸法B2(mm)15.8
  • ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準

    青木精密工業
    169,800税込186,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • スイデン 集じん機 手動塵落し スイデン

    スイデン 集じん機 手動塵落し

    スイデン
    799,000税込878,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置電源(V)3相200材質(本体)材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム
  • ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • チューフィングバットカバー アイボリー地 DC-3732IJシリーズ スリーライン

    チューフィングバットカバー アイボリー地 DC-3732IJシリーズ

    スリーライン
    26,980税込29,678
    1袋(5個)ほか
    10日以内出荷
    デリカショーケースやビュッフェラインで活躍するメラミン製バット。ダブルコーティングで汚れがつきにくい高品質な仕上がりです。食器洗浄機に使用でき、耐久性も備えています。バットとカバーをセットしたまま積み重ねができます。チューフィングディッシュの1/1サイズと2/3サイズに対応します。汚れのつきにくいダブルコーティング加工を施しています。マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。バットとカバーはそれぞれスタッキングができます。2/3サイズはカバーをしたままスタッキングができます。カバーはディスプレー用トレイとしてもお使いいただけます。使用上の注意、直火での使用はできません。電子レンジは使用できません。料理を温める場合は湯温80℃以下、2時間程度としてください。急激な温度変化は割れや変形の原因となります。使用後は速やかに洗浄してください。汚れが目立ち始めたら酸素系漂白剤で漂白してください。ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。スリーラインでは豊富な実績及びテストデータをもとにお客様の環境に応じた最適なご提案をさせていただきます。美観性の追求「ダブルコーティングメラミン」、特許製品特許第4229972、ダブルコーティングメラミンは器の内外両面をグレーズ(透明なメラミン樹脂)でコーティングした食器です。グレーズにより汚れがつきにくく光沢を保ち、絵柄が両面に入ることで盛り映えのする表情豊かな器となりデザイン性と利便性を追求しています。
    仕様●色:アイボリー地●サイズ(mm):372×322×17●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P

    AMPHENOL
    9,698税込10,668
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート
    長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
  • ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業

    ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸

    青木精密工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
  • DCモーター Nidec  DMN37シリーズ 日本電産

    DCモーター Nidec DMN37シリーズ

    日本電産(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 9.2 W出力スピード = 3600 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 24.5 mNm長さ = 81.2mm幅 = 38.4mm寸法 = 38.4 (直径) x 81.2 mm許容電流値 = 600 mA基準合致 = RoHSNidec - DCブラシモータDMN37. ブラシDCモータDMN37シリーズ. DCブラシモータ 12 V又は24 Vを用意 7.2 W又は9.2 Wを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューフィングバットカバー 黒釉地 DC-3732KYJシリーズ スリーライン

    チューフィングバットカバー 黒釉地 DC-3732KYJシリーズ

    スリーライン
    26,980税込29,678
    1袋(5個)ほか
    10日以内出荷
    デリカショーケースやビュッフェラインで活躍するメラミン製バット。ダブルコーティングで汚れがつきにくい高品質な仕上がりです。食器洗浄機に使用でき、耐久性も備えています。バットとカバーをセットしたまま積み重ねができます。チューフィングディッシュの1/1サイズと2/3サイズに対応します。汚れのつきにくいダブルコーティング加工を施しています。マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。バットとカバーはそれぞれスタッキングができます。2/3サイズはカバーをしたままスタッキングができます。カバーはディスプレー用トレイとしてもお使いいただけます。使用上の注意、直火での使用はできません。電子レンジは使用できません。料理を温める場合は湯温80℃以下、2時間程度としてください。急激な温度変化は割れや変形の原因となります。使用後は速やかに洗浄してください。汚れが目立ち始めたら酸素系漂白剤で漂白してください。ニュークックチルシステムに最適「耐熱・耐変色性メラミン」、加熱調理した食品を急速冷却して細菌の増殖を抑え、再加熱して提供するクックチルシステム。HACCPに準拠した衛生管理のもと、病院・高齢者施設などのさまざまな施設でニュークックチルシステムの導入が進んでいます。ニュークックチルシステムでは、盛り付けされた食器を熱風再加熱機器やスチームコンベクションなどを利用して提供していますが、高温加熱の繰り返しにより食器の変色が課題になっていました。スリーラインでは、耐熱、耐変色性のメラミン樹脂を原料メーカーとあらたに開発。長期間の使用でも変色がおこりにくいメラミンエックスと更に両面をグレーズコーティングされたフォーリストを製品化しています。スリーラインでは豊富な実績及びテストデータをもとにお客様の環境に応じた最適なご提案をさせていただきます。美観性の追求「ダブルコーティングメラミン」、特許製品特許第4229972、ダブルコーティングメラミンは器の内外両面をグレーズ(透明なメラミン樹脂)でコーティングした食器です。グレーズにより汚れがつきにくく光沢を保ち、絵柄が両面に入ることで盛り映えのする表情豊かな器となりデザイン性と利便性を追求しています。
    仕様●色:黒釉地●サイズ(mm):372×322×17●材質:メラミン樹脂●耐熱温度:120℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用不可●▼蒸気式再加熱:使用不可●▼電子レンジ:使用不可●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
  • D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    669税込736
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-Subコネクタ ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-Subコネクタ ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷