曜日別特売

壁掛け扇風機

壁掛け扇風機 - TEKNOS壁掛け扇風機 - TEKNOS

お財布にもやさしい省電力のDCモーター壁掛け扇風機。効率良く空気を循環。
壁に取り付け足元のスペース確保。エアコンの補助としても。
DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機
静音

色
ホワイト
ハネ径(cm)
35
羽根枚数
7枚
モーター
DCモーター
風量調整
3段階切替
リモコン
あり
左右首振
あり
切タイマー
7.5時間切りタイマー
リズム風
あり
内容量
1台
取扱説明書:(1.93MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81010898KI-DC370
¥6,350
¥6,298
¥6,928(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする