31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックやバスの24V車両でスマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能](1)出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 (2)出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。(3)異常温度検出保護:製品内部の温度が約100℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(4)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。(5)力電圧低下保護:入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。(6)入力過電圧保護:入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5 出力電流(A)定格:2.1、最大:2.4 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 回路方式P.W.M.方式インバーター
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100 出力波形正弦波
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付 電圧(V)24
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
入力電圧(V)DC24(21~31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1 出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ) 入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0) 出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力電流(A)1.2(最大) 定格出力(W)24 最大出力30 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵) 変換効率(%)80以上 本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H) 回路方式P.W.M.方式 瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1 出力オーバー保護AC100VDC12V 出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 2 出力ショート保護AC100V 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 3 異常温度検出保護AC100VDC12V 本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。 4 入力逆接続保護AC100VDC12V 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5 入力電圧低下保護AC100V 入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。 6 入力過電圧保護AC100V 入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ) 入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0 出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100 使用温度範囲(℃)-20~+40 最大出力(W)30 出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大) 定格出力(W)24 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵) 変換効率(%)75以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35 回路方式P.W.M.方式 瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
3,888 税込4,277
当日出荷

1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護) 旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W USBとコンセントで安定した電源を供給 大型車両(トラック、バス)向きインバーター AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375 アズワン品番65-2226-46
1台
34,400 税込37,840
翌日出荷

いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵) ブラック 使用温度範囲(℃)-20~+40 出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付) 出力波形矩形波 回路方式P.W.M.方式インバーター 保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路 使用電圧範囲(V)21~30
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

矩形波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付 ※定格出力は車種により異なります。 【USB端子仕様】 大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード アズワン品番64-7926-15
1個
8,430 税込9,273
欠品中

6つの保護機能でトラブルを未然にガード 1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。 USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。 AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W バッテリー接続コード 付属(70cm)
付属品バッテリー接続コード 質量(g)1375 最大出力(W)1000 コード長さ(m)0.7 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V) 定格出力(W)800 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76 回路方式P.W.M.方式インバーター 入力電源バッテリー接続 ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵) 動作温度(℃)-20~+40 瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2 仕様高効率スイッチングモード 付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m 質量(kg)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92 定格出力560W 冷却方式過熱防止クーリングファン 最大出力600W(MAX) 出力波形正弦波 変換効率(%)最大85 保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護 出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 材質アルミニウム(アルマイト加工) ブラック 質量(g)600 定格出力(W)150 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2 仕様高効率スイッチングモード 付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62 定格出力280W 冷却方式過熱防止クーリングファン 最大出力300W(MAX) 出力波形正弦波 変換効率(%)最大85 保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護 出力周波数60Hz
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)400(USB出力含む) 入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)50/60(切り替え) 出力波形正弦波 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A)25×3 USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V) 付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード 使用温度範囲(℃)-20から+40 本体質量(g)580 定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A 最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 変換効率(%)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く) 回路方式P.W.M.方式インバーター コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵) ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ) アズワン品番64-8639-14
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm)292×233×79 質量(kg)2.7(ケーブル除く) 出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V)12/24 コード長さ(cm)バッテリークランプ:60 充電時間(時間)約7 充電可能回数約2000回 アズワン品番64-9371-18 蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

1個
84,400 税込92,840
翌日出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニ3WAY電源インバーター 24V
ブルーイルミネーション機能(保護回路作動時は赤色) 5種類の安全保護回路を搭載
用途トラックの電源(DC24V)を家庭用電源(AC100V)に変換し、定格120Wまでの家電製品が車内で使え、またDC5V(USB)に変換するインバーターです。 出力電圧(V)AC100/DC24/USB5 入力電圧(V)DC24 定格出力AC100Vコンセント(定格120W/瞬間最大出力150W)・DC24V(10A)・USBポート(2.1A/0.7A)2個所同時使用可能 コード長さ(cm)約80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×65×39
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
1台
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100 出力(USB)DC5V 500mA 最大出力(W)2000 端子形状(USB)Aタイプ 本体質量(g)4800 定格出力(W)1800 コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95 使用環境温度(℃)0~40 回路方式P.W.M方式 動作範囲11~15V 保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ25A×10(本体に内蔵) 入力電源バッテリー接続 瞬間出力(W)(最大)3200
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

車内でも家電が使える! DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも! 定格入力電圧(V)DC12/24 出力電圧(V)AC100 仕様屋内型 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く) 定格出力1000VA 最大出力2000VA(3秒以内) 出力周波数(Hz)50/60±1% 使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで) 使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと) 入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33 安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V 材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維 質量(g)220±10 入力電圧(V)DC12/24 定格出力(W)300 コード長さ(mm)1200±5.0(有効長) 保存温度(℃)-20~70 作動温度(℃)-10~40
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590 出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62 定格出力(W)400(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

24V車でつかえる。 スマホ、タブレットなどの急速充電対応。 バッテリー電圧の変化に強い。広い入力電圧範囲で電圧・変化も安心。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。 入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0V~30.0V) 出力電圧(V)(アクセサリーソケット)DC12.5、(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5 使用温度範囲(℃)-20~+40 最大出力(W)30 出力電流(A)(アクセサリーソケット)最大12.5(5分以内)/定格10、(USB端子)最大2.5/定格2.1 定格出力(W)24 出力周波数(Hz)55 出力波形短形波 変換効率(%)(アクセサリーソケット)85以上、(インバーター部)80以上 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×73.5×35 回路方式P.W.M.方式 電源コード70cm(15Aヒューズ内蔵)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。 AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。 定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。 8つの保護機能で大きな安心。 基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5 使用温度範囲(℃)0~+40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く) 出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え) 定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A 最大出力(W)1000 出力波形正弦波 波形歪THD4%以下 回路方式P.W.M.方式マイコン制御 付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m 仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

慧通信技術工業ポータブルパワーHPP+HBBユニット
エコ商品
入力周波数(Hz)50Hz:47~53/60Hz:57~63 バッテリー容量(Wh)1600 短絡保護あり(2sec) 質量(kg)65(1set) 出力電圧(V)【インバーター部】AC100±3%、【充電部】最大DC29.4 抵抗(mΩ)約22(内部) 過電圧保護(V)【入力】33±0.5 電圧(V)【入力低電圧保護】DC21±0.5 ユニット用電源電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリーAGM 最大放電電流(A)100/130(5sec) 周波数(Hz)50/60±0.3 使用温度範囲(℃)-20~50 セット内容HPP-2000×1、AC電源ケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12)、HBB-1000×1、DCケーブル×1、通信ケーブル×1(RJ12/RJ45)、AC電源ケーブル×1 公称電圧(V)【インバーター部】DC24、【充電部】AC110 入力電圧(V)【インバーター部】DC21~33±0.5、【充電部】AC90~132 切替時間(秒)0(無瞬停) ディスプレイ電池寿命、電池電圧、エラーコード他 入力電流(A)【インバーター部】最大130、【充電部】最大30 電流(A)【スタンドバイ】<0.2、【充満】4~50、【公称】公称16.5/AC110V 無負荷電流(A)<2.0 保管温度範囲(℃)-30~70 使用環境湿度(%)0~93※結露無き事 仕様【連続出力電力】2000VA±3%、【サージ電力】負荷101%~115%(1分間)/負荷116%~200%(3秒間) リトライ4 回・4000VA(2秒間)リトライ4 回、【最大効率(最大負荷)】88%、【INV. AC 出】20A MAX、【AC 出力】20A MAX、【入力保護】過電圧/低電圧、逆極性(内部ヒューズ)、【AC出力保護】短絡/過負荷、【AC入力保護】サーキットブレーカー(30A)、【温度保護】シャットダウン、【バッテリー温度保護】組込バッテリー温度センサー、【力率改善(PFC)】>0.95(>80% Load)、【バイパスリレー仕様】30Amp/250VAC、【空冷】温度・負荷制御冷却ファン、【バッテリーバンクユニット】並列最大49台/約50KWh、【双方向充電器】28V/4A、【バッテリー電圧モニター/バッテリー温度モニター/バッテリー容量表示/バッテリーライフタイムリマインダー】ディスプレイに表示、【太陽光パネルダイレクト入力PWM充電器制御】内蔵、【太陽光パネルMPPT制御ユニット】オプション、【充電制御モード】MCM MODE & FCM MODE、【自己放電】周囲温度25℃で6か月保管した後でも貯蔵前の75%以上の容量であること、【安全基準】UL1989 (file number MH14533)、【ユニット内蔵セル数】6 付属品AC充電ケーブル/BATケーブル/RJ11ケーブル/RJ45ケーブル/製品シリアルコード 幅(mm)244(1ユニット) 高さ(mm)326(1ユニット) 奥行(mm)530(1ユニット) 定格出力(W)2000(サージ4000VA) 充電時間(時間)約10(AC)、約1(DC) 波形純正弦波Pure Sine Wave (THD < 5% @12.5V / 25V, linear load) 入力ポートAC/BATソケット/ソーラー 出力ポートAC/BATソケット
1台
2,398,000 税込2,637,800
3日以内出荷