自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
定格出力(W)400(USB出力含む)
入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続
出力周波数(Hz)50/60(切り替え)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)
ヒューズ容量(A)25×3
USB規格Aタイプ/Cタイプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100
出力(USB)DC5V 500mA
最大出力(W)2000
端子形状(USB)Aタイプ
本体質量(g)4800
定格出力(W)1800
コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95
使用環境温度(℃)0~40
回路方式P.W.M方式
動作範囲11~15V
保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)
ヒューズ25A×10(本体に内蔵)
入力電源バッテリー接続
瞬間出力(W)(最大)3200
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。
正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。
正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。
別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。
家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12
出力周波数(Hz)50/60
出力波形正弦波
保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護
コンセント2口
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート1口(DC5V/2.1A)
出力電圧(V)AC100/110/115/120
周波数(Hz)50/60
安全規格UL458準拠、FCC classA
波形正弦波(歪率3%未満)
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1
材質アルミ
色黒
出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)
最大出力(W)1200
本体質量(g)2100
出力電圧(V)DC5
定格出力(W)1000
外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5
出力波形正弦波
内蔵ヒューズ50A/32V×4PCS
RoHS指令(10物質対応)対応
出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
入力電圧(V)DC12
出力波形正弦波
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力500Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約990
出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×110×62
定格出力(W)500、最大:580
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100
出力波形正弦波
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
付属品取扱説明書×1、バッテリー接続クリップコード×2、シガーソケット接続コード×1
色レッド
本体質量(g)約620
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300、最大:380
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
【90%に近い変換効率】
インバーターはバッテリーの電圧である直流(DC)から、家庭用コンセントの交流(AC)へ変換して利用します。その際に変換効率が低いと、バッテリーの消費量が多くなり、寿命を短くしてしまう恐れがあります。RENOGYの正弦波インバーターは、90%近い変換効率を実現し、バッテリーを長持ちさせることができます。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
他の特長:
2V DCシステムに適用しています。定格出力1000W、サージ電力は2000Wとなります。
高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。
過負荷保護機能は、DC入力とAC出力の両方の各部品を保護しています。
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。
インバーターに内蔵された高速運転ファンにより、インバーターを高温の環境でも稼働させることができます。
地絡遮断(GFCI)保護、ETL認証済の5V/2.1A USB ポート、ACハードワイヤポートが内蔵されています。22SQケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。
静電気やハミングノイズは発生しません。
バッテリー低電圧時(10.5V以下)にアラーム音が鳴ります。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力1000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの電源が無い屋外での使用に最適です。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)2.3
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:2000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)1000
寸法(cm)27.2×17.0×7.5
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.83MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ
内部回路による入力逆接続保護機能
ファンレスによる静音動作
広い入力電圧範囲
動作温度
高効率
出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置
定格入力電圧(V)12
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向
周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz
最大出力360VA(3分)
消費電流(mA)(スタンバイモード)8
出力波形正弦波(歪率3%未満)
保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度
定格電力(VA)300
無負荷電流(A)0.7
効率(定格負荷)90%
入力電圧範囲(V)10.5~17dc
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)-20から+40
本体質量(g)580
定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)
アズワン品番64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
出力電圧(V)AC100
使用温度範囲(℃)-0~+50
入力方式バッテリー直結方式
出力周波数(Hz)50/60切替式
出力波形正弦波
変換効率(%)約90
保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路
回路方式スイッチングPWM方式
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g)590
出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)
コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9
出力電圧(V)AC100/DC5
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62
定格出力(W)400(USB出力含む)
出力波形調整矩形波
USBポートAタイプ/Cタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2
仕様高効率スイッチングモード
付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92
定格出力560W
冷却方式過熱防止クーリングファン
最大出力600W(MAX)
出力波形正弦波
変換効率(%)最大85
保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V 2.4A USB出力×2系統を同時に使用できます。
定格出力800W 。最大出力1000Wの大容量で起動電力に対応。
8つの保護機能で大きな安心。
基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×302×82(突起部除く)
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
定格出力インバーター部:800W、USB端子:2系統、2.4A+2.4A
最大出力(W)1000
出力波形正弦波
波形歪THD4%以下
回路方式P.W.M.方式マイコン制御
付属品入力端子カバー(1個)※クリップ付電源コード(赤)に装着、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書、バッテリークリップ付電源コード 2.0m、クリップ付アース線 1.5m
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:2000W(0.1秒以内)
電子制御・位相制御を利用した電化製品など「正弦波」の交流電源使用を前提に設計された機器でも安心してお使いいただけます。
AC100V出力コンセント×2系統と5V2.4AUSB出力×2系統を同時に使用できます。定格出力1200W。最大出力1500Wの大容量で起動電力に対応。8つの保護機能で大きな安心。基本動作はもちろんのこと、使用する機器に左右されることなくマイコン制御し、安定した電源出力をおこないます。周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付。
仕様出力安定度:±4%、サージ電力:3000W(0.1秒以内)
付属品入力端子カバー(1個)、丸形圧着端子 大(2個)、丸形圧着端子 小(1個)、本体固定ネジ(4本)、取扱説明書/保証書
使用温度範囲(℃)0~+40
最大出力(W)1500
出力電圧(V)AC100、USB端子:DC5
定格出力電流(A)2系統、2.4A+2.4A
定格出力(W)1200
出力周波数(Hz)50/60±1%(切り換え)
出力波形正弦波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×342×82[突起部除く]
回路方式P.W.M.方式インバーター
歪率(%)波形:THD4以下
ヒューズ容量(A)本体:40×5(内蔵)
【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】
RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。
【豊富な電子保護】
LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。
【多機能タイプ&リモコン付属】
5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。
【頑丈な構造&1年間無償交換】
RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。
【50/60HZ切替可能】
50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様THD:< 5%
質量(kg)4.8
電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC
電力(W)サージ:3000
出力電圧(V)AC : 100(±10%)
定格出力(W)2000
寸法(cm)43.3×22.8×9.2
出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替
出力波形正弦波
消費電流(A)自己: <2.0
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)20~70
効率最大90%
ケーブル長(cm)91
太さ(sq)22
取扱説明書(1.94MB)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W)
周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付
コンパクトで持ち運びや設置もらくらく
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ
用途DC/AC正弦波インバーター 1500W
質量(kg)2.9(本体のみ)
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)
入力方式バッテリー接続
コード長さ(mm)(電源入力コード)850
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
使用環境温度(℃)0~40
定格出力電力(W)1500
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路
ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
質量(kg)5.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~40
端子形状Aタイプ
コード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9
出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A
入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105
入力方式バッテリー接続
コード長さ(mm)(電源入力コード)850
出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)
出力波形正弦波
定格出力電力(W)3000
回路方式P.W.M方式
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路
ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
DC12V→AC100V
仕様Rohs対応製品、ファン付
電圧(V)12
車内でも家電が使える!
DC12/24→AC100V 弦波インバーター
用途キャンプ・作業現場にも!
定格入力電圧(V)DC12/24
出力電圧(V)AC100
仕様屋内型
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×364×75(突起部除く)
定格出力1000VA
最大出力2000VA(3秒以内)
出力周波数(Hz)50/60±1%
使用環境温度(℃)-20~50(定格運転は+40まで)
使用環境湿度(%)20~90RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)DC10.5~DC16.5、DC21~DC33
安全機能逆接続保護、温度異常保護、短絡保護、過電圧保護、過負荷保護、低電圧保護
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。
仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)
付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m
質量(kg)4.6
消費電力(W)< 19.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3
出力電圧(V)100 AC(±3%)
入力電圧(V)定格バッテリー:24DC
出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC
定格出力(W)2000
冷却方式熱制御ファン
出力波形純正弦波
保証期間1年間
効率最大93%
保管温度(℃)-40~70
取扱説明書(8.56MB)
動作温度範囲(℃)-20~55
出力周波数50/60Hz
湿度(%)最大95、結露なし
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用!
家庭用電源と同じ正弦波出力!
出力電圧AC100V±100%×2
仕様高効率スイッチングモード
付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62
定格出力280W
冷却方式過熱防止クーリングファン
最大出力300W(MAX)
出力波形正弦波
変換効率(%)最大85
保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護
出力周波数60Hz
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
正弦波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付
AC100V×2口
保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
アズワン品番64-7926-18
1台
¥48,200
税込¥53,020
翌日出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18
トラスコ品番496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721
定格出力交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)118.1
連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
パーソナル無線機、アマチュア無線機、業務用無線機、カーステレオ、カーコンポ等の電源として、AC100Vが使用できる電源です。
仕様Rohs対応製品、ACC付、ファン付
電圧(V)24
DC24V→AC100V
仕様Rohs対応製品、ファン付
電圧(V)24
DC24V電源専用。バッテリーチャージャー機能搭載!。DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)。AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能。1年保証。2025年モデル
寸法(mm)550×220×175
定格3000W
入力電圧(V)DC24/AC100
時間瞬停:0.01秒
保証期間1年
充電電流(A)30
最大負荷(W)瞬間:9000
1台
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)1500±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。
トラスコ品番385-6097
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)4.6
グリーン購入法適合
1台
¥329,800
税込¥362,780
当日出荷
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)3000±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
常時インバーター、正弦波、2Uラックマウント型UPS
3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)。バッテリ増設可能(オプション)
出力波形正弦波
出力電圧100±2%、110±2%、115±2%、120±2%、125±2%
出力周波数(Hz)50±0.5%、60±0.5%
過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
入力電圧(V)100~125
入力周波数(Hz)50±10、60±10
電源コード(m)3
材質金属
色黒
動作温度(℃)0~40
相対湿度動作:0~90%(結露なきこと)、保存:0~95%(結露なきこと)
保存温度(℃)-15~45
軽量サイズ
広い入力電圧範囲
広い動作温度範囲
高効率
出力電圧周波数設定可能
リモート制御機能内蔵
パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5%
仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA
周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5%
最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間)
出力波形正弦波(歪率5%以下)
定格出力容量(VA)4000±3%
保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
効率最大91%
関連キーワード
1
2
3
4
次へ