カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(365)
  • 制御機器(223)
  • 電動工具(142)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 測定用品(40)
  • 農業機械(39)
  • 防犯用品(28)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 自動車純正部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(21)
  • 切削工具(19)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 安全用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 建築金物(7)
  • 家電(7)
  • オフィス家具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 防災用品(5)
  • 作業服(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「dc-b」の検索結果

関連キーワード
1,128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材 YAMAZEN(山善)

    水冷服 DIRECT COOL(DC-B02S・DC-B01S)専用 消耗部材

    YAMAZEN(山善)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    山善の水冷服ダイレクトクール(DC-B02S・DC-B01S)専用消耗部材。
    用途交換用パーツとして。水冷服/水冷ベスト/ダイレクトクール/パーツ/交換用部品/水袋/冷感/ひんやり/熱中症対策/猛暑/夏/炎天下/熱中症
  • 水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1 山真製鋸

    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1

    山真製鋸
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用。山善のダイレクトクールシリーズに対応。適応型式:DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
    用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
  • 専用チャージボトル 約1000ml 2個組 ダイレクトクール DC-Y1 / DC-B04SE / DC-Y2 / DC-Y2BIG / DC-SY2 /モノタロウブランド 対応 山真製鋸

    専用チャージボトル 約1000ml 2個組 ダイレクトクール DC-Y1 / DC-B04SE / DC-Y2 / DC-Y2BIG / DC-SY2 /モノタロウブランド 対応

    山真製鋸(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    水冷服 ダイレクトクール専用 チャージ―ボトル 2個セット。対応型式番号。【山善 ダイレクトクール】。・プレミアムモデル DC-Y1。・プロプラスモデルDC-Y2/DC-Y2BIG。・ProPlus 水路式 DC-SY2。・プロモデル DC-B04SE。。【モノタロウ ダイレクトクール】。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 09396881。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 65513607
    用途ダイレクトクール 専用チャージボトルとして。予備、替えなどに。水冷服 水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL ボトル質量(kg)0.11容量(mL)約1000
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,B,T491B226K016AT

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2.2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,B3528-21,T491B106M016AT

    KEMET
    399税込439
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B3528-21等価直列抵抗 = 2.5Ω許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • セロテープ® 小巻カッター付き ニチバン

    セロテープ® 小巻カッター付き

    ニチバン(7件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
  • ダスタークロス BS 100枚シート 3M(スリーエム)

    ダスタークロス BS 100枚シート

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100枚)
    当日出荷
    使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
    用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。材質ポリエステル繊維サイズ中型用(M)寸法(縦×横)(mm)200×660
  • デジタルカメラケース モノタロウ

    デジタルカメラケース

    モノタロウ(19件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
    用途デジタルカメラの保管・携帯に。ブラック材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム質量(g)46付属品カラビナ(本体取付済)ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    SMシリーズ HD形はんだタイプコネクタ(プレス端子タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC400定格電流(A)3結線方法はんだ
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • スライドダンちゃん 替刃 長谷川刃物

    スライドダンちゃん 替刃

    長谷川刃物(2件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    適合DC-25材質ステンレス刃物鋼本体寸法(縦×横×高さHmm)114×18×1刃渡り(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルト DJ(ドライブジョイ)

    ベルト

    DJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 段ボールのこ スライドダンちゃん替刃 長谷川刃物

    段ボールのこ スライドダンちゃん替刃

    長谷川刃物
    749税込824
    1パック(2枚)
    当日出荷
    替刃(ステンレス刃物鋼)2枚入りです。
    適合本体DC-30種別スタンダード刃質量(g)8
  • ニューデラック キャップストップB TOSO

    ニューデラック キャップストップB

    TOSO(9件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ニューデラック用部品です。
    用途一般的なカーテンレールとして。仕様ニューデラック用部品材質スチール長さ(mm)16.7幅(mm)23高さ(mm)162018年トラスコ掲載ページ10 0756
  • 耐切創性手袋 カットガード CB130 ミドリ安全

    耐切創性手袋 カットガード CB130

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
    用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに仕様すべり止め:有り厚さ(mm)1材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム滑り止め効果ありEN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
  • ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS エフ・アール・シー

    ドライブレコーダーオプション DC-4B5VS

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型.5V出力 裏取電源配線 12/24兼用。
  • キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん フッ素替刃2枚入 長谷川刃物

    キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん フッ素替刃2枚入

    長谷川刃物
    999税込1,099
    1セット(2枚)
    当日出荷
    スライドダンちゃんの専用替刃へフッ素コーティングを施しました。
    トラスコ品番827-5547適合本体DC-25材質ステンレス刃物鋼質量(g)8タイプフッ素コート刃刃長(mm)75
  • 磁器タイル用ダイヤコアビット ハウスビーエム

    磁器タイル用ダイヤコアビット

    ハウスビーエム
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化
    用途磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材トラスコ品番418-8836材質刃先:工業用ダイヤモンド全長(mm)65シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)5有効長(mm)30
  • 圧着バネ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    圧着バネ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    819税込901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧着工具交換用バネ
    材質スチール
  • インテリアホームクローザー TRUSCO

    インテリアホームクローザー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    開閉力調整機能によりご高齢や小さなお子様などの力の弱い方にも楽に開けることができます。ドアの閉まる速度を自由に調整可能な速度調整機能がついています。ご家庭にある一般的な工具で簡単に取り付けることができます。
    用途開戸用。材質アルミダイキャスト合金幅(mm)250高さ(mm)117奥行(mm)64適合幅(mm)600~900適合扉質量(kg)15~30
  • 10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式) HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスクリーナ(カプセル式)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(kg)1.1(蓄電池装着時、ノズル・延長管除く)電圧(V)10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(床用ノズル取付時987)×102×140スイッチ形状パネルスイッチ吸込仕事率(W)強:30/標準:18/弱:10集塵方式カプセル式適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)集塵容量(mL)560
  • ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)

    ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用)

    FKD(フクダ精工)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    材質HSS刃数2外径公差(mm)0~+0.2リード角右フレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05
  • 電線ホルダー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電線ホルダー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1セット(3個)
    当日出荷
    電線をバラけないよう簡単に拘束 IV線や弱電線の保管や運搬に便利 3色セット もつれずに引き出せる 増し締めも簡単
    バンド幅(mm)30リング外径(Φmm)150リング内径(Φmm)100
  • 断熱材カッター折込 替刃 SK11

    断熱材カッター折込 替刃

    SK11
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    小さな波型刃で断熱材をスムーズにカットします。断熱材カッター(SDC-120)専用替刃です。刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
    用途断熱材・段ボール・綿ロープ・発泡スチロールなどの切断作業。刃厚(mm)0.8材質(刃)SK-5
  • 槍出金具用芯付バンド イワブチ

    槍出金具用芯付バンド

    イワブチ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M12×90ボルト径d3(mm)M16×110
  • 槍出金具用取付バンド イワブチ

    槍出金具用取付バンド

    イワブチ
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    寸法d1(mm)M12×50寸法d2(mm)M12×90寸法d3(mm)90M16×110
  • 断熱材カッター 替刃 SK11

    断熱材カッター 替刃

    SK11
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    断熱材カッター用の替刃です。折線なしの刃を採用し、不意の刃折れを防ぎます。独自の波刃形状が滑らかな切れ味を生み出します。押出発泡ポリスチレンフォームはもちろん、グラスウール系の断熱材を包むフィルムの切断も可能です。その他、段ボールや綿ロープなどの切断にも使用できます。
    用途押出発泡ポリスチレンフォームやグラスウールなどの断熱材の切断作業。刃長(mm)80刃形折線なし表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.45材質(刃)SK-5
  • 差替えソケット用ビット trad

    差替えソケット用ビット

    trad
    389税込428
    1パック(2本)
    翌日出荷
    ビット差替式ソケットの交換ビット
    セット内容No.2×55mm:2本材質ビット:S2質量(g)15寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10表面処理ブラスト軸(mm)六角軸:6.35適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924RoHS指令(10物質対応)対応
  • MK4号100型コンビ マサル工業

    MK4号100型コンビ

    マサル工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • 一眼レフカメラバッグCS ナカバヤシ

    一眼レフカメラバッグCS

    ナカバヤシ
    4,098税込4,508
    1個
    欠品中
    強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。収納目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
    ブラック付属品ストラップ・仕切りパッド×2材質外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×155×185(ハンドル含めず)ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65ストラップ長(mm)1050~1650耐荷重(g)ストラップ/3000着脱方式ストラップ着脱式RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×130収納の目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
  • 本格実務電卓 検算タイプ ジャスト カシオ計算機

    本格実務電卓 検算タイプ ジャスト

    カシオ計算機
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    日数・時間計算タイプにカラーバリエーションを追加。使用シーンに合わせて選べます。 一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。 優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が簿記などの検定試験も強力にサポートします。 日数・時間計算タイプ。12桁表示。 数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー
    桁数12桁サイズジャストタイプ(手に持っても卓上でも)機能日数計算機能、時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)、傾斜表示、大型ストッパー、早打ち機能(3キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース)、サインチェンジ(符号切替)、オートパワーオフ、計算機能:四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算保証期間5年間のゴールド(製品)保証グリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号6135002ディスプレイ計算状態表示、3桁位取り表示メモリーメモリー数 2、総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1電池寿命約7年(1日1時間使用時)寸法(mm)174.5×107×24.2質量(g)210表示形式小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
  • DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンス

    DCB パイプ溶接おすコネクタ

    イハラサイエンス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
  • ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB FKD(フクダ精工)

    ドリル付沈めフライス(六角穴付ボルト用) DCB

    FKD(フクダ精工)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。六角穴付ボルト用の沈め穴を加工するフライスです。
    材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
  • 六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸 EIKO(栄工舎)

    六角穴付ボルト沈め用段付ドリル MT軸

    EIKO(栄工舎)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル加工とザグリ加工が一度に出来る
    用途キャップスクリュー用材質SKH51表面処理窒化処理公差(mm)(ザグリ径)h8ドリル径公差(mm)h8
  • 槍出金具用芯付バンド 東京富士商会

    槍出金具用芯付バンド

    東京富士商会
    6,198税込6,818
    1個
    翌日出荷
    槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)として使用します。
  • 巾木ダクト用 コンセントプレート 未来工業

    巾木ダクト用 コンセントプレート

    未来工業(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    翌日出荷
    巾木ダクト(プラスチック製)に取り付けるコンセント用プレートです。 仕切りがあるので、弱電、強電に分けられます。 4コ用の内、2箇所は配線器具がタテ、ヨコどちらの方向でも取り付け可能です。(テレビ用配線器具へのケーブル配線が容易です。
    チョコレート適合巾木ダクト用(PHD-95T)材質プラスチック製
  • フロストドライデシケーター アズワン

    フロストドライデシケーター

    アズワン
    185,000税込203,500
    1台
    当日出荷
    冷却除湿方式を採用し、スピーディーな除湿が可能です。静電容量式湿度センサーを採用し、低湿度域でも精度の高い湿度計側が可能です。安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に適しています。設定湿度付近及び低湿度域では、自動的に消費電力を抑える省エネ設計です。フィンに氷結した水分を小型ファンにより自動解氷しますので、冷却フィン温度の上昇による庫内への湿度逆流入を抑えます。
    材質前面/ガラス材質(本体)スチール塗装仕上げ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)通常時/90、省エネ時/55電源コード(m)約2.5温度センサーバンドキャップ温度センサー湿度センサー静電容量式湿度センサー棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質(棚板)鋼板運転音(dB)前方1m地点:通常時/約51、省エネ時/約41電源コード2Pプラグ付コード除湿方式ペルチェモジュールによる冷却除湿解氷方式DCファン送風による解氷湿度表示精度±6%※周囲温度25℃時湿度設定範囲(%RH)5~50(1%単位)湿度制御方式相対湿度デジタル入力によるON/OFF制御
...
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
"dc-b" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷