曜日別特売

磁器タイル用ダイヤコアビット替刃

磁器タイル用ダイヤコアビット替刃 - ハウスビーエム

高精度な溶着ダイヤ技術と刃先形状で磁器タイルへの穴あけを最適化

用途
磁器タイル・石版・瓦・人造大理石セラミック系・硬質サイディング外壁材
材質
刃先:工業用ダイヤモンド
有効長(mm)
30
内容量
1個
注意
※替刃の為、単体で使用できません。別売りの使用電動機に合う部品をお求めください
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151368DCB-29418-882651
¥4,200
¥2,898
¥3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06153922DCB-35418-884051
¥4,500
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06154159DCB-25418-885051
¥4,000
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06156758DCB-60418-885544
¥5,500
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06158386DCB-38418-882751
¥4,600
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06158429DCB-32418-884151
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06159032DCB-65418-884944
¥5,800
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06159619DCB-20418-882551
¥3,800
¥2,598
¥2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06160170DCB-51418-885244
¥5,200
¥3,500
¥3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06163512DCB-44418-883444
¥4,900
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする