カテゴリ

  • 制御機器(9,132)
    • スイッチング電源(1,459)
    • データコンバータIC(404)
  • トラック用品・パーツ(139)
    • 24V対応DC/DCコンバーター(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(823)
  • 測定用品(541)
  • パソコン/周辺機器(440)
  • 防犯用品(300)
  • 農業機械(296)
  • カー用品(253)
  • バッテリー・電装(222)
  • メカニカル部品(192)
  • 船舶用品・漁業資材(138)
  • 防災用品(120)
  • FA担当者のオススメ新商品(117)
  • 家電(116)
  • 電気材料(78)
  • 空調・電設資材(59)
  • 安全用品(51)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • 電動工具(39)
  • 溶接用品(38)
  • 学童・教育用品(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • バイク部品(34)
  • 測定関連サービス(34)
  • 医療(32)
  • 照明(27)
  • 自動車純正部品(27)
  • 建築金物(26)
  • 自動車補修部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(15)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 作業服(13)
  • 切削工具(12)
  • トラック純正部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 厨房用品(10)
  • クリーンルーム用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • ヘルスケア(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 理美容(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 住設機器(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「dc-dc」の検索結果

13,580件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
849税込934特価
1台ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
DC/DCコンバーター防水タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーター防水タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12ブラック材質(本体)樹脂定格電流(A)5(連続最大)取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25防塵防水性能IP68相当
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC12材質アルミブラック材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC24使用電源(V)24V保護回路パルス幅変調
DC/DCコンバータ New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)入力電圧(V)DC24(DC 18~32)質量(g)670使用温度範囲(℃)-20~60変換効率(%)約95保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路回路方式スイッチングPWM方式無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
9,890税込10,879
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well 絶縁DC-DCコンバータ MEAN WELLMean Well 絶縁DC-DCコンバータMEAN WELL(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC-DCコンバータ TDKラムダDC-DCコンバータTDKラムダ
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
DC-DCコンバーター New-Era(ニューエラー)DC-DCコンバーターNew-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5定格入力電圧(V)DC24入力方式専用ケーブル(付属品)回路方式スイッチングPWM方式
DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A Meltec(大自工業)DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12/USB5付属品両面テープ寸法(mm)約100×34×74材質(本体)ABS樹脂質量(g)190出力電流(A)DC3/USB0.5コード長さ(cm)約90
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24仕様非絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
PULS 絶縁DC-DCコンバータ PULSPULS 絶縁DC-DCコンバータPULS
36,980税込40,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付け方法DINレール接続端子ねじ込み端子RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~70
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
DC/DCコンバータ TUHSシリーズ コーセルDC/DCコンバータ TUHSシリーズコーセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状オンボードシリーズTUH入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
シガー DC/DCコンバーター アルインコシガー DC/DCコンバーターアルインコ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合機種DJ-P20/P21/P24/P25/P35D/R100D/R200D/P300/P240・DJ-M1/M10・DJ-PHM10・DJ-X11/X8/X81・DJ-S12/S42
DC-DC CONVERTER MAZDA(マツダ)DC-DC CONVERTERMAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
DC/DC CONVERTER MAZDA(マツダ)DC/DC CONVERTERMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DC/DCコンバータ TDKラムダDC/DCコンバータTDKラムダ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
定格入力電圧(V)DC5仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状SIP入力電圧範囲(V)DC4.5~9関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
DC/DCコンバーター 日動工業DC/DCコンバーター日動工業
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
489税込538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC24V→DC12Vに。 イルミ用入出力回路搭載!
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8
Murata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータ Murata Power SolutionsMurata Power Solutions 絶縁DC-DCコンバータMurata Power Solutions
399税込439
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
DC/DC Converter Isolated コーセルDC/DC Converter Isolatedコーセル
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ超小型で実装面積の省スペース化が可能広い動作温度範囲:-40℃~+100℃耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状取付:基板質量(g)3端子形状DIP耐電圧入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.7×11.5×10.4絶縁方式絶縁安全規格(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1CSA62368-1EN62368-1UL62368-1RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~100リップルノイズ最大:200mV
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
TDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータ TDKラムダTDK-Lambda 絶縁DC-DCコンバータTDKラムダ
4,198税込4,618
1個
当日出荷から60日以内出荷
降圧DC/DCコンバータ 5V/3A SPARKFUN降圧DC/DCコンバータ 5V/3ASPARKFUN
4,198税込4,618
1個
当日出荷
DC8V~12Vを入力し、5V/3A(最大)を出力する降圧DC/DCコンバータです。優れた熱性能と保護機能を備え、入力が変化している間(バッテリーの充電/放電)でもUSBや5Vデバイスに電力を供給することができます。
仕様●入力電圧:8~20VDC●出力電圧:5VDC●出力電流:3A(max)●出力電力:15W●静止電流:12.5mA●効率:89%●出力電圧精度:±1%●負荷調整:±2%●リップル:30mVp-pアズワン品番67-0397-97
DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダDC入力電源(DC-DCコンバータ)TDKラムダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V)DC280仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転形状オンボード高さ(mm)12.7タイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数1入力電圧範囲(V)DC200~425関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)出力数1
ROHM 降圧 DC-DCコンバータ ROHMROHM 降圧 DC-DCコンバータROHM
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC/DCコンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
大型トラック等のDC24VバッテリーよりDC13.8V出力に変換するためのものです。入力13.8Vの無線機や電子機器が使用できるようになります
用途電装パーツ出力電圧(V)DC13.8(固定)ブラック
DC-DCコンバータ Bellnix(ベルニクス)DC-DCコンバータBellnix(ベルニクス)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
DC-DC電源ユニット CONTEC(コンテック)DC-DC電源ユニットCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
質量(g)150使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)5.0±5%定格電流(A)3.0(Max.)入力電圧(V)DC10~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含みません)寿命周囲温度40℃にて6年(Io=100%、Vi = 24V)入力電流(A)2.0(Max.)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと
コンバーター DC/DC (1A) MAZDA(マツダ)コンバーター DC/DC (1A)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
DC/DCコンバータ TDKラムダDC/DCコンバータTDKラムダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁形状オンボードタイプパワーモジュール端子形状DIP出力点数2出力電圧可変範囲(V)固定関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 長寿命・小型・高効率 NVシリーズアルス(イーター電機)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ 100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングル寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)質量(kg)0.29RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ(直流電圧変換器) アーガスDC/DCコンバータ(直流電圧変換器)アーガス(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24定格出力電圧(V)DC13.8質量(g)170出力電流(A)(連続)2、(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
DC/DCコンバーター 日動工業DC/DCコンバーター日動工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属
入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
標準DC-DCコンバータ ユタカ電機製作所標準DC-DCコンバータユタカ電機製作所
369,800税込406,780
1箱(100個)
4日以内出荷
最大入力電圧:40VdcでAC24V整流平滑方式にも対応三端子レギュレータ同様、入出力コンデンサを接続すれば簡単動作放熱フィン、チョークコイル一体構造で基板への実装が容易漏洩磁束が少ないSMD型チョークコイルを内部に搭載過電流時に間欠動作する自動復帰型過電流保護回路を内蔵
出力電流(A)6保存温度(℃)-20~+85動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ用制御IC TAEJIN TechnologyDC/DCコンバータ用制御ICTAEJIN Technology
74税込81
1個
3日以内出荷
昇圧型DC-DCコンバーター austriamicrosystems昇圧型DC-DCコンバーターaustriamicrosystems
899税込989
1個
3日以内出荷
関連資料(0.72MB)
...