カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)

「dc-f5100」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚 カール事務器ディスクカッター・スリム 裁断枚数50枚カール事務器
19,980税込21,978
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。盤面は折り畳めるのでコンパクトに収納可能。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時はフッ素コート丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
付属品取扱説明書、替刃用空ケース×1細断枚数丸刃:50枚(スライダーを2.5往復で裁断)、ミシン目刃:3枚(往復不可)※付属されておりません。細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
ディスクカッター替刃 カール事務器ディスクカッター替刃カール事務器(20件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)カール事務器(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚関連資料(3.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター(ロータリー式・60枚)<チタン加工刃> コクヨペーパーカッター(ロータリー式・60枚)<チタン加工刃>コクヨ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)●スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙60枚)●レールとスライダーの間にローラーを搭載。裁断するときの摩擦を低減。独自のサポートハンドルを使えば刃を強く押し付けることで1往復で切れる枚数がアップ(セット枚数が多い場合には何度か往復する必要があります))コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用持ち上げやすい持ち手つき本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
質量(g)4000繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター・スリム カール事務器ディスクカッター・スリムカール事務器(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)関連資料(1.51MB)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(8件のレビュー)
9,098税込10,008
1台
当日出荷
2面性!右はコマカク。左はハンブン。 集光性紙押さえ板によるわかりやすい裁断位置。 スライダーを押さえるだけで安定して切れる等圧紙固定方式。 【動きにくい】紙あて定規(特許申請中) 紙台の左右に設置可能。 「短冊切り」対応目盛り 50mmまで(スライダー右側部)。 「用紙半分裁断」の位置合わせが簡単にできる目盛り付き。
最大裁断枚数丸刃/20枚(約1.8mm厚)[1往復で20枚裁断(目安)]、ミシン目刃/3枚(約0.27mm厚)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
カッターマット カール事務器カッターマットカール事務器
1,498税込1,648
1袋(4本)
当日出荷
質量(g)[1本]28、[4本合計]112対応機種DC-250寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)719×9.8×3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアルコクヨ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用持ち上げやすい持ち手つき本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み)材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B繰り返し・詰め替え対応
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(79件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター A3 DC-230N カール事務器ディスクカッター A3 DC-230Nカール事務器(3件のレビュー)
21,200税込23,320
1台
当日出荷
予備の刃やマットは本体に収納できます。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3238幅(mm)(裁断)430質量(kg)3.1適合サイズA3(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×610×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚モノタロウ(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚モノタロウ(42件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2)質量(kg)1.5材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)330細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
スチール裁断機 オープン工業スチール裁断機オープン工業(15件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚材質テーブル:鉄板細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚モノタロウ(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319
用途紙の裁断作業に。最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460取扱説明書(1.1MB)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター用替刃(チタン加工刃) コクヨペーパーカッター用替刃(チタン加工刃)コクヨ(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
適合本体DN-TR601・TR603・TR401・TR403・T61(廃番)・T62(廃番)・T63(廃番)・61N(廃番)・62N(廃番)・63N(廃番)寸法(mm)42×36×9繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター用刃受け コクヨペーパーカッター用刃受けコクヨ(4件のレビュー)
939税込1,033
1セット(5枚)
当日出荷
直尺 モノタロウ直尺モノタロウ(271件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,25V dc, B41560A5100M000EPCOS
149,800税込164,780
1袋(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 105.7mm高さ = 105.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h許容差 = ±20%B41560シリーズ. 長い動作寿命を必要とするコンピュータ電源供給用途やその他の用途に最適 長寿命グレードコンデンサ 超小型 高いリプル電流性能
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 10000μF, ,100V dc, PEH200PJ5100MU2 KEMETKEMET コンデンサ 10000μF, ,100V dc, PEH200PJ5100MU2KEMET
199,800税込219,780
1袋(24個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 10000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 x 95.5mm高さ = 98.5mm長さ = 95.5mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000 h @ +85 ℃/100V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応