535件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC24 ピンク 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 質量(g)170 出力電流(A)(連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラックのDC24Vの電源を→DC12Vに変換して12Vカー用品が使えます。 [メモリー電源] カーオーディオ等のメモリー機能を保持します。(本製品の電源スイッチが常にONの状態) [保護回路] 入力側過電圧保護回路 入力側低電圧保護回路 入力側逆接保護回路(ヒューズ) [3系統の出力端子を装備] アクセサリーソケット(保護キャップ付き) カープラグ型専用DC12V出力端子 陸式ターミナルカーオーディオ等の電源用出力端子 USBポート携帯型デジタルプレイヤー等の電源用出力端子 [クーリングファン付(ED-160/320のみ]
定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12.8±0.2 使用温度範囲(℃)0~40 コード長さ(mm)約1450 保護回路入力電流保護回路内蔵(ヒューズ)、過負荷保護回路内蔵、過電圧保護回路内蔵 出力端子(3系統)ACCソケット、陸式ターミナル、USBポート 入力電圧範囲(V)DC21~30 高電圧カット(V)30±1 低電圧カット(V)18.5±1 待機電流(無負荷時)OFF時/30mA、ON時/150mA
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12 材質アルミ ブラック 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24 使用電源(V)24V 保護回路パルス幅変調
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5 定格入力電圧(V)DC24 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書 質量(g)490 使用温度範囲(℃)-20~40 出力電圧(V)DC13 定格出力電流(A)5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く] 出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ) 入力電圧範囲(V)DC 22~30
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力 仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー) 適合24V国産車 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 出力電圧(V)DC12/USB5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)5A (DC3/USB2) 保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路 コード長さ(cm)90 最大電力12V/60W USBポート数1個(5V/2A)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]。1入力電圧低下保護。入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。2入力過電圧保護。入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。3入力逆接続保護。入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。4過負荷保護。出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。5過電圧出力保護。異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。6出力ショート保護。出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。7異常温度保護。製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。
用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換 付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書 質量(g)1120 出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大) 使用温度範囲-20~+50℃ 出力電圧DC13.2V 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く) 電源コード(m)1.5 変換効率(%)90以上 回路方式P.W.M.スイッチング方式 ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ) 定格出力電流20A 入力電圧DC 22.0~30.0V 最大出力電流(A)25
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
入力電圧DV24V 出力電圧DC13.8V
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
出力電圧(V)DC12/DC5 入力電圧(V)DC24 定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER アズワン品番65-7226-86
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER アズワン品番65-7226-85
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634 アズワン品番65-7227-34
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フエニックス・コンタクトDC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 60W
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:60W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER アズワン品番65-7227-33
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/USB5 付属品両面テープ 寸法(mm)約100×34×74 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)190 出力電流(A)DC3/USB0.5 コード長さ(cm)約90
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

トラックやキャンピングカーの大型車の電源(DC24V)で DC12Vのカー用品が楽しめます。 オーディオ機器等のメモリ消滅を防止するバックアップ回路内蔵 バックアップ回路内蔵 過電圧/過電流/熱検出/誤接続等の保護回路を内蔵(NGランプ・ブザー付) 60角型ファンモーターによる強制空冷方式 外装ケースの発熱を抑える温度抑制方式を採用した斬新なデザイン シガーライター・ソケット/陸式ターミナルの2系統出力
出力電圧(V)出力A:DC13.8、出力B:DC13.8、イルミネーション出力:DC13.8、バックアップ出力:ON・DC13.8/OFF・DC12.0 仕様マイナスアース方式、イルミネーション出力:ライティングSW ON 付属品ブラケット(2ヶ) ネジ(一式) 取扱説明書(保証書付) スイッチ【電源】出力A:ON、出力B:ON、イルミネーション出力:ON、バックアップ出力:ON/OFF 冷却方式60角型ファンモーターに依る強制空冷方式 使用電源DC24V 形態出力A:赤/黒端子、出力B:電源ソケット、イルミネーション出力:黄(ILL)、バックアップ出力:橙(BAK)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。 USB端子付。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12/DC5 質量(g)270 定格出力電流(A)DC12V/10(各出力合計)、USB/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×114×41 コード長さ(mm)900(有効長) 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7224-76
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-88
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm アズワン品番65-7222-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

出力電圧 = 24V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7755 アズワン品番65-7220-10
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷


1個ほか
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●コード番号:191-7750 アズワン品番65-7220-09
1個
769 税込846
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm アズワン品番65-7220-14
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

TEQ-40WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲の絶縁された高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈な金属ケースに収められています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシ
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9.5→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV dc●定格電力:40W●出力電流:1.67A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:89%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●シリーズ:TEQ 40WIR アズワン品番65-7211-97
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TEQ-20WIR シリーズは、超ワイドな 4 : 1 入力電圧範囲に対応する、絶縁型高性能鉄道 DC-DC コンバータモジュールのファミリです。頑丈な金属ケースに収容されています。このコンバータは幅広い用途に適していますが、この製品は、基板実装が不可能でもモジュールをシャーシに取り付ける必要がある産業用途向けに特に設計されています。非常に高い効率とヒートシンク構造により、動作温度は、電力ディレーティングなしの自然対流冷却で最大 +83 ℃、電力ディレーティングありで最大 +93 ℃ です。その他の特長には、低電圧ロックアウト、過熱保護、短絡保護などがあります。熱対流性の優れた高出力ブロック 動作温度: -40 → 93 ° 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大 88 % の優れた効率 最大 88 % の優れた効率 I/O 絶縁:最大 3000 V dc 低電圧ロックアウト回路 過電圧、過熱、短絡から保護します
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:20W●出力電流:833mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:2●効率:87%●鉄道用途向けに承認済み:あり●最低温度:-40℃●幅:57.2mm●コード番号:187-9470 アズワン品番65-7219-03
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:18→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7761 アズワン品番65-7220-07
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJ アズワン品番65-7224-08
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-0.4 → +0.4%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:120W●シリーズ:UWE アズワン品番65-7227-13
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷