50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン シリーズOD5010 消費電力(W)1.08 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3900 消費電力(W)0.96 最大電流(mA)80 ベアリングボール 出力方式センサー:タコメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) 形状角形 質量(g)90 種類DCファン 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 サイズ(mm)60×60
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)DCファンモーター
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10 形状角形 質量(g)約8 種類DCファン 材質(フレーム)ABS/PBTアロイ 使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH 保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH 取付角寸法(mm)30×30 材質(軸受)滑り止め軸受 材質(インペラ)ABS/PBTアロイ RoHS指令(10物質対応)対応 特性低騒音/軽量
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:840mW●奥行:10mm●風量:13.8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5410 アズワン品番65-8088-28
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。 厚さ(mm)25 形状角形 質量(g)110 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)80×80 特性標準
1台
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

タカチ電機工業ファンモーター AGEシリーズ
エコ商品
低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

仕様リブ付き 形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1) サイズ(mm)40×40 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1個
特価
1,990 税込2,189
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412 アズワン品番65-8087-97
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷


1個
3,598 税込3,958
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380 アズワン品番65-8086-12
1個
859 税込945
6日以内出荷

。Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:340mW●奥行:15mm●風量:10.2cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5415 アズワン品番65-8085-56
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 50mm。電流 Max 67mA。風量 20m3/h。騒音レベル 30dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ミニチュア薄型ファン. ebm papstは、さまざまなコンセプト機器に組み込むことができる幅広いDC軸流ファン製品を取り揃えています。 ebm papst DCファンには、逆極性から保護する電子整流ドライブが搭載されています。 各DCファンは、ブラシレスドライブの効率が向上しているため、想定寿命がさらに長くなっています。. 低プロファイル用途に最適 ブロー又は抽出用に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

リード線UL1007 AWG24 形状角形 ケーシング:黒、インペラー:黒 種類DCファン モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて) 絶縁耐圧AC700V 1s 取付角寸法(mm)119×119 材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0 環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと 材質(軸受)ボールベアリング 材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 40mm消費電力 = 7.2W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 40W。奥行 51mm。風量 600m3/h。騒音レベル 60dB。ファン回転速度 5500rpm。センサータイプ PWM, タコメータ。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DC。消費電力 12W。奥行 51mm。風量 350m3/h。騒音レベル 50dB。ファン回転速度 2850rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。高さ 119mm。幅 119mm。奥行 38mm。風量 260m3/h。騒音レベル 60dB。ファン回転速度 5000rpm。ベアリングタイプ ボール。DC コンパクト軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを備えた DC ファンです 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護、部分的インピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック PA のインペラ、アースラグ M4 8 ねじのハウジング リード AWG22 TR64 を介した外部接続、被覆除去済み、スズめっきエンド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 40mm。電流 Max 250mA。風量 22m3/h。騒音レベル 43dB。ファン回転速度 11700rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst高性能ボールベアリングファン. ebm-papst社製の高性能ボールベアリングファンは幅広い用途に最適のソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンが特長です。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続めっき処理なし及びスズめっき。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 厚さ(mm)10 質量(g)16 種類DCファン 使用温度範囲(℃)-10~+60 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間 プロペラプラスチック 引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと) 材質(ケーシング)プラスチック リード線UL1061、AWG26 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)□40 耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間 絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間)) 期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 40mm消費電力 = 12W奥行 = 28mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 50dBファン回転速度 = 13000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


端子台接続型。デジタル電圧計付き。スイッチング方式の変換電源。出力端子3系統付き。ボリュームによる出力可変タイプ(DC0~12V調整可能)。自動温度制御冷却ファン付き。屋内仕様(屋外使用不可)。アルミ製筐体。アース端子付き。1年保証。オプションの電圧調整用ボリュームにより本体外部からの電圧調整可。。
付属品圧着端子9個 質量(g)770 切替方式入力電圧:スライド式スイッチによる 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×115×50 出力電圧(V)DC0~12 入力電圧(V)AC100/220 ±15%(切替式) 出力電流(A)40(MAX) 周波数50/60Hz 定格出力電力(W)480
1台
5,998 税込6,598
6日以内出荷

DEEPCOOLDeepcool ATX電源ユニット
エコ商品
直付け式「PL-D」シリーズ電源ユニットです。ATX 3.1・PCIe 5.1規格に準拠し、80PLUS Bronze認証を取得しています。高品質電解コンデンサを採用し、アクティブPFC、DC-DCコンバータを搭載。適切に設計されたデュアルトランジスタフォワードトポロジーにより安定した電力供給を実現します。12V-2x6コネクタケーブルを搭載し、120mm HYBファンを装備。各種保護機能も搭載しており、5年保証付きです。製品寸法は150×140×86mmです。
寸法(mm)150×140×86 規格電源:ATX12V V3.1 電源Active PFC+DC to DC 機能POWER GOOD シグナル:100-150ミリ秒、ホールドアップ時間:≧16ミリ秒 変換効率(%)≧85% 標準負荷時(50% 使用時) 保証期間5年 動作温度(℃)0 - 40 保護OPP/OVP/SCP/OTP/OCP/UVP/SIP/NLO ファンHYB(流体ベアリング)、口径120mm RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80Plus Bronze/Cybenetics Silver/ErP 2014、安全認証:CE/FCC/CCC/RCM/EAC/ CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) /TUV-RH、WEEE/中国 RoHS/Triman/P65 MTBF(時間)100000
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。 独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。 自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形 種類DCファン 特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MX3430 マジカルサクション AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
電源(V)単相100 消費電力(W)18 本体質量(kg)3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時/420×340×595、収納時/420×250×260 ファンDC12V軸流式 吐出空気量(m3/min)2(20Pa)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

1300W+1300W 50℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (幅) x 102mm (高さ) x 239mm (奥行き)。Cybenetics Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
仕様●+12V コンバイン:1263.6W●+3.3V & +5V コンバイン:200W●MTBF:100000 時間●PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)●フォームファクター:2U CRPS 冗長型●入力周波数範囲:47Hz ~ 63Hz●出力密度:1リットルあたり2394W●安全規格登録番号:SST-CM1300FCPT-A●最大 DC 出力:1300W+1300W、最大:1300W●認証:Cybenetics Platinum●負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V、最大電流 (A)25A25A105.3A3A0.5A、最小電流 (A)0.8A0.5A1.5A0.1A0A、レンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%、ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%、リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mV 寸法(mm)82(幅)×102(高さ)×239(奥行き)、(ブラケット付きケース、ハンドルなし)、82(幅)×102(高さ)×225(奥行き)、(ケース、ブラケットなし)、73.5(幅)×40(高さ)×185(奥行き)、(モジュラーのみ、ブラケットなし) 質量(kg)3.04 型番SST-GM1300C-PF 保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡回路保護 コネクタ1×24/20ピンマザーボードコネクタ、2×8ピンEPS/ATX12Vコネクタ、6×8/6ピンPCIeコネクタ、4×SATAコネクタ、6×4ピン周辺用コネクタ、1×5ピンPMBusコネクタ 動作温度(℃)0 ~ 50 ノイズレベル61.5dBA 効率≧89% & <91% 総合効率 RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧1300W: 200~240 Vrms、1000W: 100~127 Vrms 冷却システム40mm DC ファン
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷


240mmラジエーター搭載のAIO水冷CPUクーラー。AIO(オールインワン)タイプの水冷CPUクーラーです。240mmラジエーターで、長時間の使用にも対応します。銅製ベースにより、高効率に熱の吸収と伝達をします。120mm角PWMファンを2台取付済みで、デイジーチェーン接続しています。終端のファンには分岐コネクタが1つあり、ファンの追加に便利です。PWMベアリングファンで、静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。LEDはありません。ミニマルなデザインを重視するかたにおすすめです。Intel/AMDのマルチソケット対応です。
仕様【TDP】300W 付属品リテンションキット/延長ケーブル(約55cm。ファン1台目に接続済)/熱伝導グリス/取扱説明書(英語) 材質【ラジエータ】アルミニウム(ベース銅製) ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)2.55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ラジエータ】276×120×27(ファン含むH55)【搭載ファン(1台あたり)】120×120×25(防振パッドを含むH27) 対応Intel:LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150、AMD:SocketAM5/AM4 流量(L/h)最大116 回転数【ポンプ】2900rpm±10%(最大冷却時)【搭載ファン(1台あたり)】500rpm~1800rpm±10% コネクタPWM4ピン ノイズレベル【ポンプ】最大25dB(A)【搭載ファン(1台あたり)】最大35.2dB(A) ケーブル長(cm)45 チューブ長さ(mm)400 定格入力【ポンプ】DC12V / 【搭載ファン(1台あたり)】DC12V 3W 0.25A 直径×高さ(mm)【ポンプ】72×50 最大風量(CFM)82.5 期待寿命(時間)【ポンプ】20000(25℃)【搭載ファン(1台あたり)】50000(40℃)
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷