低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)38×38
特性低消費電力
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24
種類DC
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
リード線UL1007 AWG24
形状角形
色ケーシング:黒、インペラー:黒
種類DCファン
モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧AC700V 1s
取付角寸法(mm)119×119
材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
関連キーワード
1
2
3
4
次へ