カテゴリ

  • 制御機器(484)
  • 切削工具(23)
  • 測定用品(19)
  • 空調・電設資材(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc101」の検索結果

612件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷から8日以内出荷
変電設備・発電設備・蓄電設備標識 山陽商会(AMENITY COX)変電設備・発電設備・蓄電設備標識山陽商会(AMENITY COX)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×450×1
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(150m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ) ネグロス電工ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から16日以内出荷
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
エアコンダクトカッタ101 MCC(松阪鉄工所)エアコンダクトカッタ101MCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアコン配管化粧カバー(樹脂製)を2枚(ベース・カバー)同時切断 軽量・コンパクト・新型刃の採用により作業効率が大幅アップ INABA製新型エアコン用MDダクトMD-751・MD-851にも対応(MDシリーズはベースとカバーを1枚ずつ切断します) 独自のワンタッチオープン機構で配管作業の効率アップ エンビカッタの技術が生きる抜群の切れ味 軽量、コンパクトボディ、独自の受け部形状により、ダクトをしっかりホールド、後処理不要のきれいな切り口
トラスコ品番408-7984全長(mm)305質量(g)660適合切断材因幡電機産業(株):SD-66・77・100、LD-70・90、MD-751・851パナソニック電工(株):DAS060・080・010(株)イノアックコーポレーション:DD-60・75・100オーケー器材(株):K-TD6A・8A・10A、K-TL7A・9A、K-TS85A、K-TM75A・85A
ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所)ディスタンスカラー DCMIYOSHI(小西製作所)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
防水プリカ用水抜きカップリング 三桂製作所防水プリカ用水抜きカップリング三桂製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
コネクタカバー セット アイネックスコネクタカバー セットアイネックス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
未使用のコネクタを破損やほこりから防ぎます。 USB、PS/2、ディスプレイ、AV、LAN用などをセットにしたお買い得パッケージです。 Mini DisplayPort用は同形状のThunderboltコネクタにも使用できます。
セット内容USB (Aタイプ) 用×12、PS/2用×1、DisplayPort用×1、Mini DisplayPort用×1、HDMI (タイプA) 用×2、DVI用×1、VGA (ミニD-Sub15ピン) 用×1、RCA (ピンジャック) 用×1、ミニジャック (3.5mm) 用×8、LAN (RJ-45) 用×2材質DisplayPort用・Mini DisplayPort用・HDMI用・RCA用:PE、USB用・PS/2用・DVI用・VGA用:PP、ミニジャック用:Nylon 66、LAN用:ABSブラック
折りたたみデスク&チェア ナカバヤシ折りたたみデスク&チェアナカバヤシ
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで機能的な、折りたたみデスクとチェアのセットです。 使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
幅(mm)800奥行(mm)500高さ(mm)710材質天板・座面/MDF PVC貼り、本体フレーム/スチール粉体塗装質量(kg)デスク/7.5、チェア/2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デスク/800×500×710(折りたたみ時800×55×880)、チェア/360×410×675(折りたたみ時360×55×775)
マーブルメニューブック えいむマーブルメニューブックえいむ
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ページ数ビニール付6ページ材質PVC
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFT SHIMANO(シマノ)20 カルカッタ コンクエストDC 101HG LEFTSHIMANO(シマノ)
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.8最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80ドラグ力(Kg)最大:4
キャパティコンテナ CD&DVDサイズ ナカバヤシキャパティコンテナ CD&DVDサイズナカバヤシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚質量(kg)0.63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163収納枚数(枚)38(CD)有効内寸法(mm)W393×D125×H147外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
パイプファン 給気形 微小粒子用フィルター Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形 微小粒子用フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
適合機種FY-08PS9VD-W/-C、FY-08PS9D-W/-C材質不織布捕集効率(%)98%以上(粒径10μm以上、質量法)
レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤベルト ハードヤナセ(柳瀬)
22,980税込25,278
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
ドブタイトアンカー 大阪魂ドブタイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
帆立貝 カモト帆立貝カモト
1,198税込1,318
1袋(50個)
5日以内出荷
リモートアクチュエータ シグマ光機リモートアクチュエータシグマ光機
25,980税込28,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
ヨードデ・クリーンランドリー ヒロショウヨードデ・クリーンランドリーヒロショウ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
ヨードデ・クリーンランドリーは、洗濯槽にポイっと入れるだけで洗濯槽・洗濯物の除菌・消臭ができる商品です。洗濯槽にポイっと入れるだけ、1日1回の使用で約3~4カ月使えます。ステンレス槽でも使用可能です。嫌なにおいの元を除菌して洗濯槽と洗濯物を消臭します。
用途普段の洗濯物に。質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.5×8×1.5商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
プラスチックダクト用 連結カバー 未来工業プラスチックダクト用 連結カバー未来工業
739税込813
1個
翌々日出荷
プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。
材質プラスチック製
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロックナット端面とコレット端面が面一です。
SUSダクト用カップキット 三桂製作所SUSダクト用カップキット三桂製作所
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ストレートシャンクニュードリルミルチャック ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャックユキワ精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
1個のコレットで1mmのチャッキング能力 高剛性・高精度 高バランス ロックナット端面とコレット端面が面一 クーラントシールスクリューをセットで高圧クーラント対応(スピンドスルー方式) 長さ調整ねじAPM型タイプをセットでツールの傾きを吸収し振れ精度を安定
仕様サイドロック用シャンク径公差h6
3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ) エスコ3/16"-1/2"六角穴付き止めねじセット(アメリカネジ)エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DC-101
1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット エスコ1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)1/16エスコ品番EA611DC-101本数1
210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目) エスコ210/440mm 折込鋸(替刃式・サヤ付・中目)エスコ
4,530税込4,983
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599DC-101折込折りたたみ式
センターホールシリンダ(70MPa) RIKEN(理研機器)センターホールシリンダ(70MPa)RIKEN(理研機器)
699,800税込769,780
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
8,898税込9,788
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
39,980税込43,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】 Panasonic(パナソニック)パイプファン用 交換用給気清浄フィルター 【受注品】Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97適合機種FY-CL08PS9D2材質不織布交換目安約1年
ドアクローザー(ストップ付き) 新日軽(LIXIL)ドアクローザー(ストップ付き)新日軽(LIXIL)
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ適合エスポワール・エスポワール(玄関ドア)セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、5.8x32丸皿木(4)、M5x20丸皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せ下さいブラック系
ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セット ユキワ精工ストレートシャンクニュードリルミルチャック標準セットユキワ精工
49,980税込54,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ストレートシャンク「ニュードリルミルチャック」と高精度ドリルミルコレットを頑丈な木箱にセットした経済的なチャックセットです。小型エンドミルによる加工や、金型の加工用として最適です。ミーリングチャック用チャック本体を組み込んだセットです。
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
26,980税込29,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホルダ外径の研削によりバランスも良好です。高精度・高剛性・高バランスです。ロックナット端面とコレット端面が面一です。
用途ドリルなどの取付けに。シャンクBT30RoHS指令(10物質対応)対応
室内物干金物(横付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)室内物干金物(横付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,598税込2,858
1台
5日以内出荷
室内物干金物(横付型)アーム部脱着式4色カラーをご用意アームは脱着式で使用しない時は抜いてブラケットに掛けて収納できます。カラーは4色からお選び下さい。グレー、ネイビーブルー、ブラウン、イエローグリーン取付面には下地が必要です。最大8kg/本まででご使用下さい。
仕様室内用材質ポリカ全長(mm)285寸法H(mm)90寸法W(mm)45
インチねじ複動シリンダ Dシリーズ RIKEN(理研機器)インチねじ複動シリンダ DシリーズRIKEN(理研機器)
669,000税込735,900
1個
5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70
...