カテゴリ

  • 制御機器(1,416)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(969)
  • パソコン/周辺機器(338)
  • カー用品(321)
  • 電気材料(270)
  • 防犯用品(264)
  • 防災用品(109)
  • バッテリー・電装(92)
  • FA担当者のオススメ新商品(74)
  • 測定用品(69)
  • 船舶用品・漁業資材(53)
  • 家電(49)
  • バイク部品(24)
  • トラック用品・パーツ(23)
  • 安全用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 照明(13)
  • 電動工具(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業機械(8)
  • エンジン工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 物流用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「dc12v 2a」の検索結果

関連キーワード
4,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプターDC12V2A 共立電子産業ACアダプターDC12V2A共立電子産業(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷
サーマルカメラに使える
セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
ACアダプタ12V2A メイワパーツACアダプタ12V2Aメイワパーツ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
1,298税込1,428
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dcRS PRO
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 2Aボディ向き = ストレート長さ = 8.9mm幅 = 10.9mmコンタクトめっき = ニッケル, 錫コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
MTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWG MTOMTO DC12V 専用部品 オスメスコード(30cm)22AWGMTO
449税込494
1個
7日以内出荷
DC12V専用部品
ブラック
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時ケーブル長(m)約1.5保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格出力DC5V 2A極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
AC/DCマルチアダプター ELPAAC/DCマルチアダプターELPA(21件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>ダイヤトレンド
2,800税込3,080
1台
3日以内出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター12V1A マザーツールACアダプター12V1Aマザーツール(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
DC12V専用エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)DC12V専用エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適正空気圧で燃費が良くなる!タッチセンサーパネルで操作が簡単!最高圧力825kpa乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
ジャンプスターター DC12V エスコジャンプスターター DC12Vエスコ
50,800税込55,880
1台
翌々日出荷
バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300使用電池リチウムイオンバッテリー仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m)質量(kg)1.6出力【USB】DC5V/2A、A端子寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240メーカー大自工業(Meltec)コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ)バッテリーリチウムイオンバッテリー保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプターアズワン品番64-2270-46
DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTODC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SMMTO(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
予約販売
質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
DC12V/12A(1000ml) 電気ポット エスコDC12V/12A(1000ml) 電気ポットエスコ(1件のレビュー)
5,350税込5,885
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。 車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1エスコ品番EA763AR-51A材質ポリカーボネート寸法(mm)190×180×150質量(g)550電源(V)DC12電源コード(m)1.3機能自動電源オフ、空焚き防止消費電流(A)12
DC12V→AC100V/120W インバーター エスコDC12V→AC100V/120W インバーターエスコ
7,710税込8,481
1個
当日出荷
車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグアズワン品番65-2226-49
DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコDC12V/30A/5極 リレーソケットエスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53アズワン品番65-2141-03
扇風機 車用 DC12V ツインタイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V ツインタイプモノタロウ(14件のレビュー)
1,188税込1,307特価
1台
取扱停止中
風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用材質本体:ABS樹脂、ファン:PP質量(g)約500タイプツインタイプ消費電力(W)6.5電源シガーソケット定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120電源コード(m)約1.8首振角度(°)左右180、上下360ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108風量調整強弱2段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.65取扱説明書(1.5MB)最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコDC12V/30A/4極 リレーソケットエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32アズワン品番65-2141-02
AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコAC100V・DC12V・USBポータブル電源エスコ
278,700税込306,570
1台
翌日出荷
正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能アズワン品番65-3892-93
DC12V~50V用SPD 昭電DC12V~50V用SPD昭電
42,990税込47,289
1個
予約販売
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減DC12VからDC400Vまで対応安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)クラスⅡ対応ITotalの強化により1ランク上の総合性能進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5VJB(日本ボデーパーツ工業)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
AC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式 エスコAC100V/0.9kw DC12V 発電機 ポータブルガス式エスコ
113,900税込125,290
1台
翌日出荷
4サイクルJIA認証表示のある市販のカセットボンベをご使用下さい驚きの高出力!カセットガス交換で連続運転(ボンベ交換時は停止)誰でもカンタン!カセットガスで直ぐ発電、直前の蓄電不要JIA認証カセットボンベをメーカー問わずご使用になれます。交直両用オイル警告ランプ付空冷4ストロークガスエンジンタイプ発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。この場合は発電機の負荷を下げてください。 周囲温度/40 ℃以上、気圧/100 kPa以下、相対湿度/30%以上
仕様●メーカー:工進●型番:GV-9ig●周波数:50/60Hz●AC:0.9kVA(100V・9A)●DC:15.5W(5V・3.1A)●連続使用時間:1~2時間●サイズ:435(W)×250(D)×410(H)mm●重量:16.1kg●騒音レベル:61~67dB●使用カセットボンベ:JIA認証のある市販のカセットボンベ×2本(別売)●始動方式:リコイル式●点火プラグ:A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK)●出力インジケーター:あり●エンジンオイル容量:0.31L●エンジンオイル:4サイクル用エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30)●低温時補助機能:ヒーター●排気量:60cm3●燃料:LPG(液化ブタン)●安全装置:圧力安全弁●コンセント:交流/アース付3本足コンセント×2個 直流/USB/2.1A×1個、1A×1個(DC 5V、合計3.1Aまで)●注意:※屋内での使用はできません。 発電機のマフラーからでる排気ガスには一酸化炭素が多く含まれておりますので、屋内や、屋外でも換気が悪い場所でのご使用は、一酸化炭素中毒をまねく恐れがあり大変危険です。●使用環境温度:-5~+40℃(ヒーター使用時)●付属品:電池ケース、バーハンドル、点火プラグレンチ (六角対辺/16mm)、ドライバー (プラスマイナス兼用) 、取扱説明書アズワン品番65-9306-28
扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプ モノタロウ扇風機 車用 DC12V クリップ式 風量無段階調整タイプモノタロウ(26件のレビュー)
1台
取扱い終了
クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用仕様手動で上下左右の角度調整可能材質本体:ABS樹脂、ファン:PP寸法(mm)ファン:120、ガード:150取付方式クリップ消費電力(W)9定格電圧(V)DC12電源コード(m)約2.5首振角度(°)上下左右60風量調整無段階ヒューズ2A最大消費電流(A)0.75取扱説明書(7.3MB)最大風量(m/s)約7.0
DC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mm HUA XIA HENG TAIDC12Vファン 2ボールベアリング 70mm 角厚さ15mmHUA XIA HENG TAI
1,998税込2,198
1個
当日出荷
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
仕様●サイズ:70mm×70mm×厚さ15mm●回転数:3500rpm●風量:27.51CFM●静圧:3.35mmH2O●騒音値:35.8db●定格電流値:0.20A●入力電流値:0.30A●定格電圧:12V●動作電圧範囲:7.0~13.8V●定格電力値:2.40W●軸受構造:2ボールベアリング●期待寿命:70,000時間(at40℃)●ケーブル仕様:黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)●ケーブル長:311(+15/-10)mm●コネクタ:3pinコネクタアズワン品番65-3944-90
準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)274バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36V マリンテック走行充電器 昇圧機能付き DC12V→DC36Vマリンテック
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
・入力電圧DC12V/出力電圧DC36Vの昇圧タイプ・業務用走行充電器(オルタネーターチャージャー)・12Vメインダイナモで36Vサブバッテリーを充電可・リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの充電に・最大充電容量22A・LED表示ランプ付き・6種類の保護回路内蔵・ダブル冷却ファン・DIPスイッチの切替により様々なバッテリーの充電が可能・Bluetooth機能・専用モニターMT-2と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をモニタリング可能・専用アプリモジュールBT-10と接続することでサブバッテリーの状態(電圧/電流)をスマホでモニタリング可能・1年保証
型式SBC22-1236B寸法(mm)215×190×70質量(kg)1.7出力(W)820出力電圧(V)DC36(定電圧)(DIPスイッチで各バッテリーの最適な充電電圧設定)入力電圧(V)DC11.5~16バッテリー容量(Ah)60~280推奨保証期間1年充電電流(A)ダイナモ:最大22保護回路逆接続・低電圧・過電圧・短絡・過温度など動作温度(℃)-20~50適合バッテリーリン酸鉄イオンバッテリー/鉛蓄電池/リチウムイオン/ゲル/AGM/ディープサイクル適応ボルトサイズ最適ターミナル:M8ミリ(R端子)信号範囲D+信号電圧範囲:DC8-16V
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付大橋産業(BAL)
4,988税込5,487
1個
4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター MTOMTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターMTO
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
MTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006 MTOMTO DC12V COB 2灯式スタンドライト DCC006MTO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コードイエロー消費電力(W)270灯数2灯電球の種類LED
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)BRIDGE
1,698税込1,868
1個
当日出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75
DCコンバーター DC24V-12V モノタロウDCコンバーター DC24V-12Vモノタロウ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
取扱停止中
DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー)適合24V国産車材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140出力電圧(V)DC12/USB5入力電圧(V)DC24出力電流(A)5A (DC3/USB2)保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路コード長さ(cm)90最大電力12V/60WUSBポート数1個(5V/2A)
...