カテゴリ

  • 制御機器(3,560)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(914)
  • 測定用品(247)
  • 空調・電設資材(197)
  • パソコン/周辺機器(192)
  • メカニカル部品(125)
  • 切削工具(123)
  • カー用品(101)
  • FA担当者のオススメ新商品(81)
  • 防災用品(76)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 電気材料(56)
  • 農業機械(54)
  • 家電(46)
  • 防犯用品(42)
  • バッテリー・電装(37)
  • 作業工具(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • バイク部品(22)
  • 電動工具(22)
  • 安全用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建築金物(15)
  • 機構部品(14)
  • 照明(14)
  • 溶接用品(13)
  • 測定関連サービス(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 住設機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 作業服(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)

「dc15」の検索結果

関連キーワード
6,185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログ電流計 DC15A DER EEアナログ電流計 DC15ADER EE
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 DC15V DER EEアナログ電圧計 DC15VDER EE
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルメーター アナログ電圧計 DC15V 富士計測器パネルメーター アナログ電圧計 DC15V富士計測器
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC15精度等級CLASS2.5
自動排水栓用電源BOX(DC15V-1) ノーリツ自動排水栓用電源BOX(DC15V-1)ノーリツ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(863件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん長谷川刃物(21件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーターアイ DC JET 15cm アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET 15cmアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【スパイラル気流】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。〇3Dランダム送風上下・左右自動で首振り。部屋の隅々まで風を届けます。風量は8段階。1~3は静音、8はターボです。〇狙い撃ち送風で衣類乾燥効率UP左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。〇上下左右自動首振りパワフル送風特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができ節電効果も。〇家計にやさしい省エネDCモーターならではの、省エネ性能。電気代約38%削減。※本製品(PCF-SDC15T-EC:消費電力23W)とACモーター搭載機(PCF-SC15T-EC:消費電力37W)と比較。1日8時間を5年間運転した場合。【2022年7月改定】電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出。〇さらに眠りを快適にする消灯・消音モード搭載【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。〇工具不要で取り外しできる簡単お手入れ工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。〇軽量・コンパクト本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすい。
質量(kg)約1.3ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23適合床面積(目安)28畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×約21×約29.4(ACアダプターコード含まず)関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
749税込824
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
段ボールのこ 物流くん 替刃 長谷川刃物段ボールのこ 物流くん 替刃長谷川刃物(6件のレビュー)
649税込714
1セット(2枚)
当日出荷
材質ステンレス刃物鋼
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)耐水ペーパーNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷
基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング キャナリー段ボールのこ 物流くんフッ素コーティングキャナリー(2件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
段ボールがザクザク切れます。スライド式で小型なので携帯に便利です。安全に保管ができます。段ボールの開梱・解体作業に最適です。異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています。フッ素コーティングがされている為粘着物が付きにくく永く使用することができます。
用途ダンボールの開梱、解体用。トラスコ品番422-4071材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼長さ(mm)137幅(mm)27全長(mm)110奥行(mm)18刃長(mm)27刃厚(mm)1適合替刃DC-15B2、DC-15BF2
デジタルノギス ムラテックKDSデジタルノギスムラテックKDS(10件のレビュー)
6,098税込6,708
1台
当日出荷
ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
テリフ DC-15 デュオテリフ DC-15デュオ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
「ダウンクロス特化型」フルサイズミノー 1強い流れでもアクションが破綻しない、テリフオリジナルの後付マウントリップ 2肉厚ボディと平行ピンを採用し、高い耐久性を実現 3飛距離と安定した泳ぎを誇る「D-バレットシステム」を採用(PAT.P)
用途「なぜテリフでなければならないのか」 川や干潟の流れを攻めるダウンクロスミノーに求められる要素は、流れの抵抗を受け飛び出すことなく、且つ潜り過ぎず、思い通りのライン取りで狙ったポイントで確実にターンすること。TERRIF DC-15は独自の後付マウントリップと新機構のD-BULLET SYSTEMを搭載。専用タングステンウェイトをワイヤースルー構造にする事でウェイトの横ブレを完全排除。最大潜行深度40cmのシャローレンジでの安定したスイムアクションを実現。独自のマウントリップとボディバランスで河川ショアラインや干潟のような超浅レンジをストレスなくトレース可能。より繊細で大胆なライン取りで流れを制する究極のダウンクロス専用ミノーが誕生。タイプフローティング(Dバレットシステム)レンジ0.3~0.4(m)フック3(#)レングスL(mm)150リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト31g
ドラグリンク OHNO(大野ゴム工業)ドラグリンクOHNO(大野ゴム工業)(13件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
HDMIケーブル トライメイトHDMIケーブルトライメイト
449税込494
1個
当日出荷
HDMI2.0規格準拠4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
カラーシャープ替芯 uni(三菱鉛筆)カラーシャープ替芯uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
芯径(mm)0.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)二段重ね用 (固定型)MAC8(マックエイト)
12,980税込14,278
1袋(1000個)
当日出荷から23日以内出荷
プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
ツイン急速充電器セット アルインコツイン急速充電器セットアルインコ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
タイロッドエンドカバー OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドカバーOHNO(大野ゴム工業)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
フラット戸当り SYS(シブタニ)フラット戸当りSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
デジタルノギス TONE(トネ/旧:前田金属工業)デジタルノギスTONE(トネ/旧:前田金属工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)DCDC3WEY インバーター 定格150WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
静電気除去テープ エスコ静電気除去テープエスコ
3,370税込3,707
1巻
当日出荷
対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
用途ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。 フィーダーの詰まり防止に。 プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。材質(粘着剤)アクリル系粘着剤幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5使用温度範囲(℃)40以下推奨基材ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー表面抵抗率(Ω)1.2×10^3/□剥離紙なし入数1巻
(392)ラベル DC 15A * ES スバル(392)ラベル DC 15A * ESスバル
85税込94
1個
5日以内出荷
デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]デイジーチェーンTOWA[清掃用品、安全保護具]
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc 15WTRACO POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:±10%●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:15W●出力電流:1A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mmアズワン品番65-7222-97
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
5,650税込6,215
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
バラ ダブルクリップ ミツヤバラ ダブルクリップミツヤ
27税込30
1個
当日出荷から5日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質鋼鈑、スプリング本体・黒、アーム・シルバー包装バラ売り入数1個繰り返し・詰め替え対応
連結ツイン充電スタンド アルインコ連結ツイン充電スタンドアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5484種別4連結可能質量(g)160対応機種DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P
裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター 深穴用EIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc 15WTRACO POWER
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-57
DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15W TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 36 V dc 15WTRACO POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:±15V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:15W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THN 15アズワン品番65-7216-68
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μFニチコン(1件のレビュー)
309税込340
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポカップ TRUSCOディスポカップTRUSCO
18,980税込20,878
1箱(1000個)
当日出荷
●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。
材質PP
関連キーワード
...